自転車部品 :「回転」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仏式・米式両方に対応するデジタル式の内圧ゲージが使いやすくなってリニューアル。仏式・米式両方に対応するデュアルヘッド採用。ディスプレイバックライト。基本的な機能はそのまま搭載し、スリムな形状になり持ちやすさも向上。さらに計測モードと調整モードの切替が不要になってシンプルな操作感に。ディスプレイバックライト、空気圧調整機能付。※1235kPa(12.35BAR)以上の測定はできません。※ねじ山がないバルブの場合は、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。※ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてからバルブ口を差し込んでください。※測定誤差±10.5kPa(0.1BAR)。※空気圧計測単位は2種(kPa、BAR)対応と4種(PSI、BAR、kg/cm2、kPa)対応があり、順次2種対応に切り替わります。
用途仏式・米式対応/上限1235kPa(12.35BAR) バルブ米/仏
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用 ハンドル径(Φmm)22.2 材質アルミ合金・樹脂 直径(Φmm)51.6 質量(g)52 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に 全長(mm)139.5 材質クレイトンラバー(TPR) 幅(mm)59.5 ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 操作がしやすい穴型引手を採用 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)12~32 付属品フレックスタイトブラケット 材質真鍮(ワン) 直径(Φmm)23 質量(g)25
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちのライトが自転車用に! 煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転! しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質POM樹脂 寸法(mm)35×51×25 質量(g)16
1個
799 税込879
当日出荷

高級感漂うオールメタル製 音色は余韻のあるやさしい響き ワンの素材は真鍮を採用し、オシャレなシンプルデザイン 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)25.4、22.2(パッキン使用時) 付属品Φ22.2mm用パッキン 直径(Φmm)45
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右どちらでも取り付け可能な兼用タイプ 後方の視界が広がる大型ミラー ミラーの向きが縦、横自在の360°回転し、角度調整も幅広く対応 四方に突出した10mmのヒサシが雨の水滴を付きにくくする安全設計
ブラック 質量(g)190 ミラー寸法(mm)80×110 クランプ径(Φmm)22.2~26.0 アズワン品番64-9547-86 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa 付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ 材質アルミ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル 中心光度(cd)2200 シルバー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベルです。 外部ローターカバーをダイヤモンドのようなカットにしたデザインです。 台紙デザインにもこだわり、小さな女の子から、そのお母さんたち、また通勤通学の女性など、すべての女子をターゲットとしています。 ブラケット部はクリアー樹脂で、Φ22mmに対応。 ワン部分に真鍮を採用し、余韻のある音色を実現しました。
寸法(mm)45(外部ローターカバー外径) 質量(g)38
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドホルダー ゴムタイプ
円筒型ライト適応サイズ 約Φ18~32mm ハンドル適応サイズ 約Φ19~25mm ハンドルホルダーには首振り機能付き(360°回転)
本体寸法(mm)W約30×H約340×D約1(伸びた時) 本体質量(g)約19
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドホルダー ベルトタイプ
面ファスナー(マジックテープ)式の自転車用ライトホルダーです。お手持ちの円筒形ライトが自転車用ライトになります。円筒型ライト適応サイズ:約Φ18~32mm(外径)。ハンドル適応サイズ:約Φ19~24mm。取り付けたライトは360度回転が可能です。(カチカチと多段階で固定出来ます)
付属品滑り止めゴム 本体寸法(mm)W約35×H約50×D約25 本体質量(g)約20
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

MKS(三ヶ島)ROYAL NUEVO
回転機構部まで研磨を施し、高精度ボールベアリングを採用したハイスペックモデル 全面研磨仕上げで鏡のように光る美しいボディは高級感抜群 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 取り替え可能な側板 日本自転車振興会(NJS)認定品
用途トラック サテンシルバー 仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム(研磨仕上げ)、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト) 質量(g)297 ベアリング高回転性能ボール 踏面幅(mm)(横)84×(前後)60
1ペア
9,598 税込10,558
4日以内出荷

MKS(三ヶ島)SYLVAN TOURING NEXT
不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のツーリングタイプ。 左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリングは疲労を軽減。 ペダリング効率を高め長距離ツーリングやクオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにおすすめ。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。
用途ツーリング、街乗り 質量(g)338 踏面幅(mm)横94×前後63
1ペアほか
7,590 税込8,349
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉押し、オワン、芯棒のボール接触部までも磨き上げスムーズな回転性能を実現した、最高級ツーリングペダル「TOURING-LITE」の脱着簡単なEzySuperiorバージョン オートマチックリターンメカニズムの採用で回して挿入するだけでストッパーとなる別パーツが不要になり、工具なしで取り外しが容易で輪行に便利 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 側板はTOURING-LITEShortと同じものを採用し、コンパクトなデザイン 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途ロード、ツーリング、輪行、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト) 質量(g)380(ペア) ベアリング高回転性能ボール 踏面幅(mm)(横)93×(前後)69
1ペア
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKS(三ヶ島)TOURING-LITE
スタイリッシュで高級感あるツーリングペダル 全面研磨仕上げアルミボディ&プレート 力の伝達効率が良いスーパーロープロファイルデザイン 防水&防塵のシールドメカニズム仕様 トゥクリップとトゥストラップの装着が可能(フィットアダプター付き) 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 取り替え可能な側板
用途ロード、ツーリング、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト) 質量(g)320(ペア) ベアリング高回転性能ボール 踏面幅(mm)(横)93×(前後)69
1ペア
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「UX-DEzy」のOneSideEzy(ワンサイドイージー)モデル 右ペダルのみノーマル軸にし、折りたたみ自転車をターゲット(左ペダル:Ezy+右ペダル:ノーマル軸) 左ペダルは簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造
用途輪行、街乗り ブラック 材質PP樹脂 仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69 質量(g)275
1ペア
2,998 税込3,298
3日以内出荷

MKS(三ヶ島)CYGMA Ezy
CNC製法のCompactEzyと比べ、ほぼ同等の軽量&コンパクトサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル 街乗りに最適な両面踏みタイプで輪行にも便利なコンパクトサイズ トゥクリップやリフレクターの装着も可能 ペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構「Ezyシステム」搭載 高い回転性能のシールドベアリング採用
用途ツーリング、街乗り、輪行 シルバー 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム 質量(g)316 ベアリングシールド&ブッシュ 踏面幅(mm)(横)73×(前後)64
1ペア
6,998 税込7,698
3日以内出荷

不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のツーリングタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリングは疲労を軽減。 。ペダリング効率を高め長距離ツーリングやクオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにおすすめ。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
用途ツーリング、街乗り、輪行 質量(g)390 踏面幅(mm)横94×前後63
1ペアほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。 ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。 リフレクター付き。
材質アルミニウム 寸法(mm)99.7×63.2×23.5 質量(g)254
1セット(2個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京ベルGEARed BELL
外部ローターを回転させて鳴らすレバーレスのベル 指にかかりやすい歯車(ギア)デザインのローター 内部ギアの動きが透けて見えるおしゃれな構造 安心の日本製
取付径(Φmm)22.2 材質アルミニウム(音響体)、ポリカーボネート(ローター)、ポリプロピレン(本体) 直径(Φmm)48 質量(g)27
1個
479 税込527
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用) 質量(g)72 直径(Φmm)ワン:45
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風に当たると回転します。
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部にコンパスが付いたスリムデザイン コンパスの方位測定は取り付け角度15度まで対応 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能 スタイリッシュなアルマイトカラー 安心の日本製
取付径(Φmm)22または25.4 材質アルミニウム(音響体)、ABS(コンパス取付台)、ABS(ディスク)、PP(ベルト) 直径(Φmm)32 質量(g)29
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル 靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能 ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定 トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能 ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観 両面踏みで踏みやすい設計 クリップレスストラップが取付可能
用途ツーリング、オフロード、街乗り 材質アルミニウム 仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可 寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92) 質量(g)381
1ペア
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AL7075-T6アルミ製軽量プーリー(11T×2個) 高精度スチールベアリングを使用し、静かでスムーズな回転 ガイドプーリー(上側)、テンションプーリー(下側)の両方に使用可能
歯数11T 質量(g)18
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のトラックタイプ。 幅の短い側板により街乗りやトラック走行時にバンク角をかせぐことが可能(特に固定ギアバイク使用の際に有効)。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。
用途トラック、街乗り 質量(g)318 踏面幅(mm)横80×前後61
1ペアほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2メートルのポリウレタンホースを組付けたツインヘッドタイプの英式バルブ専用エアーチャック エアーチャックはヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ、さらにラバーで覆ったグリップ部分は持ちやすくバルブもとらえやすい緩やかな曲線形状で作業効率アップ カプラは両側ともスムーズな回転でホースのねじれを防ぐより戻し回転(ロータリー)機構搭載 ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ ホースとカプラの接続部にガードワイヤー付き 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
対応英式/英式 ホース長さ(m)2 接続方式ワンタッチカプラー
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

MKS(三ヶ島)TOURING-LITE Short
TOURING-LITEの側板を7mm短くして軽量化し、より小回りが利くコンパクトデザイン 全面研磨仕上げアルミボディ&プレート 力の伝達効率が良いスーパーロープロファイルデザイン 防水&防塵のシールドメカニズム仕様 トゥクリップとトゥストラップの装着が可能(フィットアダプター付き) 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにもおすすめ 取り替え可能な側板
用途ロード、ツーリング、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト) 質量(g)312(ペア) ベアリング高回転性能ボール 踏面幅(mm)(横)86×(前後)69
1ペア
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のトラックタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 幅の短い側板により街乗りやトラック走行時にバンク角をかせぐことが可能(特に固定ギアバイク使用の際に有効)。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
用途トラック、街乗り、輪行 質量(g)373 踏面幅(mm)横80×前後61
1ペアほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くのユーザーに着脱式ペダルを体験してほしいという想いで開発された「UX-DEzy」(U=User:ユーザー、X=eXperience:体験、D=Detachable:着脱式) 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能で収納、輪行、車載に便利 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造 脱着式ペダル「Ezy」の新規導入がより気軽に行えるリーズナブルな価格帯
用途輪行、街乗り ブラック 材質PP樹脂 仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69 質量(g)300
1ペア
4,398 税込4,838
3日以内出荷

AL7075-T6アルミ製軽量プーリー(10T×2個) 高精度スチールベアリングを使用し、静かでスムーズな回転 ガイドプーリー(上側)、テンションプーリー(下側)の両方に使用可能
歯数10T 質量(g)17
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MKS(三ヶ島)SYLVAN ROAD NEXT
不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のロードタイプ。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。 トゥクリップを取り付けた際にも幅広の靴で使用可能、長距離ツーリングに最適。 クオリティを求めるこだわりのアーバンバイクや、クラシカルなデザインのクロモリバイクに最適。 交換可能なネジ止め側板。
用途ロード、ツーリング、街乗り 質量(g)330 踏面幅(mm)横99×前後61
1ペアほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の2000 mAh大容量のリチウムバッテリーを内蔵。最長(約)7.5時間連続使用可能!※ 風量を弱で使用した場合の目安時間。風力は(弱 → 中 → 強)3段階で切り替え可能です。使用時はお好みに合わせて自由に風量を調節できます。ヘッド部分が360°回転するので、お好みの向きで使用可能。・5枚羽で、運転時の音も気になりにくい。<取り付け可能内径(円周)>・62 ~ 210mm
用途材質:本体/ABS、PP・ベルト/シリコンゴム。本体サイズ:(約)9.7×長さ12.8×厚さ8.5cm。重量:(約)155g ピンク
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

高品質の2000 mAh大容量のリチウムバッテリーを内蔵。最長(約)7.5時間連続使用可能!※ 風量を弱で使用した場合の目安時間。風力は(弱 → 中 → 強)3段階で切り替え可能です。使用時はお好みに合わせて自由に風量を調節できます。ヘッド部分が360°回転するので、お好みの向きで使用可能。・5枚羽で、運転時の音も気になりにくい。<取り付け可能内径(円周)>・62 ~ 210mm
用途材質:本体/ABS、PP・ベルト/シリコンゴム。本体サイズ:(約)9.7×長さ12.8×厚さ8.5cm。重量:(約)155g ホワイト
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディで輪行に最適な軽量小型モデル 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用
用途街乗り、輪行 ブラック 材質アルミニウム 仕様踏み面:両面、ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可 質量(g)302
1ペア
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Pa LEDダイナモライトSKL138
ゴムローラー採用でダイナモの回転が軽いLEDダイナモライトです。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽い。ワイドに照射・反射で被視認性アップ。球切れの心配のないLED採用で経済的。
中心光度(cd)約2200 ライト種類LED
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のロードタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 トゥクリップを取り付けた際にも幅広の靴で使用可能、長距離ツーリングに最適。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。 クオリティを求めるこだわりのアーバンバイクや、クラシカルなデザインのクロモリバイクに最適。 交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
用途ロード、ツーリング、街乗り、輪行 質量(g)384 踏面幅(mm)横99×前後61
1セットほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーバンドで固定可能なベル ブラケットはCATEYE製のフリーバンドで工具を使うことなく簡単にどこでも取り付け可能 ベルとブラケットは取り外しが可能 中心軸に金属部品を使用し強度は抜群 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)19~33 材質真鍮 直径(Φmm)33 質量(g)42
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKS(三ヶ島)SUPREME
1つ1つ手作業で調整することにより、わずかなガタもなくし最高級の回転性能を実現したフラッグシップモデル 全面研磨仕上げで鏡のように光る美しいボディは高級感抜群 取り替え可能な側板 日本自転車振興会(NJS)認定品
用途トラック 仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可 質量(g)294 ベアリング最高級回転性能シールド 踏面幅(mm)(横)84×(前後)60
1ペア
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります