自転車部品 :「手動ポンプ」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)590 質量(g)566 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。 付属品保証書無、取扱説明書有 セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個 ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54 適応英式・米式・仏式バルブ対応 充填量9気圧
1台
998 税込1,098
当日出荷

超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。 適合タイヤバルブ英式・米式 ブラック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。 浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)55×55×275 ブラック
1個
789 税込868
当日出荷

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 最大圧力(kPa)1000 仕様アダプター5種類 高さ(mm)640 質量(g)600 ホース長さ(cm)60 適合タイヤバルブ米式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。 適合タイヤバルブ英式・米式 ブラック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29 適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ 最大圧力(kPa)約1100 材質アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm)620 質量(g)1000 表面処理アルマイト ホース長さ(mm)800 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

新SG規格適合品。 高圧対応(1000kpa迄) 仏式/米式/英式バルブ対応 従来製品よりシリンダー径を細くすることにより高圧ロードサイクル車(1000kpa迄)に対応させました。 高精度圧力ゲージ搭載(1000kpa迄)により、正しい空気圧を確認できます。
ホース長さ(mm)約570(口金含む) 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×115×630 最大圧力(kPa)1000 空気圧145PSI 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属 充填圧力(Mpa)上限1.1 適合タイヤバルブ英/米/仏
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。
用途英式バルブ専用ポンプです。 適合タイヤバルブ英式 シルバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa ホース長さ(mm)250 全長(mm)340 シルバー アズワン品番64-9554-41 最大圧力(kPa)800 空気圧100PSI~116PSI 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
最大圧力(kPa)約1100 ホース長さ(mm)約920 材質 全長(mm)660 空気圧160PSI
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!。コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ。。樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)。。英・米・仏対応
アズワン品番64-9599-27
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800 材質アルミ 質量(g)85 収納時寸法(mm)170 アズワン品番64-9555-37 適合タイヤバルブ米式、仏式
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

SG規格適合品軽量プラポンプ 高圧タンク内蔵で楽々空気が入ります。
適合タイヤバルブ英式・米式 ホース長さ(cm)約62 付属品ボール用、浮き輪用、ビニールボート用ノズル 質量(g)約725 高さ(cm)約60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ 適合タイヤバルブ英・米・仏 付属品英式バルブクリップ 材質樹脂 ホース長さ(mm)1000 アズワン品番64-9555-42 充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

携帯ミニワンタッチポンプに高圧対応モデルが登場。 新しいシリンダー構造を採用し、高圧になってもポンピングが軽い!。高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ。米・仏ワンタッチ口金 フレーム取付ブラケット付属 高圧対応 収納時17cm
仕様収納時長さ:約17cm 重量:約100g 材質アルミ 最大圧力(kPa)900
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
最大圧力(kPa)約1100 全長(mm)620 シルバー ホース長さ(mm)約920 空気圧160PSI 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに 付属品アタッチメント3種、取付けパーツ 寸法(mm)20×20×210 ブラック 質量(g)105
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

押しても引いても空気が充填できる高効率の2WAYミニポンプ ハンドルの先端が回転し、ポンピングしやすい形状に変形 滑りにくい波状のデザインと軽量なシンプル構造 コストパフォーマンスが高いアルミ&樹脂製 口金のアタッチメントの調整で簡単に米式、仏式バルブに切り替え可能 ボトルケージダボに固定できるブラケット付き
最大圧力(kPa)680 適合タイヤバルブ仏式,米式 材質アルミニウム/樹脂 ブラック サイズ240 質量(g)130 空気圧100psi(最大)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ) 材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼 仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゲージ付きのサスペンション用の空気圧調整ポンプです。「Universal Head」の採用でヘッドの固定が楽に行えます。格納式ホースで持ち運びに便利な軽量・スリム設計です。手に優しく、スタイリッシュなデザインのグリップです。air control button」により、細かな空気圧調整(2-3psi)が可能です。
用途自転車サスペンション用空気入れ 最大圧力(kPa)約2000 材質アルミ合金/樹脂 寸法(mm)(携帯)250 シルバー 質量(g)215 表面処理アルマイト 適合タイヤバルブ米式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属。ホースが長いからラクラク
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR ライトブルー
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。取り付け簡単なベルト付き。ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。アダプターはハンドルの中に収納できます。 4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。 高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。 米式アダプター・ゲージ付
仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き 付属品米式バルブアダプター シルバー 材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマー アズワン品番64-9555-08 充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5) 適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

ポンピングがとても軽い。ポンプ自体も軽いので持ち運びも楽々。英式専用の自転車用ポンプ。SG規格認定。
用途英式バルブ専用ポンプです。 適合タイヤバルブ英式 ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Panaracer(パナレーサー)パナレーサー プラポンプ
軽量樹脂製フロアポンプ。従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪用アダプター付 最大空気圧7気圧。
用途プラスチック製ポンプ 適合タイヤバルブ英・米・仏式 ブラック
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。
用途SG規格の多機能フロアポンプ。 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約620×約220×約110 質量(g)1176 付属品ボール、浮き輪用アクセサリー 空気圧最大160PSI
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10% 材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでポンプに取り付けができる、便利な口金を採用したポンプ。 取り付けはバルブに押し込むだけ、取り外しは反対側を押し込むだけと簡単。
適合タイヤバルブ英式 仕様充填圧上限:500kPa 付属品浮き輪用アダプター、ボール用アダプター 材質樹脂 アズワン品番64-9555-07
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。 高性能圧力計付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 競技用自転車に。 最大圧力(kPa)約1200 ホース長さ(cm)70 仕様アダプター6種類 材質ガラス繊維強化ポリプロピレン 高さ(mm)640 質量(g)680 適合タイヤバルブ米式
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大80PSIまで空気を入れることができる樹脂製携帯ミニポンプ。米・仏バルブ対応。
用途携帯に便利な軽量ミニポンプ。 適合タイヤバルブ米式、仏式 ブラック 寸法(mm)約290 質量(g)108 材質樹脂
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

CRANK BROTHERSジェム S MIDNIGHT
コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。 ロックレバーで確実な固定。 内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。 フレーム取付ブラケット付属。 エアーボリューム切り替えスイッチ付。
適合タイヤバルブ米、仏 仕様100+psi 材質6061アルミニウム 長さ(mm)176 質量(g)128 空気圧9気圧
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷

ミニポンプ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ミニポンプ
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。 フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)600 仕様フレームマウントクリップ付 質量(g)130 適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20163 KUKY AUTO PUMP power FC-810電動空気入れ メロン アサヒサイクル 動画あり
・ハイパワーモデル 最速で充填出来ます ・モバイルバッテリー機能付
メロン 質量(g)736 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×163×59
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

仏・米対応。非常に美しい仕上げのアルミコンパクトポンプ。ジャージのポケットに収まる 165mm サイズ豊富なカラーバリエーションも魅力
材質ボディー&ハンドル:アルミ 全長(mm)165 SL 質量(g)約88 公称圧力(bar)7(100psi)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります