自転車部品 :「自転車 マーク」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

マークローザのオプションフロントバスケット
材質スチール ブラック 質量(g)930 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384(底354)×234(底176)×200
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


自転車安全基準に適合した耐摩耗性能大幅アップ!約2倍長持ちでBAAマーク適合自転車に使用されてます。
用途修理・交換用 グリーン
1ペア
599 税込659
6日以内出荷

世界中で親しまれるスマイルマークと、豊富なカラーラインナップを揃えるスマイルグリップ。愛車のカラーとコーディネイト、ラッキーカラーを選ぶのも楽しいグリップです。
用途L/L 仕様長/長 グリップ長さ(mm)122 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット
998 税込1,098
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

世界中で親しまれるスマイルマークと、豊富なカラーラインナップを揃えるスマイルグリップ。愛車のカラーとコーディネイト、ラッキーカラーを選ぶのも楽しいグリップです。
用途H/H 仕様短/短 グリップ長さ(mm)92 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット
998 税込1,098
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界中で親しまれるスマイルマークと、豊富なカラーラインナップを揃えるスマイルグリップ。愛車のカラーとコーディネイト、ラッキーカラーを選ぶのも楽しいグリップです。
用途L/H 仕様長/短 グリップ長さ(mm)92/122 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット
998 税込1,098
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)メッシュリヤバスケット
シンプルなメッシュバスケット。反射マーク付き
材質スチール ブラック 質量(g)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(底250)×400(底340)×240
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

エンボス柄が素敵な高グリップタイプホールド感の高いグリップタイプの材質にさりげなくも個性的で可愛らしいフラワーマークがエンボスで施されたバーテープ。使い込む程にエンボス柄に個性が出る。雨の日も滑り難く、カラーも豊富で自転車を可愛らしく個性的に演出してくれる。
材質PU
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)スタイリッシュリヤバスケット
スタイリッシュなデザイン。反射マーク入り
材質樹脂 質量(g)1490 容量(L)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(底240)×450(底350)×260(低210)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深さと幅のある大型のメッシュバスケットです。 強度は2本の中枠、背板に掛かる縦の4本の線材が十分な耐久性を保ちます。 メッシュと枠線材の融合で強度、デザイン、大容量を確保したおすすめのバスケットです。 前面右下にブランドマークのスコッチシールを貼付しました。
材質スチール 付属品取付金具 高さ(mm)215~295 質量(g)1200 表面処理PEコーティング 下部寸法(mm)305~280×185 上部寸法(mm)355~300×245
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計でアーバンライドにもピッタリ。狭い 540mm幅に深めの10°曲がりが、都会の走行を快適に誘う。Venoのレーザーによるロゴマークも洗練されており、多くのバイクへのセッティングが可能となっている。
材質6061-T6 アルミ 幅(mm)540 質量(g)189 角度(°)バックスィープ:10 グリップ径(Φmm)22.2
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラックレーシングバイク(トラックエンド)用の正爪エンドチェーン引き。シングルスピードバイクのトラックエンドに取り付けて、チェーンを適正な状態に張り、後輪の車軸をセンターに保持します。特許取得のオリジナル機構により、後輪のホイールシャフトのズレを防ぎます。ハブ軸サイズ10mm径、エンド厚5mmのフレームに互換します。ロストワックス法を使用した鋳造ステンレス鋼(SUS304)で作られています。競輪(NJS)の認定を受けた証である、「NJS認定マーク」が刻印されています。
用途2個セット販売品。
1セット
5,598 税込6,158
3日以内出荷

DixnaCross(ディズナクロス)1ボルトシートポスト
軽量 2014アルミのサイドボルト。サイドからの1本ボルトタイプで、 サドルレールを抱え込み強力にホールドする。 。内径はオーバル加工し軽量ながら強靭。 。美しいクリアー塗装仕様はジェイフィットエバー FZハンドルとペアデザインのカラーマークとなる。 。別売の30mm レールクランプにも対応。
材質2014アルミ 長さ(mm)300 寸法(mm)27.2 質量(g)204 オフセット25mm クランプ寸法(mm)43
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DixnaCross(ディズナクロス)バンテージヘッドスペーサー
カラーサイズ豊富でコーディネートに最適。ステムのフォークコラム取付け部分の外径にフィットする 32.5mmのスペーサー。 。スマートに取付けられ、 2.5mmのカラーモデルは、ワンポイントで自転車を楽しくお洒落に演出してくれる
材質アルミ 内径(Φmm)28.6(1-1/8") 外径(mm)32.5
1個
249 税込274
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Kawasumi(川住製作所)コンパクトポンプ
安心のSGマーク付き。通常の空気入れよりもコンパクトで、収納の悩みが減る。英/米/仏に対応しているので多くの自転車に対応。2種のアダプタがついているので自転車のほかに浮き輪やボールにも対応可能。一般車・ロードバイク・マウンテンバイク・ボール・浮き輪などこれひとつあらば安心!
材質シリンダー・ピストンロッド/鉄、キャップ・ハンドル・口金/ナイロ、台座・アダプタ収納部/PP、ホース/ゴム ブラック 質量(g)(約)560 本体寸法(cm)(約)幅16×高さ51~61×厚さ7
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

たくさんの荷物を楽々積むことが可能なビッグサイズのリアバスケットです。 マイバスケット対応のサイズ設計で、買い物カゴがそのまま積み込めます。 下半分をメッシュにしているため、細かい荷物の落下を防止します。 バスケットの左側と後ろ側に付属するスタンディングハンドル(取っ手)を持つことにより、安定してスタンドを立てる事が可能です。 両サイドのマークステッカーは反射素材のため、夕方や夜間の走行を安全にサポートします。
材質スチール 付属品取付金具、Vバンド 高さ(mm)235~198 質量(g)2400 加工PEコーティング 下部寸法(mm)397×267 上部寸法(mm)460×332
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートな形状のロードステム ユニークでシンプルなクランプデザイン クランプ付き
材質6061-T6 アルミニウム 寸法(mm)コラムハイト:40
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Z-Max Ciassicの進化形から10年来愛され続けたリッチーのトレードマークのMTBトレッドパターン。トレッドを低く、間隔を広げることで迅速なハンドリングの回転抵抗の減少を実現。
BK サイズ26×2.1 質量(g)494
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×40C 質量(g)480 推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525 ETRTO規格40-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×45C 質量(g)560 推奨内圧(kPa)MAX 400 ETRTO規格45-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ29×2.10 質量(g)650 推奨内圧(kPa)MAX 350 ETRTO規格54-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×30C 質量(g)330 推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700 ETRTO規格30-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×50C 質量(g)610 推奨内圧(kPa)MAX 350 ETRTO規格50-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ27.5×2.10(650B×54) 質量(g)620 推奨内圧(kPa)MAX 380 ETRTO規格53-584
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ27.5×1.75(650B×43) 質量(g)610 推奨内圧(kPa)MAX 400 ETRTO規格43-584
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ27.5×1.75(650B×43) 質量(g)610 推奨内圧(kPa)MAX 400 ETRTO規格43-584
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ27.5×1.90(650B×48) 質量(g)670 推奨内圧(kPa)MAX 350 ETRTO規格48-584
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ27.5×1.90(650B×48) 質量(g)670 推奨内圧(kPa)MAX 350 ETRTO規格48-584
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ27.5×2.10(650B×54) 質量(g)620 推奨内圧(kPa)MAX 380 ETRTO規格53-584
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×30C 質量(g)330 推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700 ETRTO規格30-622
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ26×2.10 質量(g)590 推奨内圧(kPa)MAX 350 ETRTO規格54-559
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×35C 質量(g)380 推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500 ETRTO規格35-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ26×2.10 質量(g)590 推奨内圧(kPa)MAX 350 ETRTO規格54-559
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×50C 質量(g)610 推奨内圧(kPa)MAX 350 ETRTO規格50-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ29×2.10 質量(g)650 推奨内圧(kPa)MAX 350 ETRTO規格54-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×45C 質量(g)560 推奨内圧(kPa)MAX 400 ETRTO規格45-622
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F726-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×26C CL 黒
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×26C 質量(g)270 推奨内圧(kPa)400-700 ETRTO規格26-622
1本
5,698 税込6,268
9日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります