自転車部品 :「自転車ライト 防水」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池 光度(cd)160 材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g)55 電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売) 光源高輝度ホワイトLED3個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95 取付径(Φmm)19.0~25.4 電球の種類LED 点灯時間(時間)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24 光度(cd)400 仕様防水性(防雨形3級) 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8 発電方式乾電池 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライト 自転車用 防雨 モノタロウ 動画あり
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池 光度(cd)210 材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g)約57(電池含まず) 保護等級IPX3 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm)19 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
499 税込549
当日出荷

防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
ブラック 質量(g)55 バッテリー単三電池2本(別売) 連続点灯時間(時間)17-23(連続点滅時間45-55) 適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

夜間も安全で快適に走行できます。 前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない! 長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間) クリップで簡単装着、ネジで安心固定。 防水性(防雨形3級)
発電方式乾電池 寸法(mm)52×84×60 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)61 光源高輝度白色LED×3個 使用電池単4形乾電池×3個 材質(レンズ)AS樹脂 光度(cd)1灯:約190、3灯:約320 電球の種類LED 点灯時間(時間)200
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強いポリカーボネートボディ。ハンドルにポン!取付簡単です。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ19~25.4mm。
材質本体・レンズ:ポリカーボネート、ブランケット:ポリアセタール シアン 質量(g)55 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95(ブラケット除く) 連続点灯時間約40時間、【連続点滅】約60時間 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。 付属品モニター電池×3個 材質ABS樹脂 質量(g)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×26 電池単四アルカリ電池×3個 ライト種類LED 光度(cd)280 取付径(Φmm)21~24 発電方式乾電池
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力200ルーメン 最大で42時間使用可能。 900mAhの充電式リチウムイオンバッテリーを搭載、2-3時間で満充電。 USB Type-Cによる急速充電 IPX6 防水性能を装備 USB-C採用のアーバンサイクリストやコミューターに特化した、ポケットサイズの軽量防水自転車用ライトです。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 直径22-32mmのハンドルバー用のシリコンストラップが付属し、工具不要で簡単に取り付けが可能 3つの明るさ、2つのフラッシュモード、メモリー機能装備。
機能200/100/50lmの3段階点灯と、200lm/100lmの2種の点滅機能 充電時間(時間)2~3(5V1A) 防水性IPX6 連続点灯時間(時間)High/200lm:2、Mid/100lm:4.5、Low/50lm:10
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36 ホワイト 質量(g)100 電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 ライト種類LED 光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ジェントスのバイクライト、XBシリーズ、軽量充電式モデル。最大210ルーメン(3000カンデラ)の出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射、点滅モードは16時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅、オレンジ点滅/充電中 緑点滅/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(赤点灯/少、オレンジ点灯/中、緑点灯/多)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。一体型ラバーバンド。Type-Cケーブルで充電(付属)。XB-06R後継品。1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
用途自転車での夜間走行やアウトドアでの使用 付属品Type-Cケーブル(21cm) 質量(g)51 電源リチウムポリマー充電池3.7V 500mAh (内蔵) ハンドル径(Φmm)22~31対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×54×65 防塵防水性能IPX4 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内臓)約2 明るさ(Lm)20~210 照射距離(m)最大約109 連続点灯時間(時間)2.5~16 落下耐久(m)1
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷

明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属) 光束(Lm)約210 付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本 質量(g)約65(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く) 保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル) 連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約850
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

後から来る車にはっきりわかる安心ライト。 高輝度赤色LED3灯使用。 点灯/点滅 防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。 発電方式乾電池 材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂 寸法(mm)44×50×105 質量(g)32 電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150 使用電池単4形乾電池×2個(別売) 電球の種類LED 点灯時間(時間)50
1個
999 税込1,099
当日出荷

F21196 走ると光る自転車専用セーフティライト  F21196 富士商 動画あり
電池交換不要のマグネット発電で、夜間の安全確保。 自転車のホイールにマグネットを取り付ける事で、マグネットとライトがすれ違うとマグネットに反応してライトが光ります。 防水規格IPX4で雨の日も安心して使用して頂けます。
用途夜間の自転車走行の安全確保に。 寸法(縦×横×高さ)(mm)110×35×30
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

LEDダイナモランプ モノタロウ 動画あり
コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用 発電方式ダイナモ ライト種類LED ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

決定的瞬間を録画できる自転車用ドライブレコーダー。交通事故の2割強は自転車によるもの!事故の検証や自己防衛に!!。自動上書き録画でメモリーカードの交換が不要!!。ロードバイク、自転車に!。稼働時間最大8時間。万が一の証拠のために。防犯対策、事故対策、トラブル対策。かんたん設置!LEDライトで夜間も安心。3ヶ月保証書付き
セット内容本体、マイクロSDカード、USB充電ケーブル、自転車マウントスタンド、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂・アルミニウム・強化ガラス ブラック 質量(g)本体:(約)130 電源USB充電式 直径×長さL(Φmm×mm)本体:(約)32×120 機能自動上書き機能・ライト機能(8LED)・生活防水 充電時間約5時間 解像度1280×720pixel(フォーマット:AVI) 視野角約100度 稼働時間(時間)約:最大8 対応microSDカード8~32GB
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷

Volume Front 800 自転車用フロントライトは、通勤やトレーニングライド用にパワフルで軽量なライトをお探しの方におすすめのライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、4つのレベル間で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。800ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(3200mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。 質量(g)130 取付寸法(mm)直径22~32 明るさ(Lx)切替:40・80・200・400・800 充電器形名USB-C バッテリー容量(mAh)3200 サイズ(mm)約115×40×40 防水性IPX5 稼働時間(時間)明るさ800:6 明るさ400:11 明るさ200:12 明るさ80:35 明るさ40:120、明るさ800:3 明るさ400:5 明るさ200:11 明るさ80:17 明るさ40:35
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Volume Front 1500 自転車用フロントライトは、新たな基準を打ち立てた、高性能バイク用ライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、75~1500ルーメン(明るさ)で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。1500ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(4000mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。 質量(g)215 取付寸法(mm)直径22~32 明るさ(Lx)切替:75・150・350・750・1500 充電器形名USB-C モード点滅・点灯 バッテリー容量(mAh)4000 サイズ(mm)約120×41×41 防水性IPX5 稼働時間(時間)明るさ1500:6 明るさ750:12 明るさ350:14 明るさ150:45 明るさ75:106、明るさ1500:3 明るさ750:5 明るさ350:10 明るさ150:19 明るさ75:34
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Curve Front Light 自転車用カーブフロントライトは、最大220ルーメンの明るさと、最大で70時間使用可能な充電式ハイパワーバイクライトです。伸縮性のあるシリコンバンドでハンドルバーへの着脱が簡単です。最も明るい220ルーメンでは2.5時間の照射が可能、省電力フラッシュモードでは、最長70時間の長時間点灯が可能。前方だけでなく、側面にも反射して広範囲を照らす設計により、進路がはっきりと見えるだけでなく周囲180度の他の走行者からも見える安全性。便利なUSB充電ケーブル付属しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 付属品マイクロUSBケーブル 質量(g)45 取付寸法(mm)直径22~42 充電時間完全放電状態から約2時間 防塵防水性能IP44 モード点灯(HIGH/MID/LOW) 点滅(HIGH/LOW) バッテリー容量(mAh)650 サイズ(mm)約57×31×36 稼働時間(時間)1(明るさ220/点灯HIGHモード) 3(明るさ220/点滅HIGHモード) 2.5(明るさ100/点灯MIDモード) 70(明るさ15/点滅LOWモード) 15(明るさ15/点灯LOWモード)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単4電池×3本使用のシンプルバイクライト 白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射 点滅モード搭載 サイドエミッターで側面からの視認性UP ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド
付属品テスト用電池 本体質量(g)約76(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能) 明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時)) 照射距離(m)約67(最大時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅) 適合ハンドル径(Φmm)約22~31 落下耐久(m)1
1台
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式乾電池 明るさ(Lm)27 材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム 質量(g)96(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大) センサー振動+明るさ 保護等級IPX4 光源0.3W白色LED×1個 使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売) 中心光度(cd)420 電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時) 光度(cd)420 電球の種類LED 点灯時間(時間)35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

高輝度ホワイトLEDバッテリーライト、JIS規格に適合 ボタンひとつで強点灯、弱点灯、消灯を簡単切り替え 取り付け工具不要 交換時期がわかる電池交換インジケーター付き
発電方式乾電池 取付径(Φmm)(ハンドル)22~32 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリンストンバイクライト SWERVE
自転車のセーフティバックライトとして使用できます。IPX4という高いレベルの防水性なので雨にも強いです。トグルスイッチでスイッチの切替が容易です。
トラスコ品番855-9331 セット内容取り付けマウント 材質本体:ABS樹脂 質量(g)81 2018年トラスコ掲載ページ7 1124
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。
セット内容取付用部品付属 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池単3形アルカリ電池×2本 光度(cd)約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード) 防水仕様IPX4準拠 明るさ(Lm)約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード) 照射距離(m)約10.4(最大時) 点灯時間(時間)約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅) 適合ハンドル径(Φmm)19~33
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

走行の安全認識を高めます。生活防水。取付可能サイズ:シートポスト外径(約)25~45mm。
寸法(mm)外径30×15 ブラック 質量(g)ライト:11(電池含む)、ブラケット:8(S字フック含む) 点滅連続1:(約)300時間、2:(約)360時間 連続点灯時間(時間)(約)200
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

小型でハイパワーライト、丈夫なアルミボディ
用途自転車用ライト 付属品シリコンブラケット、USBケーブル 材質アルミ 寸法(mm)54×29.5×24.5 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)ハイビーム1.5、ロービーム4、パルス7、フラッシュ18 光源高輝度白色(3W)×1灯 明るさ(Lx)100 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~48
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95 ライト種類LED 光度(cd)160 取付径(Φmm)19.0~25.4
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量、バッテリーがなくなると点滅モードで低残量をお知らせ
用途自転車用ライト 材質樹脂 寸法(mm)52.5×22×20 ブラック 規格USBコネクタ:タイプA(オス型) 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)ハイビーム2、ロービーム8、パルス10、フラッシュ16 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)40 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとハイビームモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途自転車用ライト 付属品USBケーブル 材質アルミ 寸法(mm)84×37.3×27.3 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)ハイビーム4、ロービーム8、フラッシュ24、デイタイムフラッシュ20 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)500 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~40
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとスーパーブライトモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途自転車用ライト 付属品USBケーブル 材質アルミ 寸法(mm)71×32×23.5 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)スーパーブライト1、ブースト2、コンスタント4.5、パルス20、デイタムフラッシュ8 光源高輝度白色(10W)×1灯 明るさ(Lx)500 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~48
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間、連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95 ライト種類LED 光度(cd)160 取付径(Φmm)19.0~25.4
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

小型・軽量、自動パワーセーブ機能
用途自転車用ライト 付属品USBケーブル、ヘルメット取付バンド 材質樹脂 寸法(mm)48×28×21 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント7、フラッシュ18 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)80 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

歩行者・対向車が眩しくない、配光カットレンズ
用途自転車用ライト 付属品テスト用電池 材質樹脂 寸法(mm)97×36×36 ブラック 電源単4形乾電池3本 連続使用時間(時間)ハイビーム3.5、ロービーム20、フラッシュ25 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)30 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長180時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付 2021年度グッドデザイン賞受賞
付属品クリップ (C-2) 寸法(mm)35.6×77.5×23.4 質量(g)49 (本体・乾電池のみ) 電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります] ライト種類レッド LED 5個 アズワン品番64-9546-05 使用時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120 防水性IPX7 バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ダブルクリックで点灯点滅の簡単操作。工具不要のシリコンブラケット。簡単に脱着可能で収納しやすいコンパクトサイズ
用途自転車用ライト 付属品テスト用電池 材質樹脂 寸法(mm)89.4×37.9×23.9 電源単3形乾電池2本 連続使用時間(時間)ハイビーム18、ロービーム30、フラッシュ45 光源高輝度白色×2灯 明るさ(Lx)900 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度赤色LEDを装備したシンプルデザインのテールライト 点灯、点滅の2モード搭載 ON、OFF、モード切り替えはスイッチひとつの簡単操作 工具不要で簡単に取り付けできるシリコンバンドブラケット ライトとブラケットは縦横方向の固定が可能で、上下の角度調整も可能 リリースレバーによる簡単脱着式で持ち運びができて盗難の心配も無用 急な雨にも安心な生活防水仕様(※完全防水ではありません) 使用時間:約85時間(点灯)、約100時間(点滅) 使用電池:CR2032x2個
付属品専用ブラケット、モニター電池 寸法(mm)55×28×13(本体のみ突起除く) 質量(g)35(電池、ブラケット含む) 適合ブラケット約Φ25.4~30.9mm
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

側面露光により、 横からの視認性が高い
用途自転車用ライト 付属品シリコンブラケット 材質アルミ 寸法(mm)69×27×27 ブラック 規格USBコネクタ:USBタイプA 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント9、フラッシュ18 光源高輝度白色(3W)×1灯 明るさ(Lx)150 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~32
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

防水性に優れたデザイン。(防水性能:IPX7) 使用時間は最長約180時間の長寿命。 走行中の振動に強い頑丈なボディ。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付き。 リフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。 道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リフレクター(赤色)と併用してください。
付属品単4形乾電池×2本 レッド 質量(g)約45(本体・乾電池) 本体寸法(mm)33.6×77.5×23.4 保護等級IPX7 使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) 発電方式電池式 点灯時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

加速度センサー内蔵で、減速を感知するとモードがハイ点灯(約2.5秒)で光るブレーキ(キネティック)モード搭載 防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長160時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット
寸法(mm)35.6×77.5×23.4 質量(g)49 (本体・乾電池のみ) 電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります] ライト種類レッド LED 5個 アズワン品番64-9597-78 使用時間(時間)ロー:約70、点滅:約160、ラピットモード:約140[ブレーキ(キネティック)モードが働く頻度が多いほど使用は短くなります] 防水性IPX7 バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

減速センサーを内蔵し、ブレーキをかけると点灯するテールライト ブレーキライト作動時は100ルーメンの明るさでアピール 点灯、点滅の2モード搭載 広角260度をパワフルに照射 生活防水仕様で雨天時の使用が可能 シートポストやシートステーに取り付け可能なラバーブラケットを付属
使用電池リチウムイオン充電池 使用時間(時間)約12(点灯)、約30(点滅) 付属品MicroUSBケーブル、ラバーブラケット 寸法(mm)72×35×35 質量(g)55(ブラケット含む) 充電時間(時間)約2.5 アズワン品番64-9545-82 明るさ(Lm)100
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

明るさと重量、サイズのベストバランスを目指して創られたオルティーシリーズ。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 使用環境に応じて選べる豊富なラインナップ。 ランニングコストを抑えるUSB充電式リチウムイオンバッテリー内蔵。 防水性能を備え、ハードな使用にも耐える強靭なアルミボディを採用。 モバイルバッテリーとしても使用可能(オルティー mini/400/600除く)。 汎用性の高いガーミンベースマウント 採用。
質量(g)ライトボディのみ:85 機能400/200/100lmの3段階点灯、200lmの2種点滅機能 充電時間(時間)2.5(5V1A) 防水性IPX7 照射距離(m)89 駆動時間(時間)1.5~6.5
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります