絞り込み
エンジンカッターとは、コンクリートや石材、金属や鋼材などの切断に使用される切断機械です。建設現場や工事現場などの切断作業で活躍します。カッターを回転させる部分にエンジンを搭載しており、混合燃料を使用する製品が主流となっています。ガソリンとオイルを別々に給油することで安定した混合比を保つことができる製品のほか、ガソリンのみで駆動させる製品もあります。キャスターによって移動させることが可能なもの、持ち運びが可能な製品などがあります。
商品豆知識
![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード
三笠産業[工具]¥24,980~税込¥27,478~1枚3日以内出荷経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6
湿式ブレード エコノミータイプ
日本ダイヤモンド¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷基板首下摩耗対策にDeepチップを採用。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ高さ(mm)6![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845184-250630-02.jpg)
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード
三笠産業[工具]¥36,980~税込¥40,678~1枚3日以内出荷三笠純正ダイヤモンドブレード道路用の標準品です。穴径(Φmm)27刃高(mm)6
乾式ブレード デラックスタイプ
日本ダイヤモンド¥33,980~税込¥37,378~1枚3日以内出荷高配筋コンクリート、石材、電柱、鋳鉄管にも対応する最高級ブレード。 エンジン機、エアー機、油圧機は勿論、モーター機にもおすすめ。 レーザー溶接。チップ高さ(mm)6.5
エンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き
新ダイワ¥269,800~税込¥296,780~1台5日以内出荷混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に仕様分離潤滑式エンジンカッターセット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)幅(mm)248排気量(mL)73.5始動方式リコイル(ソフトスタート)ブレード径(Φmm)30.5
乾式ブレード スタンダードタイプ
日本ダイヤモンド¥6,998~税込¥7,698~1枚3日以内出荷通常コンクリートから硬質コンクリートまでカバーする汎用性の高い製品。 モーター機、エアー機でも高い性能を発揮。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。 チップ側面スリットにより側面・外周面抵抗の軽減。 切粉の排出効果向上。冷却効果向上。 初期切れ味を持続させる特殊チップを採用。![ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845342-250630-02.jpg)
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ
三笠産業[工具]¥38,980~税込¥42,878~1枚3日以内出荷三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等刃高(mm)6
乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ
日本ダイヤモンド¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷1.高安全性 レーザーによる溶接の為、チップの溶接強度が高まり、切削熱によるチップとびを解消。安全な作業をお約束します。 2.高付加価値 レーザー溶接は、ダイヤを傷めません。だから乾式切断には、威力を発揮、鋳鉄管の切断も可能です。ダイヤ層を最後まで使用できますからさらに、お得です。用途コンクリート二次製品・U字溝・レンガ・ヒューム管・石材・ALC・瓦・陶製品・鋳鉄管 等の切断![電動ハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670182-170519-02.jpg)
電動ハンドカッター
三笠産業[工具]¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。 軽量・コンパクトだから操作性が抜群。 サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。 12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。 三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。電圧(V)100(単相)消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×240×380定格電流(A)15切断深さ(mm)最大120
集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機
新ダイワ¥239,800~税込¥263,780~1台翌日出荷から3日以内出荷プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比3.56外径×内径(Φmm)320×30.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5最大切込深さ(mm)130燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
コンクリートカッター半自走式
エクセン¥589,800税込¥648,7801台3日以内出荷切断性能と耐久性・防錆性・安全性を重視したエクセンの半自走式コンクリートカッター。ERC14DC~ERC18DSCのシャーシにはダクタイルを採用し、精度の高い加工を加え高剛性化と低重心化を図り、安定した操作性と優れた切断能力を実現しました。特に作業者への安全に対しては、JISの定める安全要求事項を充分に加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。質量(kg)131寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】950×515×840エンジンタイプホンダGX200T2 SHJE調整方法【切断深度】ハンドルネジ方式水タンク容量(L)50始動方法リコイルスタータエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.7/3600ブレードサイズ(mm)256~356走行タイプ手押し/ハンドル走行(半自走)軸穴径(Φmm)【ブレード】27最大切断深度(mm)70~120
コンクリートカッター半自走式セル付
エクセン¥749,800~税込¥824,780~1台3日以内出荷切断性能と耐久性・防錆性・安全性を重視したエクセンの半自走式コンクリートカッター。ERC14DC~ERC18DSCのシャーシにはダクタイルを採用し、精度の高い加工を加え高剛性化と低重心化を図り、安定した操作性と優れた切断能力を実現しました。特に作業者への安全に対しては、JISの定める安全要求事項を充分に加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1000×515×840エンジンタイプホンダGX270T2 SHEE調整方法【切断深度】ハンドルネジ方式水タンク容量(L)50始動方法リコイル&セルスタータエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)5.1/3600走行タイプ手押し/ハンドル走行(半自走)軸穴径(Φmm)【ブレード】27![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349227-251015-02.jpg)
エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大123ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349218-251015-02.jpg)
エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。質量(kg)10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大103ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)![集塵式エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567176-250925-02.jpg)
集塵式エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)質量(kg)【機械】13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12inch)最大切断深度(mm)123![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567185-250925-02.jpg)
エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)質量(kg)【機械】10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12inch)最大切断深度(mm)103
コードレスツライチカッター(セット品)
オグラ¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。セット内容本体、バッテリ(BL4050F)×1、充電器(DC40RA)×1、専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース質量(kg)7.2(バッテリ含む)切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
コードレスツライチカッター(本体のみ)
オグラ¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。付属品専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース質量(kg)7.2(バッテリ含む)切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト方式(燃料と潤滑)分離潤滑外径(Φmm)使用ブレード:320使用燃料レギュラーガソリン最大切込深さ(mm)130乾燥質量(kg)本体13.4取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y振動3軸合成値(m/s2)4.8排気量(cm3)73.5
分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター
新ダイワ¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)方式(燃料と潤滑)分離潤滑使用燃料レギュラーガソリン取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y排気量(cm3)73.5![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925808-231020-02.jpg)
コンクリートカッター
三笠産業[工具]¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)64出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925799-231020-02.jpg)
コンクリートカッター
三笠産業[工具]¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式リコイル切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)62出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式![コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925817-231020-02.jpg)
コンクリートカッター(低騒音型)
三笠産業[工具]¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)71出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
集塵式エンジンカッターブレード付
新ダイワ¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷から3日以内出荷切り込み深さ150mm 高性能エンジン&エアクリーナーを搭載! レンタル用の耐久性重視設計 業界初12”or14”ブレード装着可能 12”でも14”同様の集塵性能使用燃料混合燃料50:1最大切込深さ(mm)150乾燥質量(kg)12.6取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800スパークプラグチャンピョンCJ6Y最高使用周速度(m/s)80始動方法リコイル(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)73.5
コードレスチップソーカッター
オグラ¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 1バッテリ(4.0Ah)あたりのD41高強度鉄筋(SD490)切断回数30回超え※1を実現。 大容量4.0Ahバッテリ(BL4040)を2個標準付属。 40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2使用 底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。 ※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。付属品充電器DC40RA、バッテリBL4040×2、六角棒レンチ(5)、チップソー×1、ダストケース、商品ケース質量(kg)6.3(BL4040装着時)切断能力鉄筋径D10~D41(SD490)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)562×163×166バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)充電時間(分)約45(但し冷却時間を除く)適合バッテリーBL4040
パワーカッター K 770
ハスクバーナ¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷トータルバランスに優れたオールラウンドモデルのパワーカッターです 新型環境エンジンX-Torq[[TM上]]搭載で低燃費、高出力を実現しました SmartTension[[TM上]]機能が新たに搭載され大幅にメンテナンス性が向上しました用途コンクリート二次製品、電柱、鋼管の切断に。
エンジンカッター
MEIHO(ワキタ)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷安心の始動性 電子制御の点火システム搭載で、常にスムーズな始動性を実現します。 低振動で操作性UP 振動抑制型ハンドルを採用し、長時間に及ぶ作業でも身体的負担を軽減する工夫がなされています。 新機能SmartTension(TM) 内蔵のテンションスプリング(特許取得)により、ベルト周りのメンテナンス性が大幅に向上しました。出力(kW)3.7外形寸法(mm)A225×B605×C415エンジン型式空冷2サイクル排気量(cc)74
集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し
新ダイワ¥359,800税込¥395,7801台5日以内出荷混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。 コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機トラスコ品番176-8462セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)幅(mm)285質量(kg)13.1高さ(mm)474奥行(mm)744排気量(mL)73.5始動方式リコイル(ソフトスタート)切断深さ(mm)130ブレード径(Φmm)30.5ブレードサイズ(mm)320
集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き
新ダイワ¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。 コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機トラスコ品番176-8558セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)幅(mm)285質量(kg)13.1高さ(mm)474奥行(mm)744排気量(mL)73.5始動方式リコイル(ソフトスタート)切断深さ(mm)130ブレード径(Φmm)30.5ブレードサイズ(mm)320
エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し
新ダイワ¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷から5日以内出荷混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に仕様分離潤滑式エンジンカッターセット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)幅(mm)248排気量(mL)73.5始動方式リコイル(ソフトスタート)ブレード径(Φmm)30.5
乾式ブレード エコノミータイプ
日本ダイヤモンド¥16,980~税込¥18,678~1枚3日以内出荷市場のニーズに対応したエコノミーブレード。 コンクリート二次製品など。 レーザー溶接。用途エンジン機用チップ厚さ(mm)2.8チップ高さ(mm)6
湿式ブレード デラックスタイプ
日本ダイヤモンド¥31,980~税込¥35,178~1枚3日以内出荷から30日以内出荷プロ用ブレードを一般業者用湿式手押しカッター機にマッチングさせた長寿命タイプ。 基板首下摩耗対策として超硬チップ付き。用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27
湿式ブレード セミデラックスタイプ
日本ダイヤモンド¥37,980~税込¥41,778~1枚3日以内出荷切れ味・寿命ともに信頼と実績のロングセラーブレード。 基板首下摩耗対策とチップ飛びを減少させる メーカーオリジナルPE加工チップを使用。用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ厚さ(mm)3チップ高さ(mm)6




![MS-60A用 特殊ブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845586-250630-02.jpg)
![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845184-250630-02.jpg)




![ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845342-250630-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62323136-201223-02.jpg)

![電動ハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670182-170519-02.jpg)



![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349227-251015-02.jpg)
![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349218-251015-02.jpg)
![集塵式エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567176-250925-02.jpg)
![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567185-250925-02.jpg)




![MCD-012用部品 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63660076-240408-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925808-231020-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925799-231020-02.jpg)
![コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925817-231020-02.jpg)


![低騒音型コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700383-210618-02.jpg)











![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03784546-260911-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具] 部品 MVH-158 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781579-260909-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)