絞り込み
2ページ目: エンジンカッター
商品豆知識

湿式ブレード セミデラックスタイプ
日本ダイヤモンド¥37,980~税込¥41,778~1枚3日以内出荷切れ味・寿命ともに信頼と実績のロングセラーブレード。 基板首下摩耗対策とチップ飛びを減少させる メーカーオリジナルPE加工チップを使用。用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ厚さ(mm)3チップ高さ(mm)6
湿式ブレード スタンダードタイプ
日本ダイヤモンド¥25,980~税込¥28,578~1枚3日以内出荷基板首下摩耗対策にProtect三角チップを採用。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ数4チップ高さ(mm)6
湿式ブレード エコノミータイプ
日本ダイヤモンド¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷基板首下摩耗対策にDeepチップを採用。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ高さ(mm)6
パワーカッター K770 OilGuard
ハスクバーナ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷独自の光学式検知システムが専用オイルを検知して始動します。 専用オイル以外の燃料を使用すると切断可能な回転数に到達しない仕組みです。 未然にエンジン焼き付きなどのトラブルを防ぐことができます。 リアハンドル付近の作動プラグを引き抜くことで、オイルガードシステムを無効にするができます。 標準の2ストロークオイルを使用できます。 内蔵のテンションスプリング(特許取得)により、ベルト張り調整がセミオート化され、ベルト周りのメンテナンスが大幅に向上しました。 優れたパワーウェイトレシオを誇る、軽くてコンパクトながらもパワフルなマシン。質量(kg)10.1ストローク2ストロークエンジン出力(kW)3.7穴径(Φmm)30.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×225×415切断深さ(mm)125最高使用周速度(m/s)90騒音レベル(dB(A))耳元:101振動(m/s2)右ハンドル:2.0、左ハンドル:2.3音響パワーレベル(dB)115ブレード径(Φmm)350排気量(cm3)73.5
パワーカッター K1270 16”
ハスクバーナ¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷無段階の調整が可能なブレードガードのため、切断物に対して最適な姿勢で作業することが可能です。 切りくずの進入を遮断する完全密閉型トランスミッションで、ドライブベルトを長く使用できる構造になっています。 左右どちらにもブレードを取り付ける事が可能(リバーシブルカッティングアーム)なので、壁際や床面ギリギリの切断ができます。質量(kg)13.7ストローク2ストロークエンジン出力(kW)5.8穴径(Φmm)30.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×243×463切断深さ(mm)最大:100/125145最高使用周速度(m/s)90騒音レベル(dB(A))耳元:104振動(m/s2)右ハンドル:6.9、左ハンドル:6.3音響パワーレベル(dB)117ブレード径(Φmm)400排気量(cm3)118.8![ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845412-250630-02.jpg)
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ
三笠産業[工具]¥26,980~税込¥29,678~1枚翌々日出荷経済性を考慮した乾式ハンドカッター用ブレードです。低コストながら純正ブレードの安全性と安定した性能を提供します。刃先はレーザー溶着されており安全です。用途コンクリート二次製品全般刃高(mm)6![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845324-250630-02.jpg)
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード
三笠産業[工具]¥41,980~税込¥46,178~1枚翌々日出荷作業環境にやさしい静音ブレードです。特殊制振鋼板を基板に使用し、切断時に発生するブレードの共振音をカットします。特に耳障りな高周波音が消え、振動も抑えますので、静かに滑らかな切断が行えます。アスファルト・コンクリート兼用の設定となっています。種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6![吸塵式乾式カッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844895-180309-02.jpg)
吸塵式乾式カッター
三笠産業[工具]¥799,800税込¥879,7801台3日以内出荷吸塵式乾式ロードカッター。切削粉を99%ダストケースに回収!。小型・軽量・コンパクト設計!。水を使わない乾式切削方式仕様切断深度調節装備/手動スクリュー式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(mm)1679×610×970質量(kg)145集塵容量(L)20エンジン形式ホンダGX-270 4サイクル切断深さ(mm)最大50(12インチ)、100(14インチ)集塵方式吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルターエンジン出力(PS/kW)8.6/6.3ブレードサイズ(mm)319(12インチ)、370(14インチ)走行タイプ手押し式
K970 3 14インチ
ハスクバーナ¥289,800税込¥318,7801台当日出荷高出力、新機能スマートテンション(簡易ベルト交換)搭載のパワーカッターです。X-TORQエンジン搭載で安定した始動性と低燃費が特長です。用途コンクリート二次製品、電柱、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断トラスコ品番855-1260質量(kg)112018年トラスコ掲載ページ7 0004![別置きタンク 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670164-170519-02.jpg)
別置きタンク
三笠産業[工具]¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷全長(mm)415(格納時)質量(kg)19容量(L)20全幅(mm)610全高(mm)915集塵方式(濾過)4ステージサイクロン+乾式フィルター![乾式 道路カッター用ダイヤモンドブレード 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670128-170519-02.jpg)
乾式 道路カッター用ダイヤモンドブレード
三笠産業[工具]¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。穴径(Φmm)27![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670033-170519-02.jpg)
コンクリートカッター
三笠産業[工具]¥559,800税込¥615,7801台翌々日出荷デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。 エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。 点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。仕様走行方式:半自走式軸径(Φmm)(ブレード)27質量(kg)165タンク容量(L)50寸法A(mm)1984寸法B(mm)542寸法C(mm)971ブレード長さ(mm)254~457切断深さ(mm)最大70~170調整方式(切断深度)手動スクリュー式エンジン型式ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル
エンジンカッター
新ダイワ¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷から3日以内出荷過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!減速比2.57使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
レインボーブレード 350(14インチ)
OAK¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷ロングライフ設計 付属リング(20、22、25.4)付用途エンジン用 乾式切断用寸法(mm)350×30.5最高使用回転速度(min-1)6200外径(Φインチ)14
レインボーブレード 305(12インチ)
OAK¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ロングライフ設計 付属リング(20、22、25.4)付用途エンジン用 乾式切断用寸法(mm)305×30.5最高使用回転速度(min-1)6200外径(Φインチ)12









![フロアスクレーパー(ハンディー式) EDDY-Ⅱ用 特殊ブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845534-250630-02.jpg)
![ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845412-250630-02.jpg)
![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845324-250630-02.jpg)
![吸塵式乾式カッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844895-180309-02.jpg)

![別置きタンク 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670164-170519-02.jpg)
![乾式 道路カッター用ダイヤモンドブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670128-170519-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670033-170519-02.jpg)


![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)