絞り込み
ブランド
  • Teslong
  • ANMO(34)
  • CHINO(チノー)(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • GOKOカメラ(2)
  • SELECTED BY MARINTEC(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](25)
  • TRUSCO(4)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • はくでん(4)
  • アルファーミラージュ(2)
  • カートン(1)
  • ケニス(7)
  • シンワ測定(4)
  • ビクセン(1)
  • ピーク(3)
  • ブロードウォッチ(7)
  • ホーザン(279)
  • 斉藤光学(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマイクロスコープMS200 Teslong

    デジタルマイクロスコープMS200

    Teslong
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    【2.8インチモニター&高速オートフォーカス搭載】視認性に優れた2.8インチの高解像度LCDディスプレイを搭載し、観察対象をその場でリアルタイムに確認可能。高性能なオートフォーカス機能により、面倒なピント調整なしで一瞬でクリアな映像を捉えます。最適な観察距離は約1.1cm~1.6cm。1倍~4倍のデジタルズームに対応し、皮膚の状態、精密部品、素材の細かな質感のチェックに最適です。【写真・動画撮影対応&最大1080PのフルHD録画】静止画(JPG形式:1M~12M)および動画(AVI形式:720P/1080P)の撮影・録画機能を搭載。滑らかな30fpsの録画に対応し、動画は1ファイル約10分ごとに自動で分割保存されるため、長時間の連続撮影も安心です。撮影データは付属の32GB大容量メモリーカードにたっぷり保存できます。【LEDライト8灯 + UV(紫外線)ライト8灯のダブル光源】カメラ先端には、明るさ調整が可能な8灯のLEDライトを搭載し、暗い場所でも影を作らず明るく照らします。さらに、8灯のUV(紫外線)ライトも別途搭載。偽札の鑑定や蛍光反応の確認、宝石の鉱物鑑定、特殊素材の観察など、プロの現場から趣味の領域まで幅広い用途で活躍します。【パソコン接続対応(Windows / Mac両対応)】付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで、本体に保存したデータを直接読み取り・管理できます。さらに、PCの大画面でのリアルタイム表示(Windows・MacBookの双方に対応)にも対応しているため、複数人での作業内容の共有や、大画面での精密な観察・記録保存に非常に便利です。【マルチに使える1000mAh充電式&安心の日本語対応】1000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、最大約2時間45分の連続使用が可能。宝石・古物の鑑定、昆虫や植物の自然観察、基板チェック、時計のメンテナンスなど、多用途に活用いただけます。日本語を含む8言語システムに対応しており、初期設定も簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスコープ