絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • モノタロウ(6)
  • CRECOTE(22)
  • J&S(35)
  • TEKNOS(31)
  • TOPLAND(23)
  • TRUSCO(98)
  • YAMAZEN(山善)(81)
  • おおたけ(19)
  • アイリスオーヤマ(69)
  • エスケイジャパン(30)
  • エスコ(38)
  • コイズミ(小泉成器)(34)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
  • スイデン(139)
  • スーパー工業(30)
  • ナカトミ(105)
  • ライフオンプロダクツ(46)
  • ワタナベ工業(22)
  • 日動工業(83)
  • 日立(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正 交換用ロングライフフィルター ダイキン工業

    純正 交換用ロングライフフィルター

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    当日出荷
    標準パネル用。水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。
    仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28~160EA、FGXFP28~160NA、【スカイエア】FHCP40~160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28~160AA、FXYFA28~160NAA、FXYFP28~160EB、FXYFP28~160NB質量(kg)製品:0.3耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)4.9
  • 厨房用エアコン 交換用ロングライフフィルタ ダイキン工業

    厨房用エアコン 交換用ロングライフフィルタ

    ダイキン工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(8枚)
    欠品中
    適合本体FGXTP140M、FHTP140FB、FXYTP140NB
  • スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 1人用 ダイキン工業

    スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 1人用

    ダイキン工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    冷媒R407C採用。リトルドレン機能搭載でドレン排水処理が約1週間に1回。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)
    仕様●冷風吹出温度差(deg):9.5/9.4(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:2.09/2.03(50/60Hz)質量(kg)43電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)0.763/0.981(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ/圧縮機過負荷保護器/逆相保護装置力率68.4/79.7%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.5圧縮機全密閉形ロータリー式色(本体)ペールホワイト始動電流(A)11/10(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)3.2/3.6冷房能力(kW)1.6/2.0
  • スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1人用標準タイプ ダイキン工業

    スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1人用標準タイプ

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
    用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等仕様冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz):9.5/9.4(強)、定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz):2.09/2.03材質エアフィルター:樹脂ネット質量(kg)43風量(m3/min)50Hz/60Hzファン排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)、ファン冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)電圧(V)(50/60Hz)単相100電源コード(m)プラグ付、長さ2.1冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器力率(50/60Hz)90.2%/96.0%始動電流(A)(50/60Hz)26/24運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2電動機出力(kW)0.5、ファン(50/60Hz):0.2冷媒R407C圧縮機全密閉形ロータリー式消費電力(kW)(50/60Hz)0.763/0.981
  • スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 2人用 ダイキン工業

    スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 2人用

    ダイキン工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    冷媒R407C採用。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)
    仕様●冷風吹出温度差(deg):9.2/9.0(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:1.59/1.45(50/60Hz)質量(kg)79電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)1.57/2.00(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1295×490×590保護装置逆相保護装置/過電流継電器/圧縮保護サーモスタット/着霜防止サーモスタット/圧縮機保護タイマー/圧力開閉器力率76.3/87.1%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.9圧縮機全密閉形ロータリー式始動電流(A)21/20(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)5.9/6.6冷房能力(kW)2.5/2.9(50/60Hz)
  • 2口吹出口 ダイキン工業

    2口吹出口

    ダイキン工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    3日以内出荷
    適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、 SUBSP3AU
  • 除湿乾燥機 ダイキン工業

    除湿乾燥機

    ダイキン工業
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
    付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等色ホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)単相100定格消費電力(W)320運転音(dB)40運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190除湿方式デシカント方式除湿能力(L/日)10
  • SUASP1BS用延長ダクト ダイキン工業

    SUASP1BS用延長ダクト

    ダイキン工業
    ¥18,580税込¥20,438
    1本
    12日以内出荷
    適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、SUBSP3AU、SUBDP2BU、SUBDP3AU、SUKDP3AU、SUKDP5AUダクト径(Φmm)125
  • クリスプ ダイキン工業

    クリスプ

    ダイキン工業
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌日出荷
    使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。新冷媒R407Cを採用しています。 ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。
    用途全体空調が困難な空間への局所冷房。トラスコ品番207-3824質量(kg)92タイプ3口電源(V)三相200キャスター4個冷房能力(50/60Hz)(kW)3.4/3.7本体寸法(mm)奥行590本体寸法(mm)高さ1295本体寸法(mm)幅490アズワン品番64-3183-68消費電力(kW)(50/60Hz)2.2/2.8標準消費電力料金(50Hz)29.7/37.8円/h
  • ダイキン ルームエアコン用 風向調整板 KPW120A4 ダイキン工業

    ダイキン ルームエアコン用 風向調整板 KPW120A4

    ダイキン工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷
    【材質】。風向調整板:PP。取付板:塗装用溶融亜鉛メッキ。【吹出可能方向】上・下・左・右。【外観色】アイボリーホワイト。【付属品】ねじ4本、取付板(右)、取付板(左)、据付説明書。【製品重量】本体1.4kg、取付板各1.0kg
    付属品ねじ4本、取付板(右)、取付板(左)、据付説明書材質風向調整板:PP、取付板:塗装用溶融亜鉛メッキ質量(kg)【本体】1.4【取付板】1色アイボリーホワイト吹出方向上・下・左・右グリーンマーク認定
  • SUASP1DS用 F22 フリーキャスター ダイキン工業

    SUASP1DS用 F22 フリーキャスター

    ダイキン工業
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
  • エアコンVXシリーズ ダイキン工業

    エアコンVXシリーズ

    ダイキン工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    9日以内出荷
    換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
    電源(V)単相100
  • クリスプ ダイキン工業

    クリスプ

    ダイキン工業
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    4日以内出荷
    省エネタイプです。
    用途全体空調が困難な空間への局所冷房に。トラスコ品番555-0795幅(mm)1510高さ(mm)1025奥行(mm)820電源(V)三相200口数1口冷房能力(50/60Hz)(kW)10.0/11.2本体寸法(mm)奥行820本体寸法(mm)高さ1180所要圧縮機(kw)3.6本体寸法(mm)幅1210首振りなし消費電力(kW)(50/60Hz)5.97/7.26標準消費電力料金(円/h)50/60Hz:51.9/74.0
  • クリスプ ダイキン工業

    クリスプ

    ダイキン工業
    ¥629,800~税込¥692,780~
    1個
    翌々日出荷
    首振なし冷媒R407C
  • スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1口ワイドレンジタイプ ダイキン工業

    スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1口ワイドレンジタイプ

    ダイキン工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌々日出荷
    運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
    用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等仕様【冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz)】9.5/9.4(強)、【定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz)】2.09/2.03質量(kg)44電源(V)単相100(50/60Hz)首振無し電源コード(m)2.1(プラグ付)フィルター樹脂ネット冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器、圧縮機保護タイマー力率90.2%/96.0%(50/60Hz)始動電流(A)(50/60Hz)26/24送風口数1運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2定格消費電力(W)(50/60Hz)763/981電動機出力(kW)0.5、ファン:0.2(50/60Hz)冷媒R407C圧縮機全密閉形ロータリー式送風機排熱側風量(m3/min)【ファン(凝縮器風量)(50/60Hz)】11.5/13.5(強)送風機冷風側風量(m3/min)【ファン(蒸発器風量)(50/60Hz)】5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5m/Φ75:4m排熱ダクト有無別売
  • スポットエアコン クリスプ 産業用床置形 ダイキン工業

    スポットエアコン クリスプ 産業用床置形

    ダイキン工業
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    5日以内出荷
    運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く中間シーズンにも冷房運転が可能です。全閉ファンモーター採用しております。
    仕様●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44質量(kg)44電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ1000消費電力(kW)0.763/0.981使用環境温度(℃)10~45本体寸法(mm)幅430アズワン品番67-5773-80冷房能力(kW)1.6(50Hz)/2.0(60Hz)
  • クリスプ(自動首振タイプ) ダイキン工業

    クリスプ(自動首振タイプ)

    ダイキン工業
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌日出荷
    使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。 スーパーリトルドレン(ドレン排水処理は、約3週間に1回の手軽さ実現)機能を採用しています。 新冷媒R407Cを採用しています。
    用途全体空調が困難な空間への局所冷房。トラスコ品番207-3823質量(kg)80タイプ2口電源(V)三相200キャスター4個冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/2.9本体寸法(mm)奥行590本体寸法(mm)高さ1295本体寸法(mm)幅490アズワン品番64-3183-67消費電力(kW)(50/60Hz)1.40/1.72標準消費電力料金(50Hz)18.9/23.22円/h
  • スタック弁Bポートカウンタ ダイキン工業

    スタック弁Bポートカウンタ

    ダイキン工業
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    12日以内出荷
    マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。 回路変更が簡単。 油圧装置の小型化。 最高圧力35MPa
    用途油圧システム用トラスコ品番848-1390材質主に鉄質量(kg)8区分圧力制御弁最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)0.25~0.85名称Bポートカウンタバランス弁流量(L/min)300口径3/8

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品