絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(307)
- スイデン(262)
- アイリスオーヤマ(213)
- アース製薬(211)
- TRUSCO(147)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- ダイニチ工業(141)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](132)
- エスコ(123)
- ナカトミ(122)
- フマキラー(121)
- 金鳥(KINCHO)(117)
- サンポット(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(89)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーンマーク認定(1)

純正 交換用ロングライフフィルター
ダイキン工業(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷標準パネル用。水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28~160EA、FGXFP28~160NA、【スカイエア】FHCP40~160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28~160AA、FXYFA28~160NAA、FXYFP28~160EB、FXYFP28~160NB質量(kg)製品:0.3耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)4.9
交換用抗菌HEPAフィルター
ダイキン工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ACB50X-S用交換フィルター 静電HEPAフィルターに、抗菌剤を添着。菌の繁殖を抑制します。 0.3μmの微小な粒子を99.97%除去交換目安約1年
交換プリーツフィルター
ダイキン工業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個(5枚)当日出荷対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 1人用
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801台当日出荷冷媒R407C採用。リトルドレン機能搭載でドレン排水処理が約1週間に1回。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)仕様●冷風吹出温度差(deg):9.5/9.4(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:2.09/2.03(50/60Hz)質量(kg)43電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)0.763/0.981(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ/圧縮機過負荷保護器/逆相保護装置力率68.4/79.7%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.5圧縮機全密閉形ロータリー式色(本体)ペールホワイト始動電流(A)11/10(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)3.2/3.6冷房能力(kW)1.6/2.0
スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1人用標準タイプ
ダイキン工業(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等仕様冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz):9.5/9.4(強)、定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz):2.09/2.03材質エアフィルター:樹脂ネット質量(kg)43風量(m3/min)50Hz/60Hzファン排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)、ファン冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)電圧(V)(50/60Hz)単相100電源コード(m)プラグ付、長さ2.1冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器力率(50/60Hz)90.2%/96.0%始動電流(A)(50/60Hz)26/24運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2電動機出力(kW)0.5、ファン(50/60Hz):0.2冷媒R407C圧縮機全密閉形ロータリー式消費電力(kW)(50/60Hz)0.763/0.981
加湿ストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥64,980税込¥71,4781台当日出荷ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84タンク容量(L)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315定格消費電力(W)84(最大消費電力86)本体質量(kg)12.5(水無し)センサー温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式加湿機能ありPM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタイマー機能あり
空気清浄機用集塵フィルター(交換用)
ダイキン工業¥7,498税込¥8,2481個当日出荷適合機種ACK55Z-W(-T)(-C)・MCK55Z-W(-T)(-C)材質PP/PET色白外寸(mm)厚さ:45外寸横幅(mm)234外寸縦幅(mm)234RoHS指令(10物質対応)対応
業務用空気清浄機パワフル光クリエール用集塵プリーツフィルター
ダイキン工業¥11,980税込¥13,1781セット(2枚)当日出荷プリーツフイルター、帯電したミクロの汚れを吸着する集塵フイルターです。交換目安約1年
交換プリーツフィルター
ダイキン工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(7枚)当日出荷対応機種ACK75J(2008年モデル)/ACM75J(2008年モデル)/ACM75H(2007年モデル)/ACM75G(2006年モデル)
バイオ抗体フィルター
ダイキン工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷空気が乾燥してウイルスが増殖しやすい時期にご使用いただく専用フィルターです。物理的・化学的方法を用いず、生物に自然に備わる免疫反応をフィルター上で再現。お子様やお年寄りの方にも安心してご利用いただけます。適合機種ACK555A/ACM555A/ACB50Z/ACK55Z
スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 2人用
ダイキン工業¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷冷媒R407C採用。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)仕様●冷風吹出温度差(deg):9.2/9.0(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:1.59/1.45(50/60Hz)質量(kg)79電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)1.57/2.00(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1295×490×590保護装置逆相保護装置/過電流継電器/圧縮保護サーモスタット/着霜防止サーモスタット/圧縮機保護タイマー/圧力開閉器力率76.3/87.1%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.9圧縮機全密閉形ロータリー式始動電流(A)21/20(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)5.9/6.6冷房能力(kW)2.5/2.9(50/60Hz)
ストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷リビングにおすすめの高さを抑えた大風量タイプです。設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。最大風量7.5m3/minの大風量でワイドリビングもスピード清浄。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減させます。10年間フィルター交換不要です。仕様CADR値:451m3/h電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)しずか:6、弱:9、標準:16、ターボ:49寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×270×273本体質量(kg)5.8風量(m3/min)しずか:0.9、弱:2.0、標準:3.2、ターボ:5.5機能【搭載】ストリーマ、TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)、脱臭フィルター、操作部抗菌仕様、ホコリ・ニオイセンサー、節電コース、花粉コース、チャイルドロック、L字プラグ運転音(dB)しずか:19、弱:29、標準:39、ターボ:53床面積(m2)[適合]~37/~22(8畳を清浄する目安9分)RoHS指令(10物質対応)対応
チタンアパタイトフィルター
ダイキン工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷菌やウイルス全般が気になる時にご使用いただく専用フィルターです。※アパタイトとは歯や骨を構成する成分で、たんぱく質などの有機物を吸着する能力に優れ、吸着材や触媒など幅広い分野で応用されている素材です。
除湿乾燥機
ダイキン工業¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等色ホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)単相100定格消費電力(W)320運転音(dB)40運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190除湿方式デシカント方式除湿能力(L/日)10
SUASP1BS用延長ダクト
ダイキン工業¥18,580税込¥20,4381本12日以内出荷適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、SUBSP3AU、SUBDP2BU、SUBDP3AU、SUKDP3AU、SUKDP5AUダクト径(Φmm)125
UVストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷置き場所に困らないコンパクト設計です。電源コードにL字プラグ採用で安心、便利になりました。また、コンセントからの立ち上がりが無く壁際設置もしやすいです。用途人の出入りが多い、ウイルス・菌が気になる空間に色前面パネル:シルバー/本体:ホワイト消費電力(W)しずか:6/弱:8/標準:16/ターボ:43電源単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)本体寸法(mm)500×270×270定格消費電力(W)43本体質量(kg)6.8センサーニオイセンサー風量(m3/min)しずか:1.0/弱:1.8/標準:3.1/ターボ:5.0最大消費電力(W)45運転音(dB)しずか:20/弱:29/標準:40/ターボ:50適合床面積~36m2RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数~22畳PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
加湿ストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72タンク容量(L)約2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270定格消費電力(W)70(最大消費電力72)本体質量(kg)9.5(水無し)風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
クリスプ
ダイキン工業¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。新冷媒R407Cを採用しています。 ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。用途全体空調が困難な空間への局所冷房。トラスコ品番207-3824質量(kg)92タイプ3口電源(V)三相200キャスター4個冷房能力(50/60Hz)(kW)3.4/3.7本体寸法(mm)奥行590本体寸法(mm)高さ1295本体寸法(mm)幅490アズワン品番64-3183-68消費電力(kW)(50/60Hz)2.2/2.8標準消費電力料金(50Hz)29.7/37.8円/h
セラムヒート・自動首振りタイプ
ダイキン工業(1件のレビュー)¥61,900税込¥68,0901台3日以内出荷遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。用途工場・作業所用ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365スタンド標準付属温度調節なし本体寸法(mm)幅330首振りあり(自動)
ダイキン ルームエアコン用 風向調整板 KPW120A4
ダイキン工業¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷【材質】。風向調整板:PP。取付板:塗装用溶融亜鉛メッキ。【吹出可能方向】上・下・左・右。【外観色】アイボリーホワイト。【付属品】ねじ4本、取付板(右)、取付板(左)、据付説明書。【製品重量】本体1.4kg、取付板各1.0kg付属品ねじ4本、取付板(右)、取付板(左)、据付説明書材質風向調整板:PP、取付板:塗装用溶融亜鉛メッキ質量(kg)【本体】1.4【取付板】1色アイボリーホワイト吹出方向上・下・左・右グリーンマーク認定
交換用ストリーマユニット
ダイキン工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷色青(フィルター部)交換目安約10年対応機種加湿・標準 55タイプ用:ACB50X-S/ACK55S-W/ACK55T-R/ACK55T-T/ACK55T-W/ACK55U-G/ACK55U-T/ACK55U-W/ACK55V-A/ACK55V-T/ACK55V-W/ACK55W-H/ACK55W-T/ACK55W-W/ACK55X-H/ACK55X-T/ACK55X-W/ACK55Y-C/ACK55Y-T/ACK55Y-W/ACM55U-W/ACM55W-W/ACM55X-W/ACM55Y-W/MC55U-W/MC55UKS-W/MC55W-W/MC55WKS-W/MC55X-W/MC55XBK-W/MC55XKS-W/MC55Y-W/MC55YBK-W/MC55YKS-W/MCA55UE5-W/MCA55WE7-W/MCA55XE8-W/MCA55YE9-W/MCK40S-W/MCK40T-W/MCK40U-W/MCK40V-W/MCK40W-W/MCK40X-W/MCK50Y-W/MCK55S-A/MCK55S-D/MCK55S-T/MCK55S-W/MCK55SE3-A/MCK55SE3-D/MCK55SE3-W/MCK55SJ-A/MCK55SJ-D/MCK55SJ-T/MCK55SJ-W/MCK55SKS-A/MCK55SKS-D/MCK55SKS-T/MCK55SKS-W/MCK55SN-D/MCK55SN-T/MCK55SN-W/MCK55SY-A/MCK55SY-D/MCK55SY-T/MCK55SY-W/MCK55T-R/MCK55T-T/MCK55T-W/MCK55TE4-R/MCK55TE4-T/MCK55TE4-W/MCK55TJ-T/MCK55TJ-W/MCK55TKS-R/MCK55TKS-T/MCK55TKS-W/MCK55TN-R/MCK55TN-T/MCK55TN-W/MCK55TY-R/MCK55TY-T/MCK55TY-W/MCK55U-G/MCK55U-T/MCK55U-W/MCK55UE5-G/MCK55UE5-T/MCK55UE5-W/MCK55UJ-G/MCK55UJ-T/MCK55UJ-W/MCK55UKS-G/MCK55UKS-T/MCK55UKS-W/MCK55UN-G/MCK55UN-T/MCK55UN-W/MCK55UY-G/MCK55UY-T/MCK55UY-W/MCK55V-A/MCK55V-T/MCK55V-W/MCK55VBK-A/MCK55VBK-T/MCK55VBK-W/MCK55VE6-A/MCK55VE6-T/MCK55VE6-W/MCK55VJ-A/MCK55VJ-T/MCK55VJ-W/MCK55VKS-A/MCK55VKS-T/MCK55VKS-W/MCK55VN-A/MCK55VN-T/MCK55VN-W/MCK55VY-A/MCK55VY-T/MCK55VY-W/MCK55W-H/MCK55W-T/MCK55W-W/MCK55WBK-H/MCK55WBK-T/MCK55WBK-W/MCK55WE7-H/MCK55WE7-T/MCK55WE7-W/MCK55WJ-H/MCK55WJ-T/MCK55WJ-W/MCK55WKS-H/MCK55WKS-T/MCK55WKS-W/MCK55WN-H/MCK55WN-T/MCK55WN-W/MCK55WY-H/MCK55WY-T/MCK55WY-W/MCK55X-H/MCK55X-T/MCK55X-W/MCK55XBK-H/MCK55XBK-T/MCK55XBK-W/MCK55XE8-H/MCK55XE8-T/MCK55XE8-W/MCK55XJ-H/MCK55XJ-T/MCK55XJ-W/MCK55XKS-H/MCK55XKS-T/MCK55XKS-W/MCK55XN-H/MCK55XN-T/MCK55XN-W/MCK55XY-H/MCK55XY-T/MCK55XY-W/MCK55Y-C/MCK55Y-T/MCK55Y-W/MCK55YBK-C/MCK55YBK-T/MCK55YBK-W/MCK55YE9-C/MCK55YE9-T/MCK55YE9-W/MCK55YJ-C/MCK55YJ-T/MCK55YJ-W/MCK55YKS-C/MCK55YKS-T/MCK55YKS-W/MCK55YN-C/MCK55YN-T/MCK55YN-W/MCK55YY-C/MCK55YY-T/MCK55YY-W寸法(縦×横)(mm)226×220
加湿ストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷大風量と省スペース設置を両立した、タワー型ハイグレードタイプです。PM2.5への対応も可能です。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。本体は何層ものインクを重ねて奥行きのある木目調を表現。インテリアとの調和を目指しました。移動が楽なキャスター付きです。エアコンとの併用でかしこく運転(きれいサーキュレーターコース)。約24分でクリーンルーム規格Class8レベルへ
加湿ストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードタイプです。PM2.5への対応も可能です。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減させます。ボタン一つでお部屋の状態に合わせて運転を自動でコントロールします。風向きを変えられるかえルーバー(フラップは4段階に調節可能)