絞り込み
機能
  • 機能風量調節(1)
ブランド
  • DAISHIN(大進)
  • モノタロウ(6)
  • ナカトミ(107)
  • スイデン(99)
  • TRUSCO(94)
  • 日動工業(84)
  • YAMAZEN(山善)(83)
  • アイリスオーヤマ(67)
  • ライフオンプロダクツ(46)
  • エスコ(39)
  • コイズミ(小泉成器)(36)
  • TEKNOS(34)
  • J&S(33)
  • スーパー工業(30)
  • エスケイジャパン(30)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](28)
  • 日立(25)
  • TOPLAND(24)
  • おおたけ(21)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(18)
  • ダイキン工業(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却ミストハンディーファン DAISHIN(大進)

    冷却ミストハンディーファン

    DAISHIN(大進)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    冷却ミストが搭載されたハンディーファンです。100段階調整が可能です。自立するので自宅・オフィスでも使いやすいです。
    用途夏の暑さ対策に。付属品USB Type-C充電ケーブル、注水ボトル(30mL)、取扱説明書、ネックストラップ質量(g)240消費電力(W)9.5電源DC5V / 2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×170×60使用時間(分)満水状態で約12分バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度10~35)風量調整100段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3000バッテリー容量(Wh)11.1
  • 充電式ミストファン DAISHIN(大進)

    充電式ミストファン

    DAISHIN(大進)
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    ファンとミストで空間を冷却します。コードレス充電式のため電源がないところでも使用可能です。ファン・ミスト4段階切替可能です。自動左右首振り機能を搭載しています。本体をタンクに収納しコンパクトに持ち運び可能です。持ち運びに便利なハンドル付きです。渇水センサーを搭載しています。タンクの水がなくなると自動的にミスト噴射を停止します。
    用途自宅・アウトドア・イベント・作業現場など夏のさまざまなシーンに。仕様風量調整:4段階付属品リモコン(テスト用コイン形リチウム電池CR2025付属)、充電アダプター(ケーブル長:約150cm)、予備ノズル×2、保管袋トラスコ品番714-0663幅(mm)320寸法(mm)タンク:約W320×D320×H410高さ(mm)760質量(g)タンク:約1150奥行(mm)320本体寸法(mm)約W280×D260×H370本体質量(g)約2900連続使用時間(時間)約5~21(※満充電/ファン、ミスト稼働時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 30000mAh標準持続時間(h)ミスト:最大21(給水有)使用環境温度(℃)0~40水タンク容量(L)25充電時間(時間)約7噴霧量(L/min)最弱:3.7 弱4.0 中4.3 強4.6ホース長さ(mm)約650首振りありアダプタタイプ(充電)入力:AC100-240V 50 / 60Hz 0.6A出力:DC12V 1.5A

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品