絞り込み
ブランド
ハネ径(cm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,434件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
nediusサーキュレーター機能付大型扇 スイデンnediusサーキュレーター機能付大型扇スイデン
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能便利なタイマー機能搭載オールシーズンで活躍する次世代フロア扇冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!7枚ハネによるやさしい風のフロア扇首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。
用途オフィス店舗ホテル教室体育館質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)55/60コード長さ(m)3ハネ径(cm)38風量4段速調式最大風速(m/min)252最大風量(m3/min)56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720電動機開放型材質(羽根)樹脂(PP)
<ファミラ>充電式ソーラーパワフルファン ファミリー・ライフ<ファミラ>充電式ソーラーパワフルファンファミリー・ライフ
8,164税込8,980
1台
5日以内出荷
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!3段階の広角ライト+スポットライト角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です軽量コンパクトで持ち運びラク!大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー軽量約850g6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー質量(g)(約)850消費電力(W)10(最大)電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V)充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日)防塵防水性能IPX3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
リビング扇風機 首振りメカ式 アイリスオーヤマリビング扇風機 首振りメカ式アイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【風量7段階】シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。1日(8時間)あたり約3.7円と省エネです。風量7段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 上20°下16°/左右自動75°
質量(kg)2.9ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×356×865電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)15機能風量調節:7段階、(首振)上下:手動 上20° 下16°、左右:自動75°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
ハンディーファン 音光ハンディーファン音光
1,980税込2,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
羽根を2層にすることで大風量を実現!通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンとしても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ材質本体:ABS、羽根:PP羽枚数2枚(7枚&5枚)本体寸法(mm)81×36×168本体質量(g)144消費電力5V/1A連続使用時間(時間)最大4風量調整4段階充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)2000 mA充電端子Type-C
排熱ダクト 日動工業排熱ダクト日動工業
5,980税込6,578
1本
3日以内出荷
スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24質量(kg)2.2
全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ TRUSCO全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグTRUSCO
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240高さ(mm)1265奥行(mm)480電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小12)騒音値(dB)65(強風時)/49(微風時)風量無段階風量調整材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整
ACフロアー扇風機 アピックスACフロアー扇風機アピックス
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
高さ最大144cm 大きな羽根で風量大、広いスペースで活躍します。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。風量切替3段階、オフタイマー0.5~2時間。
消費電力(W)43/55電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)約6.8電源コード(m)約1.8首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1180~1420
ACフロア扇風機 トヨトミACフロア扇風機トヨトミ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応 YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応YAMAZEN(山善)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)820/960騒音値(dB)約56使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90%保証期間1年設定可能温度(℃)16~31電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)430除湿能力(L/日)20.5/24.5取扱説明書(1.04MB)冷房能力(kW)2.6/2.9適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付き ナカトミ移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付きナカトミ
66,998税込73,698
1台
翌々日出荷
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます冷風モード:16-32度設定可能除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します送風モード:風量3段階調整可能便利な入/切タイマー(1時間から24時間)キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1質量(kg)28電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0消費電力(W)(50/60Hz)880/1010騒音値(dB)55/56保証期間1年間使用環境温度(℃)16~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2冷媒R410A冷媒封入量(g)365コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)除湿能力(L/日)約27/34排熱ダクト有無あり
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式 スイデン移動式キャスター扇 単相100V 首振り式スイデン
30,990税込34,089
1台
当日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2300電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風量調整強/中/弱設置方式キャスタータイプ材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ ダイアン・サービス風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプダイアン・サービス
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ラウンドフロータイプのエアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。エアーウイング スクエア1辺モデルです。1辺ずつでも使用可でワイドに風向きを調整致します。
用途エアコンの直撃風防御、風向き調整に。空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。省エネに。幅広吹き出し口に。付属品アダプター(長1本、短2本)×1セット、断熱マット4枚×1セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×1セットトラスコ品番116-1247材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂アイボリー縦(mm)160横(mm)主面体500、側面体250
ポータブルクーラー 窓パネル アイリスオーヤマポータブルクーラー 窓パネルアイリスオーヤマ
6,498税込7,148
1組
3日以内出荷
ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S質量(g)2280寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
サーキュレーター リズム(旧:リズム時計工業)サーキュレーターリズム(旧:リズム時計工業)
27,091税込29,800
1台
7日以内出荷
微風から最大35mまで届く!サーキュレーター
用途独自の技法で「2重反転ファン」を開発し、直進性の強い風を作り出しました。そよ風のような微風から最大35mまで届く大風量まで、6段階の風量切替が可能です。衣類乾燥モード、タイマー付き。ご家庭から工場、オフィスなど40畳程の広さまで幅広くご使用いただけます。 表面は一方向にブラシで掃除ができるデザイン。更に、カバーをはずして分解ができるため中も楽に掃除が可能。ストレスフリーで常に清潔さを保てます。仕様風速:0.7~6.4m質量(kg)3.5ライトグレー電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)2.3~57コード長さ(m)電源:約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)356×276×250騒音値(dB)27~64機能左右首振り(自動)、上下首振り(手動)、OFFタイマー、衣類乾燥モード、前後グリルファンの脱着適合床面積約40畳到達距離(m)最大風量:35風量調整1/2/3/4/5/Turbo1時間あたりの電気代目安(円)約0.1~1.8)
タワー型冷風扇(マイコン式) エスケイジャパンタワー型冷風扇(マイコン式)エスケイジャパン
9,800税込10,780
1台
6日以内出荷
・タッチするだけの簡単操作 ・すべての操作ができるフルリモコン付き ・水位センサー付きで水切れをお知らせ ・便利なオフタイマー付き(最大7時間) ・いつも爽やか洗えるフィルター採用
風量調整2段階
除湿器 ROOT 7200 cado除湿器 ROOT 7200cado
47,900税込52,690
1台
5日以内出荷
質量(kg)約12kgホワイトタンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモードタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)除湿方式コンプレッサー方式運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
シーリングタイプ用標準冷風ダクト スイデンシーリングタイプ用標準冷風ダクトスイデン
5,290税込5,819
1個
当日出荷
シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8853適合機種SS-20CJキャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)450タイプシーリング用品名ダクト組品(吹出側)縦(mm)125横(mm)125径(mm)114
スポットエアコン”クールスイファン”用防じんフィルター スイデンスポットエアコン”クールスイファン”用防じんフィルタースイデン
8,990税込9,889
1個
当日出荷
粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-9469適合機種SS-67EJ-3高さ(mm)10タイプ3口用縦(mm)870横(mm)454
乾電池式ハンディファン コイズミ(小泉成器)乾電池式ハンディファンコイズミ(小泉成器)
890税込979
1個
当日出荷
買ってすぐに使える乾電池式イベント時、急に暑くなった時におすすめミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品ストラップ幅(mm)72質量(kg)0.05高さ(mm)133奥行(mm)28スイッチメイン:電源/風量切替ボタンモーターDCモーター使用電池単4形乾電池×3本風量調整2段階
シーリングファンライト TAIKO DENKIシーリングファンライトTAIKO DENKI
12,900税込14,190
1個
7日以内出荷
空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ410●本体質量(kg):6.3●材質:鋼板/クロームメッキ、ガラス/乳白色、木製羽根/(表)ブラック、(裏)カジュアル●回転切替:有(正逆)●ランプ点灯数:4-2-2-0●調光不可●斜径天井不可●取付方式:簡易取付式、カバーネジモーガル式アズワン品番65-3657-76
スポットクーラーエルボ 広電(KODEN)スポットクーラーエルボ広電(KODEN)
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポットクーラー排熱ダクト 広電(KODEN)スポットクーラー排熱ダクト広電(KODEN)
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラーテント スイデンクーラーテントスイデン
161,800税込177,980
1台
当日出荷
テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。
用途作業場の熱気対策に。現場の休憩スペースに。イベント時の熱中症対策に。
サーキュレーター 壁掛け・床置きタイプ CAT(Caterpillar)サーキュレーター 壁掛け・床置きタイプCAT(Caterpillar)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
全閉式ACモーターのサーキュレーターです。使用環境に合わせた4段階の風量調整が可能です。耐久性の高いアルミハネです。上下360°回転し、角度調整が簡単です。振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです。床だけでなく、ねじで壁面にも設置可能です。
幅(mm)350高さ(mm)360奥行(mm)300電源(V)単相100ハネ径(cm)22電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)63/63最大風量(m3/min)(50/60Hz)26/26風量調整4段階材質(羽根)アルミ
スポットコンパクトクーラー YAMAZEN(山善)スポットコンパクトクーラーYAMAZEN(山善)
39,990税込43,989
1台
5日以内出荷
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー質量(kg)5.3電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)取扱説明書(0.9MB)冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無切タイマー1/2/4/8h
上下左右首振り サーキュレーター 3R(スリーアール)上下左右首振り サーキュレーター3R(スリーアール)
9,890税込10,879
1個
当日出荷
上下左右に首振りできる サーキュレーターです。12段階の風量切り替え機能付き。最大風速7.5m/sのパワフル風量で空気を一気に循環できます。リモコン付で離れた場所からも操作が可能です。対応畳数は32畳。高い拡散力のある風を送ります。 上下左右に立体送風 上下90度、左右は40度までの立体送風。お部屋の隅々まで空気を循環でき、洗濯物の乾燥や換気などあらゆる場面で活用できます。また、12段階の風量切り替え機能でやさしい風から強風まで自由に細かく調節可能です。最大風速は7.5m/s。強めの風で空気を一気に循環できます。 使いやすいタッチパネル、リモコン付き 本体操作は使いやすいタッチパネル式。さらに離れた場所からも操作ができる便利なリモコンも付いています。
セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン寸法(mm)約260×237×329質量(kg)約1.7定格消費電力(W)22モーターDCモーター(DV24Vモーター)運転音(dB)(風量最大時)51保証期間ご購入日から1年間風量調整12段階最大風速(m/s)7.5リモコン適用畳数32畳左右首振上下首振
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通排熱ダクト TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通排熱ダクトTRUSCO
7,298税込8,028
1本
当日出荷
排熱ダクトの補修用部品です。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4832適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(mm)350内径(Φmm)175外径(Φmm)185
スポットエアコンTS25-N用エルボ TRUSCOスポットエアコンTS25-N用エルボTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
標準装備されているエルボです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4822適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N品名エルボ
ポータブルエアコン 富士倉ポータブルエアコン富士倉
54,900税込60,390
1台
4日以内出荷
ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)本体質量(kg)15消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150設定温度(℃)17~30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500水タンク容量(L)2.6(受水)冷媒R134a除湿能力(L/h)25能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4待機電力(W)40/50適用畳数4.5~6加湿能力(L/日)0.2
18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーターユアサ(ユアサプライムス)
10,900税込11,990
1台
6日以内出荷
温度センサー搭載。温度変化に合わせて風量自動運転。上下左右同時に首を振る3D立体首振りで隅々まで空気を循環上下首振り角度2段階(60°/90°)切り替え可能。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。首振りもリモコンで操作可能なフルリモコン。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)2.3ハネ径(cm)18羽根枚数3消費電力(W)(50/60Hz)20風量1~8段階オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×42首振り上下左右自動入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間
コードレス アウトドアファン TOPLANDコードレス アウトドアファンTOPLAND(2件のレビュー)
4,990税込5,489
1台
当日出荷
バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。仕様最大送風距離:約6mブラック質量(g)370消費電力(W)11電源USB、乾電池ハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間角度調整範囲0-50度(手動)電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18風量調整3段階(弱・中・強)内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
樹脂製すだれ 176×180cm 大島屋樹脂製すだれ 176×180cm大島屋(1件のレビュー)
5,190税込5,709
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。
用途日除け、間仕切り用。長さ(mm)1800幅(mm)1760厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン質量(g)2000
樹脂製すだれ 88×135cm 大島屋樹脂製すだれ 88×135cm大島屋
2,290税込2,519
1本
当日出荷
耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。
用途日除け、間仕切り用。長さ(mm)1350幅(mm)880厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン質量(g)800
殺菌・臭気対策剤(2個入) 日動工業殺菌・臭気対策剤(2個入)日動工業
1,498税込1,648
1袋
当日出荷
用途「オゾーン」「クールファン」の消臭対策に
除湿器(タンク容量2.0L) エスケイジャパン除湿器(タンク容量2.0L)エスケイジャパン
22,900税込25,190
1台
3日以内出荷
30~80%湿度設定が可能なオートモード機能 風量調節:2段階 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間) 1日あたりの除湿能力(50Hz/60Hz):6L/7L マイナスイオン発生機能付き チャイルドロック機能付き 移動に便利なキャスター付き
質量(kg)11ホワイトタンク容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×500除湿能力(L/日)6/7(50Hz/60Hz)最大電力(W)220
大型除湿機 適応畳数111畳 アイリスオーヤマ大型除湿機 適応畳数111畳アイリスオーヤマ
189,000税込207,900
1個
翌々日出荷
1日最大75L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。キャスター付きなので、使用場所が変わっても移動が簡単です。水タンク無しの直接排水タイプです。水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(1~24時間)付きです。
用途工場・スポーツ施設・イベント会場・屋内作業時の除湿にブラック質量(g)48000周波数(Hz)50/60電源(V)単相AC200コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×912消費電力(W)(50/60Hz)950/1200アズワン品番65-2322-25除湿能力(L/日)75面積(m2)91~183(除湿可能目安)
テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン TEKNOSテクノイオン搭載卓上ミニタワーファンTEKNOS
3,898税込4,288
1台
当日出荷
勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。 テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
ホワイト本体寸法(mm)130×150×330本体質量(kg)約1.73消費電力(W)(50/60Hz)30/27機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌風量調整3段階首振り0~90度首振りRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
エアコン風よけカバー TRUSCOエアコン風よけカバーTRUSCO
2,698税込2,968
1台
当日出荷
エアコンの風向きを上下にコントロールでき、直風による体への負担をやわらげます。 オフィス用エアコンでも、冷暖房でご使用いただけます。 横幅は約50~70cmと伸縮可能です。 表面をシボ加工する事により、落ち着いた色合いで景観を損ないません。 風向きを調整して、空調の温度ムラ解消になります。
用途エアコンの直風軽減にトラスコ品番207-2783セット内容固定板、連結ホルダー、両面テープ、落下防止ストラップ1本材質本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン、角度調節アーム、固定板:ABS樹脂、連結ホルダー:ポリアセタール、ストラップ:ナイロンブラック高さ(mm)146質量(g)370タイプシボ加工タイプ奥行(mm)213縦(mm)213横(mm)500~698アズワン品番64-8410-05
除湿機 DM-10用ゴムパッキン No.46 ナカトミ除湿機 DM-10用ゴムパッキン No.46ナカトミ
769税込846
1個
当日出荷
適合DM-10
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(1件のレビュー)
9,890税込10,879
1台
当日出荷
付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252首振角度(°)90機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120騒音レベル(dB(A))53関連資料(2.7MB)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品