絞り込み
ハネ径(cm)
- 30(1)
機能
風量調節(1)
ハネ枚数
- 8
- 2(2)
- 3(56)
- 4(81)
- 5(71)
- 6(6)
- 7(35)
- 9(5)
- 10(1)
- 14(2)
- 16(2)
- 40(1)
- 前:9、後:7(1)
ブランド
- おおたけ(1)
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

360°フルリモコンリビングDC扇風機
おおたけ¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷360°首振り機能付きで、。サーキュレーターとしても使えるリビング扇風機。色ホワイト羽根枚数8枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×320×763~884消費電力(W)(50/60Hz)22機能DCモーター、360°首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切りタイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン風量12段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約0.7