絞り込み
ブランド
ハネ径(cm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,435件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除湿機 ナカトミ除湿機ナカトミ
269,920税込296,912
1台
翌々日出荷
移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。仕様電源コード付属なし質量(kg)80タイプコンプレッサー式電源(V)三相200タンク容量(L)25消費電力(W)(50/60Hz)1850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×1000
工場扇用ハネガード TRUSCO工場扇用ハネガードTRUSCO
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
径(Φmm)510トラスコ品番424-9992適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ材質軟鋼線(液体塗装仕上げ:黒色)質量(kg)1.5品名ハネ用ガード(前後)
すくすくファン ステンレス 三相200V スイデンすくすくファン ステンレス 三相200Vスイデン(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番813-1236質量(kg)7.7電流(A)0.29ハネ径(cm)35羽根枚数3モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×248×497消費電力(W)(50/60Hz)71/86風量調整2段階騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65材質(羽根)アルミアズワン品番64-9623-42風量(m3/h)(50/60Hz)79/90上下角度調整サーマルプロテクター
ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V スイデンウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200Vスイデン(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番813-1208セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄質量(g)9.3モーター全閉型機能左右首振り、風量無段階調節風量調整無段変速上下角度調整サーマルプロテクター
ASシルバーシェード すだれ 1810×1950 旭産業(シート)ASシルバーシェード すだれ 1810×1950旭産業(シート)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に仕様下部左右にハトメ付トラスコ品番439-0059セット内容ハトメ、【フック用受金具】4個、【高さ調整金具】4個材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド質量(kg)1寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1950×1810×0.25色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー
ASシルバーシェード シェード 800×1350 旭産業(シート)ASシルバーシェード シェード 800×1350旭産業(シート)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和にトラスコ品番439-0067セット内容アルミハトメ、吸盤材質シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂シルバー/グレー質量(g)190寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1350×800×0.25加工四方バイアステープ加工
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドアングル TRUSCO45CM全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドアングルTRUSCO
5,998税込6,598
1台
当日出荷
TFZP45本体に取り付けることでスタンド式工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7160材質スチール質量(kg)2.7
工場扇 J&S工場扇J&S
16,298税込17,928
1個
翌々日出荷
ミニミスト用 部品 日本機電ミニミスト用 部品日本機電
6,498税込7,148
1セットほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途'幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に適合ミニミスト用
ミニミスト 日本機電ミニミスト日本機電(5件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策にセット内容ミストノズル、コンプレッサー質量(kg)8.2ホワイト消費電力(W)(本体)208定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270定格電圧 AC V100噴射量(mL/h)780
ウォール扇2速式(プラスチック スイデンウォール扇2速式(プラスチックスイデン
46,980税込51,678
1台
当日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803質量(kg)9.5モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)105/155機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)アズワン品番64-9332-88上下角度調整サーマルプロテクター
ハンガー扇 スイデンハンガー扇スイデン
55,980税込61,578
1個
当日出荷
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式質量(kg)10.2周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
工場扇部品(60FNタイプ用ガード) スイデン工場扇部品(60FNタイプ用ガード)スイデン
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷
工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm)60適合SF-60N-2V材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9622-79
工場扇部品(50Fタイプ用ハネ) スイデン工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)スイデン
7,590税込8,349
1個
当日出荷
工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ) スイデン工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ)スイデン
9,690税込10,659
1枚
当日出荷
ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3トラスコ品番813-1257羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-28
硬質フレキ用シャッター タイロン硬質フレキ用シャッタータイロン
8,980税込9,878
1個
6日以内出荷
用途硬質フレキ用風量調整シャッターです。先端で自由に風量を調整できます。
気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品 日動工業気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品日動工業
61税込67
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.14MB)
気化式送風機CF-200I-OZ用部品 日動工業気化式送風機CF-200I-OZ用部品日動工業
229税込252
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.1MB)
SUASP1BS用延長ダクト ダイキン工業SUASP1BS用延長ダクトダイキン工業
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、SUBSP3AU、SUBDP2BU、SUBDP3AU、SUKDP3AU、SUKDP5AUダクト径(Φmm)125
ウインドエアコン 移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要 ナカトミウインドエアコン 移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要ナカトミ
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能!キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々冷房モード:16度から32度の設定可能ノンドレン構造(ドレンホース不要):冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できる除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制送風モード:風量2段階調整可能(強・弱)、扇風機のような心地よい風を送風します便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能使用環境温度:約16℃から35℃以下使用環境湿度:相対湿度30~90%
用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 窓型エアコン ポータブルエアコン 猛暑 熱中症対策 環境 カビ 結露付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)18ホワイト電流(A)9.0/8.4(50/60Hz)消費電力(W)750/830(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2騒音値(dB)56/57(50/60Hz)機能風量調節、冷房、除湿、送風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×67.5送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.525kW)冷媒封入量(g)175除湿能力(L/日)22/27冷房能力(kW)2.0/2.3排熱ダクト有無あり
サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト YAMAZEN(山善)サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクトYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
モバイルバッテリーで動くPD対応無段階調節DCサーキュレーター工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすいPD対応電源機器にて使用可能PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67AACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 左右首ふり 90度上向き 省エネ 節電 微風付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.3ホワイト消費電力(W)16(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能左右首振り、風量調節、上向き送風、分解お手入れ可、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×20.5×27.5取扱説明書(2.55MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.5円(50/60Hz)
扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマーYAMAZEN(山善)
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
床置きタイプのPD対応扇風機 モバイルバッテリー設置スペース搭載の小型扇風機PD対応電源機器にて使用可能PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能DCモーター搭載風量切替:無段階(ダイヤル式)切タイマー:1/2/4/6時間オートオフ8時間タイマー上下手動角度調節10段階(下向き15度~上向き120度)ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67AACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DC扇風機 フロアファン サーキュレーター 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.5ベージュ消費電力(W)13(50/60Hz)ハネ径(cm)25モーターDCモーター機能上下角度調整、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×21.5×33取扱説明書(2.79MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機DCモーター搭載風量:無段階(ダイヤル操作)切タイマー:1/2/4時間オートオフタイマー非搭載モデル左右首振り(首振りつまみ)風向上下手動角度調節可能電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A合計出力(アダプター):20.0W (Max)高さ調節対応
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V)ハネ径(cm)30モーターDCモーター機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83取扱説明書(2.68MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善)スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付きYAMAZEN(山善)
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー冷風・除湿・送風運転の1台3役切タイマー:1-24時間(1時間ごと)風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみおやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します
用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、排水口アダプター、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース質量(kg)18.8ホワイト消費電力(W)690/720(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)1.8騒音値(dB)55機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風保証期間1年使用環境温度(℃)18~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.9×31.6×67.8設定可能温度(℃)16~31送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)100使用環境湿度(%)30~90除湿能力(L/日)14/16(50/60Hz)冷房の目安造4畳/4.5畳、鉄筋6畳/7畳(50/60Hz)取扱説明書(1.98MB)冷房能力(kW)1.4/1.6(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~9畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量26L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善)スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~9畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量26L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付きYAMAZEN(山善)
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー切タイマー:1-24時間(1時間ごと)風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみおやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します
用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、補助鍵、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、防虫ネット、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース質量(kg)19.6ホワイト消費電力(W)960/1160(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)1.8騒音値(dB)55機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風保証期間1年使用環境温度(℃)18~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×34.5×70設定可能温度(℃)16~31送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)190使用環境湿度(%)30~90除湿能力(L/日)21/26(50/60Hz)冷房の目安木造6畳、鉄筋8畳/9畳(50/60Hz)取扱説明書(1.38MB)冷房能力(kW)2.0/2.3(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
スポットエアコン 冷暖タイプ 2Way 排熱ダクト付き 単相100V キャスター付き YAMAZEN(山善)スポットエアコン 冷暖タイプ 2Way 排熱ダクト付き 単相100V キャスター付きYAMAZEN(山善)
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
一台で冷房暖房切替え可能。「いつでも快適」な環境つくりを。夏はスポットクーラー、冬は補助暖房として使用可能な冷暖式5つの運転モード:暖房/冷風弱/冷風強/送風強/送風弱スイッチ:タッチパネル式排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスター:3インチ(75mm)ラクラク移動ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。《冷房機能》消費電力:50Hz 910W/60Hz 11400W定格電流:50Hz 9.8A/60Hz 11.5A冷房能力:50Hz 2.3Kw/60Hz 2.6Kw(※周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です)使用環境温度目安:17~45℃《暖房機能》消費電力:50Hz 830W/60Hz 1090W定格電流:50Hz 9.0A/60Hz 11A暖房能力:50Hz 1.6Kw/60Hz 1.8Kw(※周囲温度12℃ 、相対湿度55%にて測定した数値です)使用環境温度目安:5~25℃
用途夏の暑さ対策、冬の寒さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 店舗 お店 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1材質スチール・樹脂質量(kg)44ホワイト容量(L)ドレンタンク:4電源100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2フィルターFLR-58騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)機能暖房、冷風弱、冷風強、送風強、送風弱保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5送風口数1口冷媒HFC R410圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)460排熱ダクト有無あり
移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計140-260cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナー YAMAZEN(山善)移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計140-260cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナーYAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
移動式エアコンがすべり出し窓で使用可能排熱を外に逃して冷気を逃さず工事不要で取り付け可縦・横どちらのすべり出し窓にも対応排熱ダクト直径17cmまで対応窓の開口部:3辺合計140cm~260cm
用途移動式エアコンなどの排熱に。スポットエアコン スポットクーラー 排熱 放熱 冷房材質本体:ポリエステル(シルバーコーティング)/ナイロン、粘着テープ:粘着剤、面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(kg)0.21
小型冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属 昭和商会小型冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属昭和商会
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
コンパクトで幅広い場所で使用可能な小型冷風扇風量切替:弱中強の3段階風量:25立方メートル/分1~12時間の切タイマー設定可能タンク容量:30L風量切り替え3段階でルーバー左右自動スイング式リモコン付属
用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 冷風扇風機 冷風機 冷風器 扇風機 スポットクーラー 工事 不要質量(kg)9.4ホワイト消費電力(W)120電源単相100Vタンク容量(L)30首振なし電源コード(m)1.6騒音値(dB)64機能切タイマー、風量調節、冷風風量3段階(弱中強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×37.5×87送風口数1口取扱説明書(13.98MB)排熱ダクト有無なし
充電式ミストファン ダークホース充電式ミストファンダークホース
16,998税込18,698
1台
翌々日出荷
水道・電源がない場所で大活躍。風量・ミスト4段階切替。便利な自動首振り機能。保管時はバケツに収納。
用途アウトドア・建築現場・イベント・事務所、休憩所に。寸法(mm)【バケツ】Φ330×Φ260質量(kg)4.3容量(L)【バケツ】25消費電力(W)20バッテリーLi-ion3.7V(30000mAh)防塵防水性能IP65相当充電時間(時間)7ホース長さ(cm)65
スポットエアコン スイデンスポットエアコンスイデン
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200定格出力(kW)【圧縮機】1.77風量(m3/min)【冷風】11.4/13.3、【排熱側】21.0/25.3電源コード(m)消費電力(kW)【冷房】1.90/2.43力率72%/83%動作温湿度範囲25℃・50%~45℃・40%ドレンタンク容量(L)14省エネ法に基づくエネルギー消費効率【冷房】2.42/2.13冷媒R32電源プラグ始動電流(A)34.3/27.1冷媒封入量(g)655公称出力(W)【送風機】480設計圧力(MPa)H:4.30 L:2.00運転電流(A)7.6/8.5IP等級IP10冷風温度(℃)10.5/10.4
持越し 5段階ネックファン ANTEL持越し 5段階ネックファンANTEL
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
髪の毛を巻き込みにくいシロッコファンモード切替:5段階360°風向調整可能ネック部分の長さ調整可能
仕様【誤作動防止】電源ボタン長押し付属品Type-Cケーブル、保証書グレー連続使用時間1.5~5時間充電時間2.5時間バッテリー容量(mAh)1600
持越し 卓上首振りハンディファン ANTEL持越し 卓上首振りハンディファンANTEL
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
モード切替:4段階専用充電スタンド付き(充電しながら使用可能)専用充電スタンドは自動首振り機能付き
仕様【誤作動防止】電源ボタン長押し付属品Type-Cケーブル、保証書グレー連続使用時間2.5~5時間充電時間2.5時間バッテリー容量(mAh)1800
EG USBミニ扇風機 吸盤取付 エナジーギアEG USBミニ扇風機 吸盤取付エナジーギア
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
USB-A型電源の吸盤アーム取付の扇風機です。可動アームで前後スライド可能です。ゲル吸盤でしっかり固定します。3段階の風量調節が可能です。ボールジョイントで上下左右に角度調整が出来ます。面ファスナー付両面テープで電源スイッチをお好みの場所に取付出来ます。
用途夏季商品材質ABS幅(mm)106高さ(mm)106奥行(mm)185電源USB5Vケーブル長(m)1.2
EG USBミニ扇風機 クランプ取付 エナジーギアEG USBミニ扇風機 クランプ取付エナジーギア
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
USB-A型電源のクランプ取付の扇風機です。クランプで挟むだけの簡単取付。3段階の風量調節が可能です。ボールジョイントで上下左右に角度調整が出来ます。面ファスナー付両面テープで電源スイッチをお好みの場所に取付出来ます。
用途夏季商品材質ABS幅(mm)106高さ(mm)106奥行(mm)145電源USB5Vケーブル長(m)3
EG USBミニ扇風機 ヘッドレスト取付 エナジーギアEG USBミニ扇風機 ヘッドレスト取付エナジーギア
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
USB-A型電源のヘッドレスト取付の扇風機です。ヘッドレストのシャフト(直径7ミリ~14ミリ)を挟むだけの簡単取付。3段階の風量調節が可能です。ボールジョイントで上下左右に角度調整が出来ます。面ファスナー付両面テープで電源スイッチをお好みの場所に取付出来ます。
用途夏季商品材質ABS幅(mm)106高さ(mm)106奥行(mm)140電源USB5Vケーブル長(m)3
スポットエアコン 移動式 スポットクーラー 工事不要 コンパクト 冷風 除湿 Hisense(ハイセンス)スポットエアコン 移動式 スポットクーラー 工事不要 コンパクト 冷風 除湿Hisense(ハイセンス)
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
簡単設置の窓パネル付属、購入後すぐにつかえるキャスター付きスポットクーラー24時間タイマー搭載リモコン付きおやすみモード:8時間後にOFFスマートモード(自動運転):周囲温度感知で快適ノンドレンタイプ移動に便利なキャスター付き
用途移動式エアコンとして。猛暑対策に。冷房器具 冷房機器 エアコン 工事不要 簡単設置 クーラー付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル、隙間シール材質量(kg)20.7ホワイト電源AC100V(50/60Hz)首振なし騒音値(dB)50/51 (前方/後方)機能24時間タイマー、おやすみモード、スマートモード(自動運転)、リモコン付き、冷風、除湿消費電力(kW)0.695/0.8 (50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×29.8×67.6送風口数1口冷媒R32冷媒封入量(g)225風量(m3/h)255/240 (50/60Hz)除湿能力(L/h)1.67/1.94(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.2 (50/60Hz)排熱ダクト有無あり
窓用エアコン Haier(ハイアール)窓用エアコンHaier(ハイアール)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
ハイアール 窓用 ルームエアコン
用途・工事不要 室外機不要で取り付け簡単・イオン効果で空気をリフレッシュ・内部乾燥運転付き・環境にやさしいR32冷媒・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」・ノンドレン・外して洗えるフロントパネル・78cmから140cmの高さの窓まで設置可能質量(kg)21.2ホワイト電源単相100V幅(cm)33.5冷房能力(50/60Hz)(kW)1.40/1.60高さ(cm)77定格消費電力(W)(50/60Hz)480/560冷房の目安50Hz:鉄筋アパート/6畳(10m2)・木造/4畳(6m2)/60Hz:鉄筋アパート/7畳(11m2)・木造/4.5畳(7m2)奥行き(cm)25.6取付可能高さ(mm)【窓】777~1410期間消費電力量(kWh)308/360
扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB YAMAZEN(山善)扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USBYAMAZEN(山善)
3,398税込3,738
1台
6日以内出荷
卓上&クリップの2WAY仕様アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できるACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応乾電池使用ならコードレスでの使用可能使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間風量:2段階首振り角度調節:前後左右に360度対応
用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年取扱説明書(0.73MB)
スポットエアコン スイデンスポットエアコンスイデン
319,800税込351,780
1台
翌日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)81定格出力(kW)【圧縮機】2.43風量(m3/min)【冷風】14.3/16.1、【排熱側】24.0/27.1電源コード(m)消費電力(kW)【冷房】2.49/3.20力率78%/89%動作温湿度範囲25℃・50%~45℃・40%ドレンタンク容量(L)14省エネ法に基づくエネルギー消費効率【冷房】2.48/2.09冷媒R32電源プラグ始動電流(A)39.6/45.5冷媒封入量(g)925冷却能力(kW)6.2/6.7首振り【自動首振装置】無公称出力(W)【送風機】650設計圧力(MPa)H:4.29 L:1.73運転電流(A)9.2/10.4IP等級IP10冷風温度(℃)10.5/10.6
氷脈ファン LINKS OF JAPAN氷脈ファンLINKS OF JAPAN
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
風量調整4段階稼働時間(時間)弱風弱冷モード:最大4 / 弱風(送風のみ):最大8

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品