絞り込み
ブランド
ハネ径(cm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,435件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
60cmアルミ羽根 ナカトミ60cmアルミ羽根ナカトミ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合機種BF-60JZ
3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付オーム電機
5,479税込6,027
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすいモード切替3段階(連続運転/リズムモード/おやすみモード)風量調節3段階(強/中/弱)切タイマー3段階(1H/2H/4H)左右360°、上下約90°自動首振り適用畳数12畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付属
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ…約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21/19 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整3段階取扱説明書(4.73MB)
スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル 長尾製作所スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル長尾製作所
719税込791
1個
5日以内出荷
DCファンをUSB電源動作に変換するケーブルです。 余っているファンを簡易扇風機やスポットクーラー等に使用できます。 便利なファン用スタンドネジ付で転倒を防止し、安定した設置が可能です。 100cmのケーブルで取り回しが自在です。 3pin/PWM4pinのファンに対応しています。 5V駆動のため12Vの定格動作と比べて回転数が遅くなり風量が弱くなります。
付属品本体/スタンドネジ一式質量(g)約40コネクタファン側:PWM4pin/3pin(オス)、電源側:USB Aタイプ(オス)ケーブル長(cm)100
K-L450RE用ACアダプター 日動工業K-L450RE用ACアダプター日動工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
K-L450RE用ACアダプターです。
適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450RE
K-L450MC用ACアダプター 日動工業K-L450MC用ACアダプター日動工業
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
K-L450MC用ACアダプターです。
適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450MC
多機能充電式扇風機 マリンテック多機能充電式扇風機マリンテック
8,098税込8,908
1式
6日以内出荷
・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載・強風から超静音まで4段階の風量調節可能・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能・最大8m操作可能なリモコン付き・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載・3段階調光可能なLEDライト付き・卓上設置・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能・防塵/防滴設計・PSE認証取得済・1年保証
型式MMF-01質量(kg)約1.4消費電力(W)最大15コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000色(本体)黒色
「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト)「冷風機」ドライクーラーVer3Fluke Forest(フルークフォレスト)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ひんやり心地よい冷風をいつでもお気軽に!ミストも水フィルターも使わない、湿気を出さない省エネ冷風機バッテリー内蔵で屋外でも車内でも使用可能になりました。屋内でも電源の取り難いキッチンやトイレ、脱衣所で使用出来ます。凍ったペットボトルを入れて水で浸すと-7度に冷やされた冷風がでますお湯を入れればエコな温風機に!就寝中に最適な最も静かなSLEEPモードを含め4段階で風量が調整可能です。一度の充電で約8時間使用が可能です(※充電時間2時間は5V2Aの電源で充電した場合。Type-C充電になります。USB電源アダプターは付属していません。)【使用方法】1.凍らせた500mlの丸型のペットボトル、または氷と水を入れます2.上蓋をしめます3.LEDボタンを押して風速を調整します
寸法(mm)350×134質量(kg)2.7冷却方式ヒートシンクバッテリー容量(mAh)5000充電方式USB Type-Cタイマー自動電源オフ5時間後
J10シリーズ 加湿・除湿コントローラー ロバートショウJ10シリーズ 加湿・除湿コントローラーロバートショウ
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
J10シリーズ加湿器および除湿器は、加湿または除湿装置を循環させることにより、限られたスペースの相対湿度を調整するように設計されています。セントラルシステム用に設計されたJ10コントロールは、インパクトのあるプラスチック製で、つや消し仕上げのダイヤルプレートが付いています。J10のナイロンセンシングエレメントは、長寿命で正確な湿度制御を提供します。J10809W除湿機は、壁に取り付けるように設計されており、24ボルトの非電気サーモスタットと直列または並列に配線できます。一体型スイッチを備えた強力なプラスチックフレームにより、制御を接地する必要がなくなります 改良された織物ナイロンセンシングエレメントにより、応答時間が短縮されます 相対湿度の劇的な変化に対するセットポイントの安定性の向上 5%の相対湿度を可能にする改善された差動
用途機器、システムの温度管理その他差動:5% RH または 15% RH定格24V AC/60V AC、制御サイクル: - 自動スイッチサイクル @ 60℃ 50000。- 手動ダイヤルシャフトサイクル6000範囲温度(°F)(℃):32から60(0から140)
ランコ(R) 加熱・冷却コントローラー ロバートショウランコ(R) 加熱・冷却コントローラーロバートショウ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Ranco(R)Heat/CoolControlsは、コンプレッサーのオン/オフ機能を制御する多くのOEMコントロールを置き換えます。熱と冷房の制御は、パッケージ化された端末、部屋、壁貫通型の暖房および冷房ユニットなどのルームエアコンにあります。固定または調整可能な温度設定 レーザー溶接されたステンレス鋼センシング素子 より狭い差を達成可能C12は、冷却のみのユニットまたは別の切り替えスイッチと一緒に使用すると加熱/冷却ユニットに使用できます 2段SPDTスイッチは3.5°Fでステージングされています
用途機器、システムの温度管理
ランコ(R) Kシリーズ コントローラー ロバートショウランコ(R) Kシリーズ コントローラーロバートショウ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Ranco(R)KControlsは、商業用および家庭用の冷凍、空調、暖房用途の温度を制御するために世界中で使用されています。典型的な用途には、冷蔵庫、冷凍庫、ボトルおよび液体クーラー、冷蔵庫の陳列ケースなどがあります。コンパクトサイズ 標準取り付け構成 固定/固定差動 SPSTクローズ・オン・ライズ・スイッチング
用途機器、システムの温度管理寸法キャピラリー:1200mmスイッチSPST
コードレスサーキュレーターファン NINJAコードレスサーキュレーターファンNINJA
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
夏を、もっと自由に。コードを外して、屋外でも屋内でも使える。パワフル&ミスト機能で夏を涼しくする新しいコードレスファン。夏をもっと自由にコードを外して、屋外でも屋内でも使える。パワフル&ミスト機能で夏を涼しくする新しいコードレスファンコードレスだから、どこにでも持っていけるコードレスなのに、パワフル場所を選ばず自由に使えるこれ1台で屋内から屋外まで好きな場所や様々なシーンで使えます。どこにでも持っていき、自由に使えるコード付きでもコードレスでも使えるから、リビングからコードを外してキッチンや脱衣所に持ち運んだり、庭に出して涼んだり。キャンプなどのアウトドアにも持って行くことができます。ワンタッチでコンパクトサイズにスタンドから本体をボタンを押して取り外し四脚を開いてそのまま使えます。持ち運びに便利で、低い位置で風を送ったり机の上で使ったり用途が格段に広がります。暑さが厳しい屋外でも、ミストで最大5度涼しく付属のミストアタッチメントを取り付けて水道につなげば、屋外でさわやかなミストシャワーを楽しめます。ミストの気化熱効果で最大5度温度が下がり、暑い夏を涼しく快適に過ごすことができます。猛暑の熱中症対策にも最適です。実際の効果は環境によって異なる場合があります。最大20m先に届くパワフルな風を実現ソフトな風からブーストモードまで6段階からお好みの風量に調整可能。ブーストモードの場合コードレスで最大24時間駆動コンセントがない場所でも充電切れを気にせず、安心して使えます。風量1で首振りなしの場合インテリアに馴染むシンプルで上質なデザインUV耐性*1&防水性能屋外での突然の雨や強い日差しの中でも安心して使えます。リモコンを除く2 UL746Cに準拠したUV耐性のある材料を使用離れて操作できるリモコン付きマグネットで背面に収納できます最大180°の自動首振り機能搭載上下55°の角度調整で広範囲をカバーサーキュレーターとして一年中活躍パワフルなのに驚くほど静かBLDCモーター搭載でパワフルなのに驚くほど静かです。睡眠も妨げません。1~5時間のタイマー機能付き。就寝時にお好みのタイマー時間を設定しておけば、眠りについた後に自動的に運転を停止してくれます。
質量(kg)5.5電源コード(m)1.8保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)94×35×35充電時間(時間)5運転時間(時間)風量1:24、風量3:6、風量5:2
スポットクーラー 窓用エアコン 移動式エアコン MANSHINスポットクーラー 窓用エアコン 移動式エアコンMANSHIN
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
【つけた瞬間すぐ冷風】ホームエアコンにも使用される地球に優しい冷触R410Aを採用。電源をつけてすぐに涼しい風がでてきます。【家庭用コンセント使用可】100V電源で家庭用のコンセント使用が可能です。コンセントのとれる場所であればどこでも使用できます。50Hz、60Hzどちらにも対応しています。冷房能力は2.3kW(50Hz/ルームエアコン7畳用相当)/2.6kW(60Hz/ルームエアコン10畳用相当)の大容量。工事不要で簡単にどこでも涼しく。 部屋、整備工場、DIY、作業場、倉庫、工場、屋根裏部屋、屋外、アウトドア、外飼いのペットにもエアコンが設置できない場所でも大活躍です。【簡単移動】キャスター付きで移動が楽にできます。ロック機能付きですので、固定しても使用できます。【風向調整可能】冷風の向きを変えて調整ください。排熱ダクトからは温風が排出されますので、屋内でご利用の際は外に排出できるよう調整していただくことでより涼しくご利用いただけます。
質量(kg)21ホワイト電源(V)単相交流100消費電力(W)720/860電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×698(ダクト含まず)風量調整強/弱送風モード冷媒R410A冷房能力(kW)2.3/2.6
パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルター オーム電機パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルターオーム電機
639税込703
1個
3日以内出荷
オーム電機 パーソナルクーラー(KIS-U380PK-W)専用 交換フィルター
適合パーソナルクーラー 冷風扇 LEDライト付き(品番:08-3835、型番:KIS-U380PK-W)入数(枚)1
充電式パーソナルクーラーKIS-U300JPK-W専用フィルター オーム電機充電式パーソナルクーラーKIS-U300JPK-W専用フィルターオーム電機
459税込505
1個
3日以内出荷
オーム電機 充電式パーソナルクーラー(KIS-U300JPK-W)専用 交換フィルター
適合充電式パーソナルクーラー 冷風扇 LEDイルミネーション付き(品番:08-3836、型番:KIS-U300JPK-W)入数(枚)1
レトロミニ扇風機 卓上用 ヒラカワレトロミニ扇風機 卓上用ヒラカワ
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
レトロなデザインがおしゃれな小型卓上扇風機。家事の最中にも大活躍!しっかり風を届けます。乾電池が使えるので場所を選ばず持ち運びにも便利。USBも使えるので、デスクに置いてパソコンの作業をしながらも使用できます。2段階調節&首振り機能付き。家ではもちろんレジャーや災害時にも使えます。
用途暑さ対策に。材質本体/スチール・ABS樹脂・PP質量(g)(約)310※1個あたり(電池は除く)電源USB(ケーブル付属)又は単3アルカリ乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)USB:(約)1連続使用弱風/約6時間、強風/約4時間(アルカリ電池使用時)保証期間6ヶ月本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)15×13×20
スポットエアクーラー クマザキエイムスポットエアクーラークマザキエイム
39,800税込43,780
1台
6日以内出荷
工事不要!どこでも置けるコンパクトサイズの移動式スポットクーラーです。冷風・送風・除湿の3役をこなす多機能モデルです。電気代1時間あたり14円の低消費電力タイプ。1時間単位で設定可能なON/OFFタイマー付きで節電にも役立ちます。移動を楽にするキャスター付き、排気ダクトと窓パネルを使い背面から出る排熱を室外に逃すことができます(アタッチメントは全て標準添付です)。
仕様風量切替:2段階、約14(1時間当たりの電気代(円)(450W連続運転時))セット内容本体、排気ホース(直径13×長さ24~160cm)、ノズル、ジョイント、パネル(A×1、B×2、C×1)、排水ホース(直径0.9×長さ100cm)、リモコン(CR2025電池入り)、パネル固定用金具1式、補助鍵、取扱説明書(保証書付き)材質ABS・アルミ質量(kg)15.5電源(V)AC10050/60Hz能力最大除湿:8L(1日当たり)、冷風:50Hz/0.8(kW)、60Hz/0.88(kW)運転音(dB)約55(冷風モード「強」)冷媒R134a/160g運転モード自動運転、冷風、除湿、送風タイマー設定(時間):1~24(ON/OFF)運転電流(A)50Hz/4.36、60Hz/4.8本体寸法(cm)幅26.5×奥行28×高さ58冷房消費電力(W)50Hz/410、60Hz/450
フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン クラウドホワイト TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン クラウドホワイトTOKAIZ(万通商事)
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8クラウドホワイト質量(g)185入力DC5V/1A充電時間約5時間風量調整5段階、100段階風量調整バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン ラベンダードリーム TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン ラベンダードリームTOKAIZ(万通商事)
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8ラベンダードリーム質量(g)185入力DC5V/1A充電時間約5時間風量調整5段階、100段階風量調整バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイ TOKAIZ(万通商事)フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン スカイデイTOKAIZ(万通商事)
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8スカイデイ質量(g)185入力DC5V/1A充電時間約5時間風量調整5段階、100段階風量調整バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能)充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
サーキュレーター 扇風機 暑さ対策 部屋干し リモコン付き ホワイト KSKサーキュレーター 扇風機 暑さ対策 部屋干し リモコン付き ホワイトKSK
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
サーキュレーター 扇風機は、様々な用途で活躍するサーキュレーターです。前面ディスプレイで見やすい仕様です。お部屋で使用することにより空気をフレッシュにし快適に過ごせます。高さが3段階・上下右左に120°・風量が12段階の調節が可能なので部屋干し時や換気など様々なシーンで活躍します。おやすみモードに設定するとすべてのライトが消えるので睡眠を妨げません。
用途お部屋の空気の循環に。セット内容本体、リモコン、説明書質量(kg)3.75消費電力(W)24寸法(cm)約横29.3×奥行17×高さ40/65/90.4風量12段階(最大回転数:1250RPM 最大風速:13.2m/s)ライト種類七色RGBライトタイマー最大12時間首振り上下右左120°
5WAYハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL5WAYハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
バッテリー容量:3000mAh充電時間:約3.5時間連続使用時間:約3ー10時間誤作動防止:電源ボタン長押し付属品:Type-Cケーブル、ストラップ、保証書
用途モード切替:4段階 PSE認証取得済み 5WAY:手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルチャージャー ヘッド角度180°調整可能 液晶表示100段階(充電残量・モード段階)
自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
バッテリー容量:1800mAh充電時間:約2.5時間連続使用時間:約2.5ー5時間誤作動防止:電源ボタン長押し付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途モード切替:4段階 専用充電スタンド付き(充電しながら使用可能) 専用充電スタンドは自動首振り機能付き
5段階ネックファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL5段階ネックファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
バッテリー容量:1600mAh充電時間:約2.5時間連続使用時間:約1.5ー5時間誤作動防止:電源ボタン長押し付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途髪の毛を巻き込みにくいシロッコファン モード切替:5段階 360°風向調整可能 ネック部分の長さ調整可能
コンパクトハンディファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTELコンパクトハンディファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
バッテリー容量:1200mAh充電時間:約2時間連続使用時間:約2ー7.5時間誤作動防止:電源ボタン長押し付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途モード切替:3段階 ブラシレスモーター 3WAY:手持ち、卓上、カラビナ
コンパクトハンディファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTELコンパクトハンディファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドアANTEL
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
バッテリー容量:1200mAh充電時間:約2.5時間連続使用時間:約1.5ー4時間誤作動防止:電源ボタン長押し付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途モード切替:3段階 ブラシレスモーター 3WAY:手持ち、卓上、カラビナ
ディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 CRECOTEディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45CRECOTE
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
お子様とのお出かけがもっと楽しくなる、キュートなキャラクター付きハンディファンが登場!小さめサイズで、ママもお子様も持ちやすい設計です。2~4時間でさっと充電できるので、急なお出かけにも対応可能。付属のUSBケーブルとスタンドを使えば、卓上扇風機としても使えるので、おうちでの作業中やお子様の近くに置いてあげるのにも便利です。見た目も可愛いキャラクターが、お子様を笑顔にし、ママの気分も上げてくれること間違いなし。今年の夏は、このファンと一緒にもっとアクティブにお出かけを楽しみませんか?
用途思わず笑顔になる可愛さ!ママとお子様のお出かけに、持ち運べるキュートな涼しさを。付属品USBケーブル、スタンド出力(W)1.5出力電圧(V)3~4.5入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×45バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2~4
ベルトファン(10000mAh)ブラック AJ6034 幅85×奥行75×高さ85 CRECOTEベルトファン(10000mAh)ブラック AJ6034 幅85×奥行75×高さ85CRECOTE
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
建設現場や屋外作業で奮闘するあなたへ。服に装着するだけで、まるでエアコンを着ているかのような涼しさを体感できるウェアラブルファンが登場!コンパクトなボディから、4段階のパワフルな風量を送り込み、服の中に空気を循環させます。汗でべたつく不快感を軽減し、作業効率アップをサポート。10000mAhの大容量バッテリー内蔵で、長時間の作業も安心です。USBケーブル付属で、現場事務所や休憩中にも手軽に充電可能。今年の夏は、このファンで過酷な屋外作業を乗り切り、快適な作業環境を手に入れてください。
用途服の中に涼しい風を送り込む!パワフルな風量と大容量バッテリーで、真夏の現場を快適に。付属品USBケーブルブラック電圧(V)3.7消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×85風量4段階バッテリー容量(mAh)10000
ネックファン(収納袋付き) グリーン DQ209 幅120×奥行42×高さ60 CRECOTEネックファン(収納袋付き) グリーン DQ209 幅120×奥行42×高さ60CRECOTE
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
パソコン作業や家事で両手がふさがっていても涼しい!コンパクト設計で、首にかけて使えるネックファンが登場。コード部分をスッキリ収納できるから、使わない時もかさばらず、付属の収納袋に入れればバッグの中でもスマートに持ち運べます。1600mAhのバッテリーを搭載し、3段階の風量調整が可能なので、シーンに合わせて快適な涼しさを選べます。デスクワーク中に集中したい時、料理や掃除で汗をかきたくない時、もう我慢する必要はありません。あなたの毎日の「涼しい」を叶える、おしゃれで機能的なアイテムです。
用途両手フリーで快適クール!コード収納&コンパクトなネックファンで、いつでもどこでも涼しく過ごす。付属品USBケーブル、収納袋グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×42×60風量3段階バッテリー容量(mAh)1600定格入力DC5.0V/1.0A動作電流(A)0.3~0.9
ハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138 CRECOTEハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138CRECOTE
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
小さなお子さんとのお出かけがもっと楽しくなる、クリアで可愛いハンディファンが登場!まるでアクセサリーのような透明感と、丸みのあるデザインが魅力です。コンパクトで、付属のカラビナでバッグやベビーカーに簡単に取り付けられるから、両手がふさがっていても安心。1200mAhのバッテリーは2時間で充電が完了し、最大約6時間の連続使用が可能。どんなシーンでもあなたとお子さんに優しい風を届けます。おしゃれで機能的なこのファンで、これからの季節を快適に、そしてもっと楽しく過ごしましょう!
用途持ち歩けるキラキラ!クリアで可愛いLEDライト付きファンで、ママもキッズも笑顔に。付属品USBケーブル最大出力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×50×138充電時間(時間)2使用時間(時間)強(約1.5~2)、中(約3)、弱(約6)
ミニクリアハンディファン 1200mAh F26 幅58×奥行48×高さ127 CRECOTEミニクリアハンディファン 1200mAh F26 幅58×奥行48×高さ127CRECOTE
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
透明で可愛いデザインが目を引くミニハンディファンが登場。手のひらサイズで、お子さんの小さな手でも持ちやすい。5段階の風量調整が可能なので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。さらに、長押しで点灯するLEDライト機能も搭載。夜間のお散歩や、ちょっとした明かりが欲しい時にも便利です。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、必要な時にすぐに使えます。この可愛くて便利なファンで、お子さんと一緒に、今年の夏を快適に過ごしませんか?
用途透明で可愛いミニファン!いつでもどこでも、優しい涼しさを。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×48×127風量調整5段階充電時間(時間)2以上バッテリー容量(mAh)1200定格入力5V-1Aライト機能LED(長押しで点灯)
冷却ハンディファン2000mAh(5W) F331C 幅53×奥行53×高さ152 CRECOTE冷却ハンディファン2000mAh(5W) F331C 幅53×奥行53×高さ152CRECOTE
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
機械の内部構造に魅せられるあなたへ。持ち手が透明で、メカニカルデザインが光るハンディファンが登場!最大の特徴は、100段階の無段階風量調整。微風からパワフルな送風まで、あなたの好みに合わせて風を作り出せます。さらに、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能を搭載。2000mAhのバッテリーで約1時間~6時間の稼働が可能なので、通勤中やアウトドアシーンでも活躍します。ただの扇風機ではない、機能性とデザイン性を極めたこのファンで、暑い日もスマートに、そして知的に涼しさを楽しみませんか?
用途100段階の風、ペルチェ冷却、透明なメカニズム。男心をくすぐる、究極の冷却体験。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×152入力(電圧/電流)DC5V=1A機能ペルチェ冷却風量調整100段階無段階バッテリー容量(mAh)2000稼働時間(時間)約1~6
5in1多機能ハンディファン N15A 幅90×奥行45×高さ185 CRECOTE5in1多機能ハンディファン N15A 幅90×奥行45×高さ185CRECOTE
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
夏の暑さもスマートに乗り切る、多機能ハンディファンが登場!5段階の風量調整で、微風からパワフルな送風まで思いのまま。通勤中やアウトドアシーンなど、どんな場所でも快適な風を手に入れられます。さらに、90度の角度調整機能で、ピンポイントに風を送れるのも嬉しいポイント。分解して洗える設計なので、いつでも清潔に保てます。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ストラップやスタンドも付いているから、手持ちでも卓上でも自由に使えます。機能性とデザインを兼ね備えたこのファンで、今年の夏を快適に過ごしませんか?
用途5段階の風で、どんなシーンも快適に。洗えて清潔、多機能ハンディファン。付属品USBケーブル、ストラップ、スタンド、アロマタブレット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×185入力(電圧/電流)5V-1A最大機能製品力(W):2.5バッテリーモデル:18650リチウム電池バッテリー電圧(V)3.7風量調整5段階角度調節90度
折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20 CRECOTE折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20CRECOTE
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
パステルカラーと可愛いデザインが大好きなあなたにぴったり!丸みのあるフォルムとクリアな羽根が特徴の、おしゃれな折りたたみハンディファンが登場。小さなバッグにもすっぽり収まるから、毎日のお出かけがもっと軽やかに。5段階の風量調整ができるので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、最大約5.5時間の使用が可能。パステルカラーで彩られたこのファンで、暑い日も可愛く、快適に過ごしませんか?
用途パステルで彩る、私だけの涼しさ。クリアな羽根が可愛い、折りたたみハンディファン。付属品USBケーブル、ストラップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×123×20入力(電圧/電流)DC5V=1Aバッテリー電圧(V)3.7風量調整5段階充電時間(時間)2以上バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)約2~5.5
卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 CRECOTE卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175CRECOTE
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
デスクワークの快適さを追求した、多機能クリップ式ファンが登場!コンパクトサイズながら、クリップ、壁掛け、卓上、手持ちと4通りの使い方ができる優れもの。デスクの場所を取らずに設置でき、休憩中に持ち運んで涼んだり、壁に掛けて広範囲に風を送ったりと、どんなシーンにもフィットします。さらに、2段階のライト機能も搭載しているので、手元を照らしたい時や、少し明かりが欲しい時にも活躍。USBケーブル付属で充電も簡単。あなたのワークスペースを、もっと快適に、もっとおしゃれに彩ります。
用途デスクワークをもっと快適に!4WAYで使える多機能ファンで、あなたの「困った」を解決します。付属品USBケーブル、バックルクリップ、壁掛け用両面テープ付ブラケット電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×175機能サイドボタン:2段階ライト入力/出力5V-2Aバッテリー容量(mAh)7500
オーニング用レギュラーハンガー ワタナベ工業オーニング用レギュラーハンガーワタナベ工業
14,980税込16,478
1箱(30組×2個)
翌々日出荷
ネジ式で取付簡単なオーニング用ハンガーです。
用途オーニング日よけ商品をサッシ枠、網戸枠に取り付ける部品として。トラスコ品番680-0453材質本体:ナイロン、取付金具:ステンレス品名オーニング用レギュラーハンガー
冷却ベスト アイストラストボディフィットベストセット ELPA冷却ベスト アイストラストボディフィットベストセットELPA
3,598税込3,958
1着
当日出荷
特殊低温保冷剤”アイストラスト”で圧倒的持続冷感。アイストラストの原料はポリマーを含まない液体です。ゲル状の保冷剤は内部で対流は起きませんが、アイストラストは対流を起こすことにより、商品や空間から熱を奪い低温を保ちます。液体の温度上昇を抑える特殊技術で、冷たい状態をキープします。スポーツウェアメーカーだからできた抜群のフィット感です。汗をかいても速乾素材だからサラッと快適です。洗濯OK、乾きやすいからいつでも清潔です。肩部分のマジックテープでサイズ調整可能、伸縮性もあるため幅広い体型の方にご使用いただけます。
仕様保冷剤用ポケット:有、冷却ファン:無トラスコ品番707-5736ブラックサイズフリー
折りたたみネックUSBファン MARKLESS STYLE折りたたみネックUSBファンMARKLESS STYLE
5,998税込6,598
1セット(2個)
6日以内出荷
首に掛けて使用できるハンズフリーネックファンです。ハンズフリーで使用でき、両手が空くのでお出かけやイベントにもぴったりです。ネックアーム部分を本体に巻き付け、付属のケースに収納ができるためいつでもコンパクトに持ち運ぶことができます。ファンの風量は弱・中・強の3段階から、シーンに合わせて調整が可能です。
ベビーカー用シートファン「ベビクール」 サンコー[生活用品]ベビーカー用シートファン「ベビクール」サンコー[生活用品]
7,578税込8,336
1個
9日以内出荷
カバー丸洗い可能(手洗いor洗濯ネット)USB風量3段階ファン2箇所シロッコファンなので安全性◎フルメッシュ、85箇所の穴ファン取り外し可能紐2箇所、フック1箇所足元はお手入れしやすいPU素材
セット内容本体、固定用ひも(約950mm)×2本、日本語取扱説明書材質ポリエステル質量(g)約760消費電力(W)約7.5電源USB 5V 2.0A以上ケーブル長(m)約1.5風量2.89m/s、中モード:4.14m/s、強モード:5.16m/s(ファン1つあたり)モード3種類(弱モード/中モード/強モード)サイズ(mm)幅420×奥行50×高さ980アズワン品番60-2370-02
18Vコードレス AC/DC兼用 ポータブルファン YARD FORCE18Vコードレス AC/DC兼用 ポータブルファンYARD FORCE
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷
暑い季節に、コンセントのない所でも手軽に持ち運んでどこでも使える「AC/DCファン」が登場充電式、コンセントの二刀流で使える便利なポータブルファンお庭やキャンプ・バーベキュー、倉庫での作業はもちろん、トイレや脱衣所、ベランダやクローゼットなど室内の狭い場所やコードが届かない所でも大活躍本体は約2.1kgと軽くて持ち手付きなので、サッと運んで置くだけで暑さ対策OKヘッド角度も変えられ、強さも2段階で調節可能エアコンが届きにくい場所の熱中症対策にも便利コード付仕様ではコンセントからも使えるので長時間稼働も可能な二刀流AC/DCファンです。
用途【二刀流AC/DCファン】釣り、スポーツ観戦、キャンプやバーベキュー、テント内や屋台クローゼット、キッチン脱衣所やトイレ、洗面所、玄関ベランダ、屋根裏、舞台裏車内、ガレージ物置、ペットの横などセット内容本体、18Vリチウムイオンバッテリー、AC用コンセント、充電アダプター、取扱い説明書(保証書)材質ABS樹脂質量(kg)本体(約):1.9、バッテリー(約):0.4サイズ(cm)本体(約):W27×D21.5×H31.5 、コード長さ(約):120風量最大(約):4.2m3/s風量調整2段階充電時間(時間)(約)2電源仕様AC100V、100W/18Vリチウムイオン電池(充電式)稼働時間(時間)連続(約)2.5~3.5角度調節あり

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品