移動式クーラーエスコ翌日出荷
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)質量(kg)約22電流(A)9.3/9.7電源(V)100消費電力(W)800/945 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3騒音値(dB)約56/57設定温度(℃)16~32冷媒R410A (封入量378g)圧縮機全閉型ロータリー除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)