絞り込み
ブランド
ハネ径(cm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,435件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリOWLTECH(オウルテック)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
6枚羽で大風量のポータブルミニファン風量は5段階+1モードで切り替えが可能『そよ風モード』でより自然な風に最長約7.5時間のロング稼働モバイルバッテリーとしても使えるスタンドとストラップが付属各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)キナリ質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン
119,800税込131,780
1台
欠品中
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.78風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0電源コード(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.73/0.90保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ力率89/100%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグポッキンプラグ仕様始動電流(A)29.4/29.4冷媒封入量(g)330首振り自動首振り装置なし公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50運転電流(A)8.2/9.0冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8排熱ダクト有無
ブンブンサーキュレーター ゼピールブンブンサーキュレーターゼピール
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
【衣類乾燥モード】首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要ですリモコン付き。
ホワイト消費電力(W)25定格電圧(V)DC24本体質量(kg)4.2(付属品を除く)電源コード(m)約1.5首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120風量切替:10段階最大風速(m/min)300/分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900羽根寸法(cm)18切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
ベアーキャラクターファン(茶) LLD-F62(BR) CRECOTEベアーキャラクターファン(茶) LLD-F62(BR)CRECOTE
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×100×300機能首振り左右120°風量4段階バッテリー容量(mAh)3600
スペースキャラクターファン CRECOTEスペースキャラクターファンCRECOTE
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に風量4段階標準持続時間(h)12充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)5000
扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C CRECOTE扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01CCRECOTE
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
扇風機クリップタイプは、充電式でどこでも持ち運びが可能です。クリップで様々な場所に取り付けることができ、リモコン操作で離れた場所からでも簡単に風量やモードを調整できます。無段階風量調整機能により、微風から強風まで自分好みに細かく調節が可能です。また首振り機能により広範囲に風を届けます。この充電式扇風機は、オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途リモコンで快適操作、クリップ式でどこでも涼風に。付属品リモコン、USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×162×230風量調整無段階動作時間3~12時間バッテリー容量(mAh)4000
全閉式工場扇 ファクトリーファン用パーツ TRUSCO全閉式工場扇 ファクトリーファン用パーツTRUSCO
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
工場扇ファクトリーファン本体(品番:FAFP45)に使用する卓上アングルセットになります。
用途ファクトリーファン卓上用の補修パーツとして。トラスコ品番528-7865ブラック
電動ミスト DANNO(ダンノ)電動ミストDANNO(ダンノ)
9,798税込10,778
1台
6日以内出荷
スイッチONで即スタート!ハイパワーモーター搭載!
付属品ショルダーベルト、スポイト各1本質量(g)約1260タンク容量(L)5噴射能力(mL/min)毎分約260使用電池単1乾電池4本電池寿命約117Lノズル長(cm)3段階伸縮プラス延長ノズルパイプ41~最大約118ホース長さ(cm)約160本体寸法(cm)本体:26×16×33
ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス YAMAZEN(山善)ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレスYAMAZEN(山善)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
コードレスなのに、長く、しっかり冷えるバッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー工事不要ですぐに使える周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、熱中症対策にもおすすめですエレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能電池パック最大4個装着可能エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能)4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能風量と送風・冷風をワンタッチで切替
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所での冷房に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン スポットクーラー スポットエアコン クーラー 冷房 冷却 送風 冷風機 コンパクト 工事不要 熱中症対策 猛暑 夏 季節家電 省スペース質量(kg)8.5消費電力(W)200電源ACアダプター(付属):入力 AC 100-240V 50/60Hz、出力 DC 24V 11A / 専用バッテリー(別売) DC 18V騒音値(dB)約53A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×47.4×32.2冷媒R134a冷却能力(W)400運転時間(分)【バッテリー使用時(連続)約】5Ahタイプ1個あたり 30※強運転 30℃ 60%環境の場合取扱説明書(0.84MB)排熱ダクト有無あり(付属)
ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 YAMAZEN(山善)ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト ハンドル付き 風量5段階YAMAZEN(山善)
9,098税込10,008
1台
5日以内出荷
持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機20cm5枚羽根上下手動調整可能切タイマー機能持ち運びに便利な取っ手付き暗いところで活躍するLEDライト付きACアダプター付属
用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)消費電力(W)24電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)20羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)取扱説明書(3.56MB)左右首振自動:30°/60°/90°切タイマー1 / 2 / 4h
エアコン室外機用カバー ワイド 日本緑十字社エアコン室外機用カバー ワイド日本緑十字社
6,732税込7,405
1台
当日出荷
熱中症予防対策商品 エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率を格段に向上させます。
仕様●サイズ(mm):幅/855~960、奥行/350、高さ/82●質量(kg):1.8●PAT.4091332号●材質:本体(カバー)・取り付けバー・ジョイント・バンド/ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル/ナイロン●付属品:取り付けバンド×2本アズワン品番67-4518-52
DCファン2 1.7~19W ゼンケンDCファン2 1.7~19Wゼンケン
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
左右で異なる風量を設定できるので「寒がり」「暑がり」といった好みや、環境に合わせて快適な空調を実現します。 上下左右に立体的に首振りできるので、お部屋の空気を効率的に循環させるサーキュレーターとしても使用可能。 静音性、省エネ性を兼ね備えたDCモーターを採用。風量は9段階で設定可能。
仕様●消費電力:1.7W(風量:1、首振り:無し)~19W(風量:9、首振り:上下左右)●サイズ:35×35×72~90cm●重量:4.8kg●材質:本体・リモコン/ABS樹脂、羽根/AS樹脂、スライドパイプ/ポリプロピレン、前ガード/鉄・ABS樹脂●風量調節:1~9段階●運転モード:ノーマル、デュアル●最大風量:42m3/min●運転音:11dB~41dB●首振り左右(自動):30度・60度・90度●首振り上下(自動):10度・40度・100度●羽根数:8枚●羽根径:30cm●高さ調節:6段階●タイマー:ONタイマー/1・2・4・8時間、OFFタイマー/1・2・4・8時間(ON/OFF併用可)●電源コードの長さ:約1.6m●安全装置:チャイルドロック●マイナスイオン発生器搭載(約300万個/cm3)●電気代:1時間当たり最大約0.6円●付属品:リモコン、リモコンホルダーアズワン品番67-4762-13
UQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02 ユニファインUQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02ユニファイン
8,580税込9,438
1台
3日以内出荷
UQLIFE 2WAYポータブルファンは、軽量で持ち運びが簡単なポータブルファンです。卓上、オフィス、アウトドアなど様々な場面で大活躍です。折り畳みが可能で収納便利、3段階風量調節が可能です。1台でポータブル扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー3役が使用できるので屋内外問わず大活躍の扇風機です。
用途アウトドア、キッチン、寝室、災害時に。セット内容本体、取扱説明書、USB type-Cケーブルホワイト直径(Φmm)400高さ(mm)250材質(本体)ABS+POM消費電力(W)10電源5V/2A風速(m/s)5.2風量標準持続時間(h)弱:8.6(電気付3.75)、中:5(電気付3.2)、強:3.5(電気付2.3)バッテリー電圧(V)3.7風量調整バッテリー容量(mAh)4000上下角度調整
専用収納ボックス DigiMist スーパー工業専用収納ボックス DigiMistスーパー工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
水道直結用ホース 1/2×10m スーパー工業水道直結用ホース 1/2×10mスーパー工業
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷
水道に直接接続できるカクマルパチット付きです。
トラスコ品番147-5807質量(kg)2長さ(m)10
マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 日動工業マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅日動工業
30,580税込33,638
1台
8日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂質量(kg)4.8タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360パイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450
バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 日動工業バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快日動工業
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3~38.2電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360入力プラグ2Pプラグ連続運転時間(h)4~回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存充電電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)3.5使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450
水道直結用ホース 1/2×10m スーパー工業水道直結用ホース 1/2×10mスーパー工業
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷
水道に直接接続できるカクマルパチット付きです。
トラスコ品番147-5807質量(kg)2長さ(m)10
ミニリビングファンLEDライト付 ライフオンプロダクツミニリビングファンLEDライト付ライフオンプロダクツ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
デスク、吊り下げの2Way仕様支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます左右自動首振りと上下手動調節が可能3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々どこでも好きな場所で使えるコードレス
セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP質量(g)535消費電力(W)10電源DC5V 2Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)140機能オートオフ:約7時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約6充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動)サイズ(mm)185X160X272首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱)リズム風あり
充電式2wayクリップライトファン ライフオンプロダクツ充電式2wayクリップライトファンライフオンプロダクツ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
クリップとスタンドの2Way仕様上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)使いやすさが嬉しいネックストラップ3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
仕様調光切替2段階(弱/強)セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35質量(g)350奥行(mm)クリップ:50消費電力(W)3.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)100機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動)サイズ(mm)155X103X200使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
静音ミニハンディファンストラップ ライフオンプロダクツ静音ミニハンディファンストラップライフオンプロダクツ
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能持ち運びラクラクなコンパクトサイズ3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)持ち運び時の誤作動を防止安心の充電カバー付き
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)105消費電力(W)7.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数4枚羽根(Φmm)58機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約3充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向なしサイズ(mm)75X43X168首振りなし使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)リズム風あり
マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付GOODGOODS(グッド・グッズ)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830 ・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能 ・軽量ボディで持ち運びに便利 ・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能 ・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
用途空気の循環や扇風機、送風機としてセット内容本体、保証書、取扱説明書材質ABS、鉄寸法(mm)約310×280×305質量(kg)約1.77(本体のみ)消費電力(W)ライト:1、扇風機:20対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)発光色昼光色(6000K±5%)風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3角度調整範囲前後360度作業温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
壁掛けメカ扇風機(首ひも) エスケイジャパン壁掛けメカ扇風機(首ひも)エスケイジャパン
6,990税込7,689
1台
6日以内出荷
ひきひも付きでらくらく操作(風量、首振り)風量調節:3段階左右自動首振り機能、上下手動角度調節風がやさしい30cm、5枚羽根見た目がすっきりフラットガード
ホワイト羽根枚数5枚風量調整3段階羽根径(Φmm)300
USB充電式クリップファン AFF WAREUSB充電式クリップファンAFF WARE
1,990税込2,189
1個
欠品中
クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式材質ABS/PP寸法(mm)163×123×64ブラック質量(g)約196羽枚数3入力DC5V1.0A(Max)機能クリップ/卓上置ファン径(cm)11風量調整3段階角度調節360°
USB充電式デスクファン 卓上扇風機 AFF WAREUSB充電式デスクファン 卓上扇風機AFF WARE
2,990税込3,289
1個
15日以内出荷
スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です付属品USBケーブル寸法(mm)195×190×65質量(g)約420羽枚数3入力DC5V1.0A(Max)連続使用時間(時間)3~8風量調整3段階充電時間(時間)約8インターフェイスUSB Micro-B回転角度(°)(上下)360
テラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]テラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
3日以内出荷
コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠取付寸法(mm)窓:1700~2200対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R
ハニカムざぶとん(角型タイプ) ざぶとんタイプ TRUSCOハニカムざぶとん(角型タイプ) ざぶとんタイプTRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
ベルト付で車のシートやオフィスチェアにしっかり固定できます。独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
用途夏場のオフィスチェア、車やフォークリフトの座席などに。トラスコ品番560-8100材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール寸法(mm)450×450(メッシュ×フチ)ブラック×グリーンタイプ角型機能抗菌作用
ハニカムざぶとん(角型タイプ) シートタイプ TRUSCOハニカムざぶとん(角型タイプ) シートタイプTRUSCO
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
ベルト付で車のシートやオフィスチェアにしっかり固定できます。独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
用途夏場のオフィスチェア、車やフォークリフトの座席などに。材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール寸法(mm)450×920タイプ角型
DC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ホワイト sirocaDC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ホワイトsiroca
16,300税込17,930
1台
5日以内出荷
質量(kg)4.2ホワイト消費電力(W)25(最大)/2.6(最小)コード長さ(m)1.8羽根枚数5枚電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)運転音(dB)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88風量調整8段階羽根寸法(cm)30モータ種類DCブラシレスモーター
DC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付 sirocaDC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付siroca
14,368税込15,805
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.1消費電力(W)23(最大)/1.1(最小)コード長さ(m)1.8羽根枚数5枚電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)運転音(dB)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×54~68風量調整8段階羽根寸法(cm)25モータ種類DCブラシレスモーター
DC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ブラック sirocaDC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ブラックsiroca
16,300税込17,930
1台
5日以内出荷
質量(kg)4.2ブラック消費電力(W)25(最大)/2.6(最小)コード長さ(m)1.8羽根枚数5枚電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)運転音(dB)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88風量調整8段階羽根寸法(cm)30モータ種類DCブラシレスモーター
安全ネット(前後各1枚セット) ナカトミ安全ネット(前後各1枚セット)ナカトミ
4,290税込4,719
1セット
4日以内出荷
BF-125V用の安全ネットです。
排熱延長ダクト3m ナカトミ排熱延長ダクト3mナカトミ
33,630税込36,993
1本
3日以内出荷
SAC-6500N用の排熱延長ダクトです。
長さ(m)3内径(Φmm)250外径(Φmm)265
延長スペーサー ナカトミ延長スペーサーナカトミ
4,710税込5,181
1個
4日以内出荷
SDC-033、SDC-034用の延長スペーサーです。
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
4,540税込4,994
1個
4日以内出荷
SPC-48S用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)455×800
防塵フィルター ナカトミ防塵フィルターナカトミ
4,710税込5,181
1個
4日以内出荷
SDC-033、SDC-034用の防塵フィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)195×170
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
3,060税込3,366
1個
3日以内出荷
N410-HC用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)330×595
BCF-60L用冷却エレメント ナカトミBCF-60L用冷却エレメントナカトミ
4,870税込5,357
1個
3日以内出荷
BCF-60L用の冷却エレメントです。
エレメント ナカトミエレメントナカトミ
3,290税込3,619
1個
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)355×150
フィルター ナカトミフィルターナカトミ
4,030税込4,433
1個
3日以内出荷
SAC-34用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)395×670

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品