絞り込み
ブランド
ハネ径(cm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,435件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットエアコンTS25-N用標準フィルター TRUSCOスポットエアコンTS25-N用標準フィルターTRUSCO
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
標準装備されているフィルターです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4833適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
スポットエアコンTS28-N用ドレンタンク TRUSCOスポットエアコンTS28-N用ドレンタンクTRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4835適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
スポットエアコンTS25-N用ドレンタンク TRUSCOスポットエアコンTS25-N用ドレンタンクTRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4824適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
スポットエアコンTS28-N用エルボ TRUSCOスポットエアコンTS28-N用エルボTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
標準装備されているエルボです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4828適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
30cmDCフルリモコン卓上扇風機 TEKNOS30cmDCフルリモコン卓上扇風機TEKNOS
6,198税込6,818
1台
当日出荷
シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。首振りも手元で操作できるフルリモコン式。DCモーター搭載。 30cmフルリモコンDC卓上扇風機
用途和室にピッタリ、コンパクトで移動に便利な卓上扇風機羽根枚数5消費電力(W)(50/60Hz)8~19
無給油エアモーター式工場扇 AFシリーズ アクアシステム無給油エアモーター式工場扇 AFシリーズアクアシステム
141,200税込155,320
1個
翌々日出荷
首振り機能・角度調整機能が付いています。 電気を使用しないエアモーター式で防爆地域でも使用可能です。 エアバルブを絞れば回転数を無段階調整できます。
仕様(推奨コンプレッサー馬力)3PS以上寸法(mm)510×320×590質量(kg)7.2サイズ(エアカプラ)20PM材質(本体)スチールタイプ卓上型ハネ径(cm)45使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.33材質(羽根)アルミニウムアズワン品番4-4067-02左右首振左右/70°上下角度調整上下角度/4段階
装着ミスト スピードキット 結一産業装着ミスト スピードキット結一産業
5,590税込6,149
1式
3日以内出荷
簡単に取り付けられるテント用ミストホースです。 お持ちのテントやパラソルなど生地があるものに自在クリップで取り付けて使用できる水道タイプのミストです。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口もセットしています。 省エネミストタイプで1個当たり1分間約43.8mLです。 どこでも使える10mロングホースを採用しています。
用途テント2.5m用セット内容自在クリップ、ミストホース、蛇口キット、ホース(10m)、分岐蛇口材質ミスト/PE・真鍮、ホースジョイント/PE、ホース/PE、蛇口セット/PP・鉄・ゴム、自在クリップ/PP・アクリル・鉄、分岐蛇口/PP・ゴム取付クリップホース長さ(m)10(ホース)、7.5(ミストホース)アズワン品番65-0524-82
ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機TAIGASHOJI(大河商事)
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
静音 USB充電式ミニ扇風機デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ軽量72gコードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
風量2段階羽根枚数7枚寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30質量(g)約72電圧(V)USB 5.0消費電力(W)2.5材質ABS/ポリカーボネートバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)500充電時間(時間)約1.5(USB充電)連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5
排熱ダクト(1.5m) 日動工業排熱ダクト(1.5m)日動工業
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC長さ(m)1.5
冷風ダクト(1.5m) 日動工業冷風ダクト(1.5m)日動工業
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC長さ(m)1.5
ショルダーベルト 日動工業ショルダーベルト日動工業
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC
電源・充電兼用ACアダプター 日動工業電源・充電兼用ACアダプター日動工業
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC
CF-200用 側面用 冷却エレメント 日動工業CF-200用 側面用 冷却エレメント日動工業
2,490税込2,739
1個
翌々日出荷
CF-200シリーズ側面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
用途CF-200の側面冷却エレメント交換に適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N交換目安約3年仕様本体使用数:2個
CF-200用 背面用 冷却エレメント 日動工業CF-200用 背面用 冷却エレメント日動工業
2,490税込2,739
1個
翌々日出荷
CF-200シリーズ背面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
用途CF-200の背面冷却エレメント交換に適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N交換目安約3年仕様本体使用数:1個
CF-300用 背面/側面兼用 冷却エレメント 日動工業CF-300用 背面/側面兼用 冷却エレメント日動工業
2,490税込2,739
1個
3日以内出荷
CF-300シリーズ用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
用途CF-300の冷却エレメント交換に適合機種CF-300I-OZ、CF-300N-OZ、CF-300N交換目安約3年仕様本体使用数:4個
UVランプ 日動工業UVランプ日動工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
気化式送風機 「オゾーン」の紫外線装置です。 約1年での交換を推奨しています。
用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年
予備 保冷パック(1個) 日動工業予備 保冷パック(1個)日動工業
699税込769
1個
翌々日出荷
アイスBOX付「オゾーン」「クールファン」用保冷パックです。
用途CF-200Iの保冷パック、予備・交換に適合機種CF-200I、CF-200I-OZ、CF-300I-OZ
CF-290用 保管用カバー 日動工業CF-290用 保管用カバー日動工業
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
保管時に便利なカバー!
用途気化式冷風機 CF-290N保管用カバー適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz、CF-290N-OZ
マスクファン 黒 Mask Fan KF-01(K) アスコマスクファン 黒 Mask Fan KF-01(K)アスコ
1,590税込1,749
1台
5日以内出荷
マスク内を涼しく快適に。 クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。 通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に商品タイプマスクファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5バッテリー容量(mAh)1400充電電圧(V)DC5/106mA消費電力(W)0.5付属品USBケーブル
マスクファン 白 Mask Fan KF-01(W) アスコマスクファン 白 Mask Fan KF-01(W)アスコ
1,590税込1,749
1台
5日以内出荷
マスク内を涼しく快適に。 クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。 通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に商品タイプマスクファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5バッテリー容量(mAh)1400充電電圧(V)DC5/106mA消費電力(W)0.5付属品USBケーブル
ミストdeクールシャワー 扇風機用 後藤ミストdeクールシャワー 扇風機用後藤
7,298税込8,028
1個(340g)
4日以内出荷
扇風機の風にのせて強力にミスト噴射 扇風機の風にのせて強力にミスト噴射 熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.2円の節水タイプ 扇風機の大きさに合わせてアレンジできる 真夏の体感温度を下げることで大人気になったミストを、扇風機に取り付けることで、さらに涼しさを増してくれる扇風機用のキットです。 ミストによる気化熱効果に風が加わることで、体感温度は爽快そのもの。 本製品は、ミストシャワーをご家庭でも簡単なDIY作業で、お手持ちの扇風機に合わせてセットができるキットセットです。 キットを扇風機に取り付けたら、水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 使用の際は、必ず扇風機を作動させてから通水してください。 放出されるミストの粒子は、5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.2円程度と節水も実現。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などでのご使用もオススメです。
総質量(kg)約0.28チューブ全長(m)チューブ:約3.5材質ポリエチレン、ポリアセタール、ABS樹脂、真鍮、ポリプロピレン、ステンレス、ナイロンセット内容3.5mチューブ×1、アタッチメント(オス・メス)×1、ミストノズル×4、T型接続パーツ×1、チューブカッター×1、結束バンド×10適合ホース内径(Φmm)12~15チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)9.8
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネル コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネルコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
15,900税込17,490
1セット
翌々日出荷
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2シルバー取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
充電式フォールディングサーキュレーター アピックス充電式フォールディングサーキュレーターアピックス
6,090税込6,699
1台
9日以内出荷
充電式で使用する場所を選ばない フォールディングサーキュレーター 家のウチと外をつなぐプロダクト「SOTOMO」シリーズから 充電式フォールディングサーキュレーター誕生。 コンセントのないお部屋や キャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。 ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。 収納スペースの確保に困らず、また持ち運びも楽々。 シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。 ヘッド回転収納機能 シンプルスイッチ
風量調整2段階グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×180×230質量(kg)約1.1消費電力(W)11ケーブル長(m)USB:約1.0材質ABS樹脂付属品USBケーブル(USB-C/A)左右首振自動:約65上下首振手動:約180度充電時間(時間)約3連続使用時間(時間)約1.5~4.5(使用環境により若干異なる場合があります)
充電式扇風機 エスケイジャパン充電式扇風機エスケイジャパン
11,900税込13,090
1台
3日以内出荷
超コンパクト収納! 羽根が外せてお手入れラクラク! 無段階高さ調節(約48~94cm)で様々なシーンで活躍! 全ての操作が出来るフルリモコン付き 左右自動首振り機能 手動上下角度調節 バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! 大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節+リズム運転 便利なオフタイマー付き(最大1.5時間) 充電用USBケーブル付き
ハネ径(cm)20ホワイト羽根枚数5枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×485~935質量(kg)1.6最大電力(W)12風量調整4段階リモコン左右首振上下角度調整切タイマーリズム風
充電式扇風機 エスケイジャパン充電式扇風機エスケイジャパン
14,900税込16,390
1台
3日以内出荷
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30ピンク切タイマー羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915質量(kg)4.4最大電力(W)13風量調整4段階リモコン左右首振上下角度調整
充電式扇風機 エスケイジャパン充電式扇風機エスケイジャパン
14,900税込16,390
1台
3日以内出荷
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30ホワイト切タイマー羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915質量(kg)4.4最大電力(W)13風量調整4段階リモコン左右首振上下角度調整
除湿機能付きポータブルクーラー siroca除湿機能付きポータブルクーラーsiroca
40,690税込44,759
1個
3日以内出荷
1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。 工事不要ですぐに使えます。 工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。 工事の難しい狭い空間も快適に。 2.持ち運びやすいコンパクトサイズ DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。 独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。 使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。 3.一年中使える除湿機能を搭載 適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや 寒い日の結露防止にも活用可能。 4.省エネ DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)
電源(V)交流100(50/60Hz)冷房能力(kW)冷風:0.350除湿能力(L/日)4.4タンク容量(L)1消費電力(W)約160運転音(dB)54風量(m3/h)73ホワイト冷媒R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×41.4質量(kg)約6.5(本体のみ)コード長さ(m)1.8使用温度範囲(℃)<室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38湿度範囲(%)90以下付属品本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書)送風口数1口
(EA997KW-1B,-11B用) Oリング エスコ(EA997KW-1B,-11B用) Oリングエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
EA997KW-1B、-11B用Oリング 樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。
仕様●外径:Φ96mm●重量(g):5●材質:EPDMアズワン品番65-2318-24
二流体ミスト冷却キット スプレーイングシステムス二流体ミスト冷却キットスプレーイングシステムス
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷
既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。 コンプレッサーエアーのみで即稼働 二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。 約10μmの微細ミストを噴霧 サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。 送風+ミストの相乗効果 送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。
用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房 エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ空気圧力(MPa)約0.15外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除くタンク容量(L)10
サーキュレーター RS-E1747 レッドスパイスサーキュレーター RS-E1747レッドスパイス
7,690税込8,459
1台
5日以内出荷
左右首振り、ヘッド可動式のサーキュレーターになります。 扇風機や冷暖房の循環、部屋の換気などにご使用頂けます。 風量は強中弱の3段階調節でタッチパネルと付属のリモコンで操作可能です。 上下90度の手動可動、左右80度の自動首振りが可能です。
用途部屋の空気の循環や換気、扇風機に。左右首振80°(自動)上下角度調整90°(手動)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)260×322×234電源外部電源コンセント定格電圧(V)100~110定格周波数(Hz)50~60定格消費電力(W)28回転数(min-1[r.p.m])1300、1800、2400(弱・中・強)
ハイブリッドタワーファン Mare(マーレ) kiralaハイブリッドタワーファン Mare(マーレ)kirala
45,273税込49,800
1台
7日以内出荷
オゾンで空間を除菌しながら、室内を涼しく快適に。 最大でも0.1ppm以下のマイルドオゾンなので人体に影響を及ぼすことがなく安心です。 高性能DCモーターと大型8層エアフローシステムが、「ナチュラル3Dウインド」を再現。オゾンを涼風に乗せて室内に拡散することで、わずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。部屋干し中の洗濯物にオゾンを含む風を当てておくと、速く乾くだけでなく、気になる部屋干し臭も除去できます。ペットなどの生活臭にも効果的です。 使用する時々で選べる2モードと6段階風量。【海辺モード】風量を心地よいタイミングで自動的に切り替えることで風に一定のリズムを持たせ、海辺に吹くような自然の涼風を生み出します。【睡眠モード】静かな微風のリズムが、心地よい眠りを誘います。自動的に3時間タイマーが設定され、30秒後に表示パネルもオフに。睡眠を妨げることなくご使用いただけます。 室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。 ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。
付属品リモコン(電池別売り)質量(kg)約3.1種類マイルドオゾン(有人環境で使用可能)定格消費電力(W)レベル1:約2.1、レベル2:約3.1、レベル3:約3.7、レベル4:約6.3、レベル5:約9.5、レベル6:約19.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×960電源コード(m)約1.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風速(m/s)レベル1:1.5、レベル2:2.4、レベル3:2.8、レベル4:4.0、レベル5:4.8、レベル6:6.3機能涼風ゾーン/涼風タッチ/涼風モード(海辺モード・睡眠モード)/6段階風量調節機能/マイナスイオン適合床面積オゾン除菌:約6~15畳オートパワーオフ12時間後風量調整6段階風量調節機能連続起動時間(分)オゾン:120タイマー1h~12h(1hごとに設定可)リモコン安全機能オートストップ・セーフティロック発生方式マイルドオゾン発生システム切タイマー
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
1,669,770税込1,836,747
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)7.5除湿能力(L/日)26.1/29.0冷却能力無し馬力10
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
1,354,710税込1,490,181
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.5除湿能力(L/日)20.1/22.5冷却能力無し馬力8
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
933,420税込1,026,762
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)3.75除湿能力(L/日)14.0/16.0冷却能力無し馬力5
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
650,040税込715,044
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.2除湿能力(L/日)7.6/8.7冷却能力無し馬力3
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
523,890税込576,279
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.5除湿能力(L/日)5.5/6.3冷却能力無し馬力2
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
1,564,690税込1,721,159
1台
31日以内出荷
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.8除湿能力(L/日)定格:20.1、最大:26.3冷却能力無し馬力8
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
922,860税込1,015,146
1台
31日以内出荷
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.5除湿能力(L/日)定格:10.6、最大:16.5冷却能力無し馬力4
除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
639,750税込703,725
1台
31日以内出荷
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.3除湿能力(L/日)定格:5.5、最大:8.7冷却能力無し馬力2
除湿機(小型床置き) 日立除湿機(小型床置き)日立
387,390税込426,129
1台
31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
仕様再熱専用メタリックブラックインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品