絞り込み
ブランド
ハネ径(cm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,434件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下可動ルーバータワーファン (メカ式) アイリスオーヤマ上下可動ルーバータワーファン (メカ式)アイリスオーヤマ
8,790税込9,669
1台
3日以内出荷
風速・風量ともにパワーアップ 既存品に比べ、より風が強く遠くへ飛ぶようになりました。 寝ている間も音を気にせず運転できます。ダイニングやキッチンでも全身に風を送れて快適です。
機能風量3段階、リズム風有、おやすみ風有、リモコン無、左右首振りタイマーなし質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×800消費電力(W)(50/60Hz)38/40風量調整3段階アズワン品番64-8929-12左右首振リズム風
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(6件のレビュー)
5,890税込6,479
1台
当日出荷
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3風量(m3/min)(最大)4.6バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強:180、中:150、弱:120風量調整3段階羽根径(Φmm)180上下角度調整
サイクル扇 三菱電機サイクル扇三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
単相 100V羽根:ブルー(透明AS樹脂)羽根:ブルー(透明AS樹脂)本体:ホワイト本体:ホワイト3段旋回角度調節(0°・30°・60°)密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)ガード二重落下防止構造
羽根枚数3モーター密閉
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
質量(kg)3.5消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×374×335風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
リモコン式壁掛扇風機 シーズリモコン式壁掛扇風機シーズ
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式風量3段階モードおやすみモード:×タイマー切0.5/1/2/4時間リモコンあり左右首振入タイマー×切タイマーリズム風
ひも式壁掛扇風機 シーズひも式壁掛扇風機シーズ
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
使いやすいひも引きタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、首振り、引きひも式風量3段階モードおやすみモード:×タイマーなし左右首振入タイマー×切タイマー×リズム風×
冷却プレート付きハンディーファン TAIGASHOJI(大河商事)冷却プレート付きハンディーファンTAIGASHOJI(大河商事)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード・バッテリー搭載でコードレス・カラビナフックで持ち運びラクラク送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1材質ABS/金属ホワイト電圧DC 5V/1A質量(g)144消費電力(W)最大5(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150連続使用時間(時間)〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1風量弱・中・強(3段階)充電時間2.5時間保証期間6か月バッテリー容量(mAh)2000
スポットエアコン用 収納カバー YAMAZEN(山善)スポットエアコン用 収納カバーYAMAZEN(山善)
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
スポットエアコン用収納カバーオフシーズンのホコリ・ゴミよけに【対応サイズ】小:幅43cm、奥行43cm、高さ85cm以内のスポットエアコンに対応大:幅53cm、奥行53cm、高さ138cm以内のスポットエアコンに対応
用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質ポリエステル、裏面 シルバーコーティング
乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル MAGICOOL乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイルMAGICOOL(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
7日以内出荷から8日以内出荷
首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。クリップで服に固定できます。
用途作業中、両手フリーで送風材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS質量(g)105外形寸法(mm)90×36.3×111.5電源単3アルカリ乾電池2本(別売)連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイトコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
66,800税込73,480
1台
翌々日出荷
仕様ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能質量(kg)室内機:21.5シティホワイト電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室内機:335×240×750消費電力(W)(50/60Hz)595/700冷媒R32能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8期間消費電力量(kWh)384/432適用畳数4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)(50/60Hz)
ノンフロン型スポットエアコン スイデンノンフロン型スポットエアコンスイデン
162,980税込179,278
1台
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されますグリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.81機能冷房専用構成ユニット:一体形ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)19.7/18.1冷媒封入量(g)420プラグの有無公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9 後藤ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9後藤
14,880税込16,368
1個
3日以内出荷
広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気1時間あたり約4.8円の節水タイプ設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約2.2幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207噴霧量(mL/min)約405適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約920
ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付きライフオンプロダクツ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックスリモコン付きDCフロアー扇風機アピックス
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコンホワイト消費電力(W)27電圧(V)(50/60Hz)100ハネ径(cm)約40羽根枚数7枚本体質量(kg)約6.6モーターDCモーター電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440風量調整12段階リモコン左右首振約32度(手動)上下首振約75度(自動)入タイマー1/2/4/8時間切タイマー1/2/4/8時間リズム風上下伸縮
サーキュレーター DCモーター 全分解 洗える 上下左右首振り 18畳まで 静音 YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター 全分解 洗える 上下左右首振り 18畳まで 静音YAMAZEN(山善)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターお手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 分解 扇風機 上下左右首ふり お手入れ簡単 扇風機仕様リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り質量(kg)1.8ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数3枚 (直径15cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)17風量5段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21×31.5タイマー1~8時間取扱説明書(0.55MB)適用畳数~18畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ ナカトミ移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプナカトミ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能冷房モード:16度から32度の設定可能除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)22ホワイト電源AC100V(50/60Hz)定格出力(kW)0.75電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)750/770使用環境温度(℃)約16から35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)410使用環境湿度(%)30から90騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
風向調整キットエアーウイング アダプター ダイアン・サービス風向調整キットエアーウイング アダプターダイアン・サービス
539税込593
1本
当日出荷
エアーウイングプロの予備用別売りアダプターです。エアーウイングマルチにも使用可能です。
トラスコ品番116-1208材質ABS樹脂縦(mm)40横(mm)340
すだれ用パーツ ワタナベ工業すだれ用パーツワタナベ工業
469税込516
1セット(2個)
当日出荷
外吊りすだれ対応のオプションパーツです。
ハニカムざぶとん TRUSCOハニカムざぶとんTRUSCO
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ベルト付で車のシートやオフィスチェアにしっかり固定できます。独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
用途夏場のオフィスチェア、車やフォークリフトの座席などに。トラスコ品番560-8098材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール寸法(mm)450×450(メッシュ×フチ)ブラック×ブラックタイプ角型
45cmアルミ4枚羽根 ナカトミ45cmアルミ4枚羽根ナカトミ
3,530税込3,883
1個
3日以内出荷
45cmのアルミ4枚羽根です。
適合OPF-45SAZ/SZ/WAZ/WZ/FAZハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)アルミ
冷風扇 スポットクーラー CRECOTE冷風扇 スポットクーラーCRECOTE
6,990税込7,689
1台
4日以内出荷
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品電源ケーブル、予備アイスボックスホワイト容量(mL)トレイ:200入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
3WAY電源デスクファン TOPLAND3WAY電源デスクファンTOPLAND
3,490税込3,839
1台
当日出荷
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラーコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
43,900税込48,290
1台
5日以内出荷
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)タンク容量(L)5.8除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)ブラック消費電力(W)205/215 (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60質量(kg)13電源(V)AC100(50/60Hz)運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)切タイマー1/2/6時間保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
室外機ルーバー エスコ室外機ルーバーエスコ(2件のレビュー)
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐アズワン品番65-2318-58
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデルタイムリー
879税込967
1個
当日出荷
DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g)7電流(A)0.05電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)28コネクタmicroUSB(メス)ケーブル長(mm)USB:70寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10軸受種類Long Life Bearing最大風量(CFM)1.05商品タイプ扇風機
工場扇 三脚スタンド式 タイカツ工場扇 三脚スタンド式タイカツ
18,290税込20,119
1台
翌日出荷
定番・人気の工場扇 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。 高温でも使用可能(周囲温度50℃) WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45材質本体:鉄、羽根:プラスチック寸法(mm)835×723×1300H(最長)質量(kg)6.2長さ(m)コード:2.4電圧(V)単相100消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123羽根枚数4周波数50Hz/60Hz首振角度(°)80最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
オーニング用スリットシェード ワタナベ工業オーニング用スリットシェードワタナベ工業(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1枚
当日出荷
日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿厚さ(mm)シート部1mm、ハトメ部4mmブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 0810
エアークーラー(超低温空気発生器) イチネンTASCOエアークーラー(超低温空気発生器)イチネンTASCO
44,980税込49,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
エアーウィング(かぜよけ) ダイアン・サービスエアーウィング(かぜよけ)ダイアン・サービス(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1台
当日出荷
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.17風向角度調整180°まで可能
工場扇用スタンド脚セット(TFZRシリーズ用) TRUSCO工場扇用スタンド脚セット(TFZRシリーズ用)TRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
仕様スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。トラスコ品番762-4891適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)1.6品名スタンド脚セット
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
引きひもタイプ首振角度:90°ネック俯角:50°仰角:10°大風量 5 枚羽根採用首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4ピュアホワイト消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
天然すだれ用ロング巻上器 ワタナベ工業天然すだれ用ロング巻上器ワタナベ工業(1件のレビュー)
259税込285
1個
4日以内出荷
吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
用途天然すだれの巻き上げに最適。質量(g)23トラスコ品番440-7652材質本体:ポリプロピレン滑車:ポリアセタールロープ:綿
全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
CORONA(コロナ)窓用エアコン 冷暖房専用 テラス窓取り付け枠 WT-8H ウインドエアコン  【CWHタイプ用】 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA(コロナ)窓用エアコン 冷暖房専用 テラス窓取り付け枠 WT-8H ウインドエアコン 【CWHタイプ用】コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
9,090税込9,999
1個
翌々日出荷
用途テラス窓用適合(取付可能窓寸法)140~190cm
USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用 オーム電機USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用オーム電機
1,979税込2,177
1個
翌々日出荷
省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環マグネットでピタッと取り付けUSB電源4枚羽根風向調整
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約330定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1.1本体寸法(mm)(約)幅147×高さ148×奥行87定格消費電力(W)2定格電流(mA)400取扱説明書(2.55MB)
冷暖房対応エアコン風よけカバー(ファン付きタイプ) 日翔冷暖房対応エアコン風よけカバー(ファン付きタイプ)日翔
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
直撃風から解放、柔らかい風を。さらにファン付きなので、空気循環がスムーズになり効率よく快適に温度管理できます。
材質メインカバー/PET樹脂、調節用カバー/PET樹脂、調節回転盤/ポリプロピレン、風拡散ファン/PC樹脂、フック/PET樹脂寸法(mm)635×18×176(最小)、956×18×176(最大)
パーツ TRUSCOパーツTRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
適合機種AF-45/DF-45シリーズ
ネッククーラーEvo バッテリーモデル THANKO(サンコー)[電子機器]ネッククーラーEvo バッテリーモデルTHANKO(サンコー)[電子機器]
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
首にかけるだけの体冷却アイテムです。ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。バッテリーが付属し、最大約90分間はケーブルレスで使用できます。
用途夏の暑さ、熱中症対策としてホワイト電源(V)バッテリー内容1個
コンパクトクーラー アイリスオーヤマコンパクトクーラーアイリスオーヤマ
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクト設計でスペースを取らないので置き場に困らないサイズです。どこでも使えるのでキッチンや脱衣所等、省スペースにも有効です。冷風・送風(換気)・除湿と1台3役で、キャスターとハンドル付きで持ち運びがラクです。冷風到達距離が1.6mとアップしました。除湿機能が備わっており、除湿機としての機能もできます。
長さ(mm)排気ダクト:約250~1100質量(kg)12.5ホワイト電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)160/190(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498電源コード(m)約1.8設定温度(℃)周囲-8運転モード冷風・除湿・送風除湿能力(L/日)2.0/2.5(50/60Hz)
スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド 日動工業スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド日動工業
7,580税込8,338
1個
翌々日出荷
スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
仕様屋内用付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130関連資料カタログ(0.55MB)取扱説明書(0.09MB)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品