絞り込み
ブランド
ハネ径(cm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,422件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タワーファン メカ式 アイリスオーヤマタワーファン メカ式アイリスオーヤマ
5,490税込6,039
1台
当日出荷
シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
質量(kg)約3.0ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25/29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず)風量調整弱、中、強タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分首振り左右首振り、固定
HOT&COOL おおたけHOT&COOLおおたけ
12,800税込14,080
1台
7日以内出荷
オールシーズンこれ一台。冷風と温風で一年中活躍。
付属品リモコン、保冷剤×2個質量(kg)5.2タンク容量(L)約3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×210×820首振左右自動消費電力(W)(50/60Hz)冷60、暖1200風量送風3段階、暖房2段階モード送風時は冷風扇/温風時は加湿暖房タイマー12時間
45cm全閉式壁掛扇 J&S45cm全閉式壁掛扇J&S
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
家庭用スポットクーラー YAMAZEN(山善)家庭用スポットクーラーYAMAZEN(山善)
40,900税込44,990
1台
欠品中
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。付属品排熱ダクト質量(kg)10モーターDCモーター首振なし電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)250/300騒音値(dB)約48電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2送風口数1口冷媒R134a冷媒封入量(g)54除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)冷風温度(℃)周囲温度-7排熱ダクト有無あり切タイマー1/2/4/8時間
充電式産業扇 マキタ充電式産業扇マキタ
40,900税込44,990
1台
3日以内出荷
電源(V)直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100羽根枚数3風量調整自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで)関連資料(2.19MB)羽根径(Φmm)450
充電式ベルトファン トライメイト充電式ベルトファントライメイト(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から13日以内出荷
ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に寸法(mm)90×87×70質量(g)214風量調整3段階充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4500連続動作時間強:約5
充電式ネック用ファン トライメイト充電式ネック用ファントライメイト(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)150×210×60ブラックサイズフリー質量(g)220連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5風量調整充電時間(時間)約3電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAhインターフェイスUSB Type-C
45cmアルミハネ TRUSCO45cmアルミハネTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ジェネラルファン用の交換パーツです。
トラスコ品番434-4515適合機種TFBAシリーズ品名アルミハネ部品名称45cmアルミハネ(軸穴径Φ10mm)ハネ径(cm)45
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3MTRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。トラスコ品番528-4823適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮冷風延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)114外径(Φmm)125
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cmTRUSCO
6,298税込6,928
1本
当日出荷
ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
用途オプション・補修用部品として。トラスコ品番528-4834適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(mm)450品名冷風ダクト45cm内径(Φmm)110外径(Φmm)125
吹出ホースセット タイロン吹出ホースセットタイロン
9,790税込10,769
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー))最小曲げ半径(mm)210ホース内径(Φmm)125ホース外径(Φmm)131
35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック CAT(Caterpillar)35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラックCAT(Caterpillar)
17,580税込19,338
1個
翌々日出荷
羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。 耐久性の高いアルミ羽を使用しています。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。 使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
ハネ径(cm)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460質量(g)4700周波数(Hz)50/60電流(A)1.35/0.4消費電力(W)35/40モータータイプ開放式風量調整3段階コード長さ(cm)185標準ノイズ(dB)65Black取扱説明書(2.71MB)
除湿機 DM-10用ドレンホースキャップ No.38 ナカトミ除湿機 DM-10用ドレンホースキャップ No.38ナカトミ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
適合DM-10
風通しのよいサンシェード180 アイメディア風通しのよいサンシェード180アイメディア(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から4日以内出荷
日差しを遮り、風を通す!通風性のある生地で、風を通しながら強い日差しや気になる視線をカット。日よけ・遮熱できるサンシェードで涼しく快適に。西日対策としても使えます。紐で固定するので設置場所も取り付け方もいろいろ!
用途バルコニーやリビング窓、テラスなどに。寸法(cm)約180×180質量(g)約523材質本体:ポリエチレン紐:ポリプロピレン
300x300mm  壁用点検口 エスコ300x300mm 壁用点検口エスコ
3,370税込3,707
1個
当日出荷
材質本体:高衝撃ABS樹脂、部品:PC樹脂寸法(mm)345×345
ポータブルネッククーラー プラタポータブルネッククーラープラタ(5件のレビュー)
4,990税込5,489
1台
当日出荷
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント質量(g)約190電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120保証期間ご購入日から半年間風量調整モード強モード/弱モード入出力5V/2.2Aプレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
サーキュレーター衣類乾燥除湿機 アイリスオーヤマサーキュレーター衣類乾燥除湿機アイリスオーヤマ
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。 タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。 静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。 (29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)590コード長さ(m)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640製品質量(g)7800水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2)切タイマー2/4/8時間
サーキュレーター TEKNOSサーキュレーターTEKNOS(1件のレビュー)
4,490税込4,939
1台
当日出荷
エアコンのお共に!座ったままでも操作可能なフルリモコンタイプ 3枚羽根のフルリモコンサーキュレーター
質量(kg)2.4消費電力(W)30/30(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×250×360首振上下・左右首振り式風量調整ソフトタッチ風量3段階切替タイマー4時間切タイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
温度センサー付サーキュレーター ツインバード温度センサー付サーキュレーターツインバード(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
お部屋の温度を自動で感知。冷暖房、部屋干しの効率アップ。 室温に合わせて自動で風量を切り替え。 乾燥時間を3時間短縮 空気を立体的に循環させる横8の字首振り お部屋の換気にも活躍 操作部はお手入れがラクなタッチパネル
寸法(mm)約 220×290×330質量(kg)約2.7電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6ハネ径(cm)約18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:50/45、中:40/35、弱:21/18機能電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840風量調整風量調節、切タイマー、上下角度調整風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90上下角度調整約55°/72.5°/90°
ハンズフリーポータブル扇風機(スタンド付き) アーテック[学校教材・教育玩具]ハンズフリーポータブル扇風機(スタンド付き)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
610税込671
1台
当日出荷
両手が自由に使える首かけ&置き型対応の電池式扇風機首にかけて両手が使える、便利なハンズフリー扇風機です。電池式なので繰り返し使え、コード不要で持ち運びも簡単。スタンド付きなので、机上に置いても使用できます。両手が自由に使えるから、屋外イベントや作業中、通学時にも大活躍電池式なので、災害時にもおすすめです。単3アルカリ電池(別売)2本使用。材質:ABS、PP。サイズ:約80×120×32mm
用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。材質ABS使用電池単3乾電池×2本(別売)本体サイズ(mm)約82×120×32アズワン品番64-5186-28
GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ 後藤GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ後藤(1件のレビュー)
13,380税込14,718
1個
翌々日出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.1円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。 7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。 高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約2.1幅(cm)噴霧口パイプ:約100高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約920
天然すだれ用ロング二連巻上器 ワタナベ天然すだれ用ロング二連巻上器ワタナベ
299税込329
1個
当日出荷
用途すだれを巻き上げる部材です仕様幅176cm、長さ220cmまでのすだれ用トラスコ品番161-3366材質本体:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、ロープ:綿質量(g)50
RKF505・RKF506用冷却エレメント 静岡製機RKF505・RKF506用冷却エレメント静岡製機
14,900税込16,390
1個
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF505、RKF506質量(kg)2.3
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(4件のレビュー)
7,790税込8,569
1台
当日出荷
コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ質量(kg)1.3(バッテリー除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180、中:150、弱:120左右首振上下角度調整切タイマー
オーニング用スリットシェード ワタナベ工業オーニング用スリットシェードワタナベ工業(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1枚
当日出荷
日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿厚さ(mm)シート部1mm、ハトメ部4mmブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 0810
遮熱・紫外線カット透明テープ 3M(スリーエム)遮熱・紫外線カット透明テープ3M(スリーエム)
12,900税込14,190
1巻
当日出荷から翌々日出荷
透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。粘着面には剥離フィルムが付いています。
用途透明性の求められる部分の遮熱。仕様紫外線カット材質基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系透明長さ(m)30粘着力8.0N/25mm2018年トラスコ掲載ページ9 0796
押入れ用 電子吸湿器 センタック押入れ用 電子吸湿器センタック
13,900税込15,290
1台
当日出荷
『ペルチェ効果を利用した除湿機』狭いスペースの除湿に最適。タンクの出し入れは左右どちらからでもOK。 タンク満水になると自動停止。除湿・吸湿量は1日230cc(最大)。小さなボディに余裕の840ccタンク。排水はゴムキャップ外すだけ。 静音設計の強力ファンで押入・クローゼット等の隅々まで除湿。 コンパクトサイズだから押入れ・洗面所・下駄箱といろんな場所で大活躍。 乾いた風を押入れの隅々に送り出して布団のジメジメ、洋服のカビの悩みを解消。
用途コンパクト除湿機、除湿器、除湿乾燥機、押入れ除湿機、押し入れ除湿機、クローゼット除湿機、下駄箱除湿機として。タンク容量(mL)840消費電力(W)35質量(kg)1.4タイプペルチェ式電源(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×14.4×31.8使用環境条件10~40度、40~95%RH
2.7x3.6m 遮熱シート エスコ2.7x3.6m 遮熱シートエスコ(1件のレビュー)
5,450税込5,995
1個
当日出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-52材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)2.7×3.6
全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)
工場扇用保管カバー TRUSCO工場扇用保管カバーTRUSCO
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
何度も使える薄手生地タイプです。 使用しない時期に工場扇のモーター内にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
用途オフシーズン時の工場扇の保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3112材質シルバーオックス(薄手生地使用)シルバー摘要カバー質量(g)150品名保管カバー寸法(cm)70×90
ロータリー扇 スイデンロータリー扇スイデン
65,980税込72,578
1個
当日出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式質量(kg)9.3周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式左右首振上下角度調整360°旋回サーマルプロテクター
サーキュレーター 扇風機 直径51cm 万方商事サーキュレーター 扇風機 直径51cm万方商事
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
空気の循環や換気、ワックスがけ後の乾燥など、さまざまなシーンで活躍するサーキュレーターです。5枚の大きな羽根が広い空間の空気を素早く撹拌し、人が集まる場所の密対策やウイルス対策にも効果的。上下方向の風向きは180度まで無段階で調整でき、必要な場所へしっかり送風できます。さらに取っ手付きで持ち運びも簡単。作業現場から施設まで幅広く使える便利な一台です。
用途涼感用に。質量(kg)3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1(弱)/50・2(中)/55・3(強)/60定格消費電力(W)1段50 2段55 3段60寸法(cm)約61.5×25×57.5最大風速(m/min)約300/コード長さ(cm)170
温冷サーキュレーター オールシーズン 万方商事温冷サーキュレーター オールシーズン万方商事
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
一年中使える温冷サーキュレーターです。冷風・温風モードを搭載し、冷暖房の効率アップや洗濯物の乾燥にも活躍します。3つの送風モードと1℃単位の温度調節で季節に合わせた快適な風を実現。左右自動首振り・上下角度調節で広範囲に送風でき、過熱保護機能や切タイマー設定で安心・便利にご使用いただけます。
用途サーキュレーター用に。質量(kg)1.5定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(cm)30×20×23定格消費電力冷風モード35w/低熱モード600w/高熱モード1200w電池リモコン用:単4電池×2本(別売)コード長さ(cm)130
125cmアルミ羽根 ナカトミ125cmアルミ羽根ナカトミ
9,298税込10,228
1枚
3日以内出荷
適合機種BF-125VZ
スタンド付USB冷却ファン 長尾製作所スタンド付USB冷却ファン長尾製作所
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
冷却性と静音性、安定性を両立したファンスタンド付き120mmUSB冷却ファンです。 両面にはファンガードを搭載し、ケーブルなどの巻き込みを防止します。 ノートパソコンやゲーム機、ルーター、外付HDD等の冷却サポートや熱がこもりやすい場所への排気や換気など様々な用途に合わせてご使用頂けます。 ファンスタンドには吸着パッド付属しており、ガッチリと吸着し倒れにくく、安定した設置が可能です。 中空ベアリング(改良型流体軸受け)搭載で冷却と静音を両立した120mmUSBファンを採用しました。 ケーブルを延長することで1.5mのロングケーブルを実現し、取り回しが自在です。 中空ベアリング(改良型流体軸受け)は油温上昇を抑え、密閉性を高めることで漏れや異物の混入を防ぎます。
付属品USB冷却ファン、ファンスタンド、ファンガード×2枚、吸着パッド、組立ネジ寸法(mm)ファン:120×120×25質量(g)約320回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×60ケーブル長(cm)150軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)電圧×電流(VA)5V/0.16A最大風量(CFM)42.8期待寿命(時間)50000
冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具]冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイトアーテック[学校教材・教育玩具]
2,790税込3,069
1個
4日以内出荷
素肌に直接当てて瞬間冷却機能派ハンディファン冷却プレートを素肌に直接当てて、瞬時に体温を下げられるハンディファンです。外出先でもすぐに涼しさを感じられ、首元や腕などに直接当ててクールダウンできます。風量は3段階調節可能で、3段階目に冷却プレートが作動します。リング部分がフックやスタンドになる便利な2WAY設計なので、手で持つだけでなく、カバンにつけたり、卓上での使用も可能です。材質:ABS。サイズ:約68×53×163mm、リング外径:約Φ40mm、リング内径:約Φ28mm、USBケーブル:長さ1050mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(TypeA to C)×1
用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。セット内容本体×1、USBケーブル(TypeA to C)×1材質ABS包装形態箱入りバッテリー容量(Ah)0.2サイズ(mm)約68×53×163、リング外径:約Φ40、リング内径:約Φ28、USBケーブル:長さ1050
ハイブリッドファン イチネンTASCOハイブリッドファンイチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
エアコンの直撃風を解消。冷暖房のムラを撹拌し空調効果がUP。オフィスの天井カセット型エアコンなど、様々な吹き出し口に対応。電気料金とCO2が約20%削減可能。取り付け・取り外しはプラスドライバー1本で簡単設置。
ハーフクリア外径(Φmm)700~900
工場扇KO-450E用羽根 日動工業工場扇KO-450E用羽根日動工業
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
工場扇KO-450Eの交換用部品の羽根です。羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種KO-450E
工場扇用羽根ロックナット 日動工業工場扇用羽根ロックナット日動工業(1件のレビュー)
498税込548
1個
翌々日出荷
羽根固定用の部品です。
適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
nediusサーキュレーター機能付大型扇 スイデンnediusサーキュレーター機能付大型扇スイデン
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能便利なタイマー機能搭載オールシーズンで活躍する次世代フロア扇冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!7枚ハネによるやさしい風のフロア扇首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。
用途オフィス店舗ホテル教室体育館質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)55/60コード長さ(m)3ハネ径(cm)38風量4段速調式最大風速(m/min)252最大風量(m3/min)56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720電動機開放型材質(羽根)樹脂(PP)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品