冷房用品 :「置き型扇風機」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)約1.96 消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450 機能首振り 電源(AC V)100 風量調整3段階 関連資料(5.43MB)
1台
2,490 税込2,739
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)リモコン式リビング扇風機
便利な簡易リモコン付き。風量3段階切替、お好みの風量を選べます。リズム風・おやすみ風付き。6時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れ防止8時間自動OFF機能付き。
質量(kg)2.8 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 消費電力(W)(50/60Hz)23/28 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81 モードリズム/おやすみ 首振り左右 切タイマー1/2/4/6h タイマー機能自動オフタイマー:8h
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります