暖房用品とは、空調機器の中で寒さ対策に使用されるものや、寒さから身を守る防寒用・寒冷地対策用品などを指します。暖房用品の素材はさまざまですが、耐火性・耐熱性に重視されたものが用いられています。ストーブには、電気ストーブの他に石油や薪などを燃料としているものもあり、種類が豊富です。また、寒さは地域差が大きいため、暖房性能はその土地の気候を考慮して選ぶ必要があります。不凍液や凍結防止剤などの商品は、使用期限や保管場所にも注意しましょう。
商品豆知識
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
最高温度(℃)63
平均温度(℃)53
【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼れないタイプ
【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710
トラスコ品番859-7495
寸法(mm)175×280×145
色ホワイト
質量(g)1800
コード長さ(m)2
安全装置転倒OFFスイッチ
モード切替2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
¥5,580
税込¥6,138
当日出荷
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
適合機種HD-1500F, HD-151, HD-152, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-181, HD-182, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-242, HD-243, HD-244, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245
アズワン品番64-8202-24
1セット(2個)
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
【平均34℃】【5個 15個 30個】くつ下に貼るタイプのカイロです。平均34℃で足先からじんわりと体を温めます。末端冷え性の対策にも。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
質量(g)28.8
タイプ貼るタイプ
最高温度(℃)41
寸法(縦×横)(mm)90×70
主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
温度持続時間5時間
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
適合機種HD-500A、HD-500B、HD-500C、HD-500D、HD-500E、HD-500F、HD-5011、HD-5012、HD-5013、HD-5014、HD-5015、HD-5015E3、HD-5016、HD-5016E4、HD-5017、HD-5017E5、HD-5018、HD-5018E6、HD-5019、HD-5020、HD-5021、HD-5022、HD-700C、HD-700D、HD-700E、HD-700F、HD-7011、HD-7012、HD-7013、HD-7014、HD-7015、HD-7016、HD-7017、HD-7018、HD-7019、HD-7020、HD-7021、HD-7022、HD-900C、HD-900D、HD-900E、HD-900F、HD-9014、HD-9015、HD-9016、HD-9017、HD-9018、HD-9019、HD-9020、HD-9021、HD-9022、HD-C500G、HD-C500H、HD-C700G、HD-C700H、HD-C900G、HD-C900H、HD-ERXT501、HD-ERXT502、HD-ERXT902、HD-KS5017、HD-KSRX518、HD-KSRX519、HD-KSRX520、HD-KSRX718、HD-KSRX719、HD-KSRX720、HD-KSRX918、HD-KSRX919、HD-KSRX920、HD-N523、HD-N524、HD-N525、HD-N723、HD-N724、HD-N725、HD-N923、HD-N924、HD-N925、HD-RX500A、HD-RX511、HD-RX512、HD-RX513、HD-RX514、HD-RX515、HD-RX516、HD-RX517、HD-RX518、HD-RX519、HD-RX519E7、HD-RX520、HD-RX520E8、HD-RX700A、HD-RX711、HD-RX712、HD-RX713、HD-RX714、HD-RX715、HD-RX716、HD-RX717、HD-RX718、HD-RX718E6、HD-RX719、HD-RX719E7、HD-RX720、HD-RX720E8、HD-RX900A、HD-RX911、HD-RX912、HD-RX913、HD-RX914、HD-RX915、HD-RX916、HD-RX917、HD-RX918、HD-RX918E6、HD-RX919、HD-RX919E7、HD-RX920、HD-RX920E8、HD-RXC500B、HD-RXC500C、HD-RXC700B、HD-RXC700C、HD-RXC900B、HD-RXC900C、HD-RXT521、HD-RXT521E9、HD-RXT522、HD-RXT522E2、HD-RXT523、HD-RXT523E3、HD-RXT524、HD-RXT524E4、HD-RXT525、HD-RXT525E5、HD-RXT721、HD-RXT721E9、HD-RXT722、HD-RXT722E2、HD-RXT723、HD-RXT723E3、HD-RXT724、HD-RXT724E4、HD-RXT725、HD-RXT725E5、HD-RXT921、HD-RXT921E9、HD-RXT922、HD-RXT922E2、HD-RXT923、HD-RXT923E3、HD-RXT924、HD-RXT924E4、HD-RXT925、HD-RXT925E5
アズワン品番64-8202-23
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
驚きの0.2秒速暖ですぐあたたかい!左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。転倒オフスイッチ搭載。本体が倒れると自動で電源電源がOFFになります。シンプルなボタン配置で初めての方でも簡単に操作が可能です。
用途ヒーター、ストーブ、暖房として。すぐにあったまるヒーター。暖房/電気暖房/グラファイトヒーター/カーボンヒーター/ヒーター/電気ストーブ/暖房/遠赤外線/速暖/スリム/首振り/首ふり/自動/左右/省スペース/スリム/シンプル/足もと暖房/キッチン/リビング/脱衣所/寝室/超速暖
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
安全装置転倒オフスイッチ
保証期間1年
発熱体グラファイトヒーター
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)対応
小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
材質(本体)スチール、(ベース)PP
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒OFFスイッチ
電源コード(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365
発熱体石英管ヒーター 2本
運転モード強/弱(上下ヒーター切替可)
出力切替2段階切替
開封するとすぐに発熱する貼らないカイロ。高温で約12時間発熱します。冬場の屋外でも、すぐに手を温められ、カイロがぬるくならずに、しっかり暖をとることができます。最高温度73℃ 平均温度61℃
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
くつ下用タイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
温度持続時間約5時間
質量(g)130
最高温度(℃)41
縦(mm)70
横(mm)90
平均温度(℃)35
1セット(15足)
¥729
税込¥802
当日出荷
場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能
色ホワイト
消費電力(W)600
本体質量(kg)1.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0
1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【平均54℃】あたたかさを更にUPさせ、持続時間が20時間のレギュラーサイズの貼らないタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼らないタイプ
温度持続時間20時間
質量(g)52
最高温度(℃)70
寸法(縦×横)(mm)125×95
主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
平均温度(℃)54
入数30枚
関連資料アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1箱(30枚)
¥999
税込¥1,099
欠品中
1.足の冷えない不思議な足もとカイロの断熱技術を応用したカイロ。2.甲に貼るからぬくもりを感じやすい。違和感なく歩けます。3.黒色なので濃い靴下に貼っても目立たない。4.8時間持続。
適合機種EFH-1200F, EFH-1219D, HD-1500F, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-243, HD-244, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-5019, HD-5020, HD-5021, HD-5022, HD-7019, HD-7020, HD-7021, HD-7022, HD-9019, HD-9020, HD-9021, HD-9022, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX518, HD-KSRX519, HD-KSRX718, HD-KSRX719, HD-KSRX918, HD-KSRX919, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-N523, HD-N524, HD-N525, HD-N723, HD-N724, HD-N725, HD-N923, HD-N924, HD-N925, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245, HD-RF619BK, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX518, HD-RX519, HD-RX519E7, HD-RX718, HD-RX718E6, HD-RX719, HD-RX719E7, HD-RX918, HD-RX918E6, HD-RX919, HD-RX919E7, OS-HFOHD1GY
加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(2L)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
衣類に貼らないタイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
タイプ貼らないタイプ
温度持続時間約20時間
カーボンヒーター 900W
450W管2灯切替式
首振り機能で暖かさ広がる
安全性に優れるメタルボディー
ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク安心の温度過昇防止装置
色ブラック
消費電力(W)900/450 切替式
本体質量(kg)3.85
安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃
電源コード(m)約1.8
電源(AC V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5
出力切替2灯切替式
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
色ホワイト
消費電力(W)800/400 切替式
本体質量(kg)1.96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
出力切替2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。
コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。
離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。
ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳)
質量(g)1900
電源(V)AC100
消費電力(W)40
タンク容量(L)4.5
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312
連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿)
加湿方式ハイブリッド式
加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)
【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】
オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。
ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。
加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。
抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能!
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
タンク容量(L)2.8
適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2)
質量(kg)1.5
消費電力(W)22
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290
連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10
加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
【10時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、片面に粘着質の付いた貼れるタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼るタイプ
質量(g)18.6
最高温度(℃)60
平均温度(℃)50
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。
【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。
色メタリックグレー
電源単相100V
機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能
点火時間(秒)80
立ち上がりのはやい速暖タイプです。自動首振り機能で左右まんべんなく暖められます。丈夫で長持ち、スチールボディ。強・弱の2段階切替式。
用途遠赤カーボンヒーター、遠赤外線ストーブ、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、タワー型電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(kg)3
消費電力(W)(弱)450、(強)900
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット
機能自動首振り機能
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×638
出力切替2段階切替
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>
RoHS指令(10物質対応)対応
すぐに高温になり、屋外で冷めにくい屋外専用の貼るタイプのカイロ
冬場の屋外作業時やゴルフ、スポーツ観戦に適しています
最高温度65℃/平均温度54℃/8時間持続
タイプ貼る
連続使用時間(時間)6
1セット(10個)
¥499
税込¥549
欠品中
オフィスや大きいお部屋に最適 大容量15Lの大型スチーム式加湿器
運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
連続加湿時間:約10時間(強運転時)
適用床面積:木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳
マグネットプラグ採用
上部給水で給水らくらく
湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定
切タイマー:1h/2h/4h
チャイルドロック搭載で安心
用途事務所、オフィス、会議室、学校、店舗などに。乾燥対策に。加湿機 スチーム加湿器 スチーム式加湿器 湿度センサー
質量(kg)7
色ホワイト
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約15
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
連続加湿時間(時間)約10(強運転時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×26.5×51
加湿量(mL/h)1500(強)、1000(中)、500(弱)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
あたたかさを更にUPさせ、持続時間が14時間のレギュラーサイズの衣類に貼るタイプです。
タイプ貼るタイプ
温度持続時間14時間
質量(g)45.5
寸法(幅W×高さH)(mm)125×95
最高温度(℃)64
平均温度(℃)53
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1箱(30枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
色ホワイト
消費電力(W)1200/800
本体質量(kg)3.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.2×18.6×56.6
出力切替2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)
1台
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
色ホワイト
消費電力(W)900/450 切替式
本体質量(kg)3.85
安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃
電源コード(m)約1.8
電源(AC V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5
出力切替2灯切替式
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。最大加湿量1200ml/hだから、リビングだけでなくオフィスでの使用にも最適。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。チャイルドロック機能搭載。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
仕様運転切替:3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
質量(kg)5.6
色ホワイト
消費電力(W)(弱)350/(中)650/(強)1000
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
機能チャイルドロック
適合床面積(木造和室)~約20畳、(プレハブ洋室)~約33畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約10
連続加湿時間(時間)(強)約8/(中)約12/(弱)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44.2
温度設定3段階(50/60/70)%
加湿量(mL/h)(強)1200、(中)800、(弱)400
切タイマー1/2/4時間
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
【7時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼れないタイプ
質量(g)18.4
最高温度(℃)69
寸法(縦×横)(mm)70×96
主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂
温度持続時間7時間
平均温度(℃)54
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。
一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。
部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。
抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。
色ホワイト
タンク容量(L)12.0(6.0×2個)
電源コード(m)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348
加湿方式気化ハイブリッド式
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。