絞り込み
ブランド
- Lienbacher
- YAMAZEN(山善)(167)
- ダイニチ工業(136)
- サンポット(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](103)
- アイリスオーヤマ(89)
- オーティ・マットー(70)
- 静岡製機(68)
- ダイケン(61)
- TEKNOS(57)
- アール(57)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- スイデン(43)
- トヨトミ(38)
- ユーザー(38)
- 萩原(34)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ライフオンプロダクツ(29)
- ホンマ製作所(28)
- ブランドをもっと見る
特価

LB ストーブファン スタンダードタイプ
Lienbacher¥12,790税込¥14,0691個4日以内出荷充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。寸法(mm)120×205×193質量(g)630風量140cfm最高使用温度(℃)345作動温度(℃)ファン:50
LB ストーブファン 首振りタイプ
Lienbacher¥18,290税込¥20,1191個4日以内出荷ありそうでなかった首振りタイプが新登場。スタンダードタイプに比べ10%暖房効率上昇。(メーカー比)。充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。寸法(mm)105×180×219質量(g)715風量150cfm最高使用温度(℃)350作動温度(℃)ファン:50、首振:90
ファイヤーセットキャット
Lienbacher¥15,900税込¥17,4901セット4日以内出荷猫好き必見。かわいい猫があなたのツールを支えてくれます。セット内容スコップ・ほうき・灰掻き棒・火ばさみ材質鉄寸法(mm)190×230×660