絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • YAMAZEN(山善)(167)
  • ダイニチ工業(136)
  • サンポット(119)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](103)
  • アイリスオーヤマ(89)
  • オーティ・マットー(70)
  • 静岡製機(68)
  • ダイケン(61)
  • TEKNOS(57)
  • アール(57)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • スイデン(43)
  • トヨトミ(38)
  • ユーザー(38)
  • 萩原(34)
  • オンダ製作所(32)
  • ファミリー・ライフ(32)
  • ライフオンプロダクツ(29)
  • ホンマ製作所(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱風スポットヒータージェットヒーター オリオン機械

    熱風スポットヒータージェットヒーター

    オリオン機械
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
    質量(kg)60電源(V)単相100タンク容量(L)80燃料灯油(JIS1号灯油)安全装置警報モニタ、対震自動消火、停電安全、過負荷保護、低電圧警報、点火安全、過熱防止、高電圧停止燃焼方式高圧噴霧方式電源コード(m)4.5燃料消費量(L/h)10暖房の目安(コンクリート)175坪暖房の目安(木造)127坪本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890適合面積(m2)【コンクリート】寒冷地:492/温暖地:576、【木造】寒冷地:363/温暖地:418使用周囲温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅535吐出口径(mm)430以上燃焼継続時間(h)8熱出力(kw)97.2適合ダクト430mm以上発熱量(kW/h)97.2
  • ブライトヒーター オリオン機械

    ブライトヒーター

    オリオン機械
    182,980税込201,278
    1個
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式周波数設定切替不要周囲温度(℃)-20~40
  • ジェットヒーターHPS830A オリオン機械

    ジェットヒーターHPS830A

    オリオン機械
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
    電源(V)単相100タンク容量(L)80コード長さ(m)電源:4.5油タンク容量(L)80安全装置警報モニタ、対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5燃料消費量(L/h)10ダクト径(Φmm)430以上暖房の目安(コンクリート)175坪暖房の目安(木造)127坪質量(空タンク時)(kg)60本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅535周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)8発熱量(kW/h)97.2
  • ジェットヒーター オリオン機械

    ジェットヒーター

    オリオン機械
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    クリーンな熱風でダクト送風も可能! 段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段) 大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80) [3Pコード] 2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ) [段積み(段積み収納)] 収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。 [長時間(長時間燃焼)] 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ [警報モニタ] 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。 [対震(対震自動消火)] 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 [点火(点火安全)] 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。 [停電(停電安全)] 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 [過熱防止] ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。 [過負荷(過負荷保護)] 過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 [高電圧(高電圧停止)] 運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 [低電圧(低電圧警報)] 電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
    用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生 仮設テント暖房 食品等各種製品の乾燥 建設現場の乾燥 ビニールハウスの加温 造船所 農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途 鉄鋼製品の大規模加工現場使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪)運転音(dB)(50/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560
  • オリオンヒーターHPS830A1 オリオン機械

    オリオンヒーターHPS830A1

    オリオン機械
    349,800税込384,780
    1台
    8日以内出荷
    大カロリーを必要とする用途に最適な熱出力
    用途農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途仕様(定格電圧及び周波数)単相100V 50/60Hz質量(kg)(油タンク空時)60電源(V)単相100油タンク容量(L)80安全装置警報モニタ、対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5燃料消費量(L/h)10電源電圧(V)100ダクト径(Φmm)430以上暖房の目安(コンクリート)175坪暖房の目安(木造)127坪質量(空タンク時)(kg)60本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅535熱出力(kw)97.2周囲温度(℃)-20~40定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時360/470・燃焼時325/430燃焼持続時間(h)8
  • 収納カバー兼用ミラーシート オリオン機械

    収納カバー兼用ミラーシート

    オリオン機械
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番157-5427適合本体GHR240A1-G、GHR240A1-R質量(kg)1
  • 学校向けセット組立 オリオン機械

    学校向けセット組立

    オリオン機械
    47,980税込52,778
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番149-3532セット内容収納カバー兼用ミラーシート、ガードフェンス質量(kg)12.5
  • ガードフェンス組立 オリオン機械

    ガードフェンス組立

    オリオン機械
    41,980税込46,178
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番157-5428適合本体GHR240A1-G、GHR240A1-R質量(kg)11.5
  • ジェットヒーターブライト スーパースイング オリオン機械

    ジェットヒーターブライト スーパースイング

    オリオン機械
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
    トラスコ品番462-6605質量(kg)57タンク容量(L)40燃焼方式高圧噴霧方式燃料消費量(L/h)4.0~2.9消費電力(W)(50/60Hz)点火時69/71、燃焼時95/115暖房の目安(コンクリート)132畳(219m2)暖房の目安(木造)90畳(165m2)発熱量(kW/h)28.1~38.8(5段階)
  • ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 オリオン機械

    ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機

    オリオン機械
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様燃焼切替:3段階、周波数切替:不要、サーキュレーター:あり種類放射式直火形周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)870×504×496油タンク容量(L)22安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)、チャイルドロック、警報モニタ使用燃料灯油 (JIS1号灯油)燃焼方式回転霧化式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.87~0.94暖房の目安(コンクリート)24坪暖房の目安(木造)32坪本体寸法(mm)奥行496本体寸法(mm)高さ870適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪)運転音(dB)48/50(50/60Hz)周波数設定切替不要本体寸法(mm)幅504点火時消費電力(W)(50/60Hz)67/64周囲温度(℃)-20~30燃焼持続時間(h)11~23燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)56/53熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1[15600~7860](3段階燃焼)タイマー機能あり
  • ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機 オリオン機械

    ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機

    オリオン機械
    309,800税込340,780
    1台
    4日以内出荷
    クリーンな熱風でダクト送風も可能!
    用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温仕様周波数切替必要質量(kg)55定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)質量(空タンク時)(kg)55本体寸法(mm)奥行1002本体寸法(mm)高さ712周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅605定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
  • ブライトヒーター用学校安全セット オリオン機械

    ブライトヒーター用学校安全セット

    オリオン機械(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番491-5356セット内容収納カバー兼用ミラーシート、ガードフェンス質量(kg)13
  • ジェットヒーター BRITE HR220A オリオン機械

    ジェットヒーター BRITE HR220A

    オリオン機械
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)単相100油タンク容量(L)40安全装置警報モニタ、耐震自動消、点火安全、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)2.5暖房の目安(コンクリート)44坪暖房の目安(木造)32坪機能サーキュレーター搭載:あり質量(空タンク時)(kg)32本体寸法(mm)奥行670本体寸法(mm)高さ850運転音(dB)66使用周囲温度(℃)-20~40角度可変上30°周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅710熱出力(kw)24.3燃焼持続時間(h)16
  • ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き) オリオン機械

    ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き)

    オリオン機械
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
    少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。チャイルドロック機能つきです。
    トラスコ品番494-0997質量(kg)55周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40安全装置チャイルドロック、警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)燃焼方式回転霧化方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)86/99騒音値(dB)57暖房の目安(コンクリート)70(温暖地)、60(寒冷地)坪暖房の目安(木造)50(温暖地)、44(寒冷地)坪機能スイング本体寸法(mm)奥行685本体寸法(mm)高さ982使用環境温度(℃)15~40本体寸法(mm)幅1086熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16首振りあり寸法(高さ×幅×奥行)(mm)982×1086×685熱出力(kW[kcal/h])40.7~24.3(5段階)[35000~20900]発熱量(kW/h)24.3~40.7運転機能サーモ運転
  • ブライトヒータースイング機能なし オリオン機械

    ブライトヒータースイング機能なし

    オリオン機械
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。HRR480B-Sのスイング機能なしタイプです。
    トラスコ品番494-0989質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40角度(°)左右30(自動)、上10~30安全装置チャイルドロック、警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)燃焼方式回転霧化方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)82/96騒音値(dB)57暖房の目安(コンクリート)139畳暖房の目安(木造)100畳本体寸法(mm)奥行685本体寸法(mm)高さ982使用環境温度(℃)15~40本体寸法(mm)幅1086熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16首振りなし熱出力(kW[kcal/h])40.7~24.3(5段階)[35000~20900]発熱量(kW/h)24.3~40.7運転機能サーモ運転
  • ブライトヒーター オリオン機械

    ブライトヒーター

    オリオン機械
    279,800税込307,780
    1台
    7日以内出荷
    燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番462-6605質量(kg)57周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40安全装置警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)燃焼方式高圧噴霧方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.0~2.9消費電力(W)(50/60Hz)95/115騒音値(dB)62首振角度(°)自動/左右30暖房の目安(コンクリート)約187~219m2暖房の目安(木造)約138~159m2機能スイング本体寸法(mm)奥行514本体寸法(mm)高さ971本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1143×514×971使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅1143燃焼持続時間(h)10~13熱出力5段階出力切替5段階首振りあり熱出力(kW[kcal/h])38.8~28.1(5段階)[33400~24200]発熱量(kW/h)28.1~38.8標準消費電力料金(円/h)2.9/3.5
  • ジェットヒーターBRITE  ロボ暖 オリオン機械

    ジェットヒーターBRITE ロボ暖

    オリオン機械
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
    質量(kg)21(油タンク空時)種類放射式直火型定格電圧(V)単相100油タンク容量(L)22安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)1.44暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)機能3段積み可質量(空タンク時)(kg)21運転音(dB)60使用周囲温度(℃)-20~40角度可変上45°、下10°周波数設定要切替発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]燃焼持続時間(h)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
  • サーモスタット 低温用(10~30℃) オリオン機械

    サーモスタット 低温用(10~30℃)

    オリオン機械(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    適合機種HPS121AG,GH150H,HEA150を除く全機種

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品