絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • YAMAZEN(山善)(167)
  • ダイニチ工業(136)
  • サンポット(119)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](103)
  • アイリスオーヤマ(89)
  • オーティ・マットー(70)
  • 静岡製機(68)
  • ダイケン(61)
  • TEKNOS(57)
  • アール(57)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • トヨトミ(38)
  • ユーザー(38)
  • 萩原(34)
  • オンダ製作所(32)
  • ファミリー・ライフ(32)
  • ライフオンプロダクツ(29)
  • ホンマ製作所(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイデン オプション ホースバンド スイデン

    スイデン オプション ホースバンド

    スイデン
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
  • オプション電源コード スイデン

    オプション電源コード

    スイデン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    200V用電源コード(スイデン) 両端メガネ端子
    適合機種SEH 単相200V機種芯数3
  • Heat Spot ヒートスポット スイデン

    Heat Spot ヒートスポット

    スイデン(4件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
    用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式本体寸法(mm)奥行360使用可能温度範囲-10~23℃温度調節なし首振りなし
  • ホットドライヤ(熱生機) スイデン

    ホットドライヤ(熱生機)

    スイデン
    203,980税込224,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
    用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。仕様デジタル電子温度制御型周波数(Hz)50/60最高温度(℃)350(一方吐出)温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置
  • 熱風機 スイデン

    熱風機

    スイデン
    282,580税込310,838
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 熱風機用オプション 耐熱ダクト80 75パイ スイデン

    熱風機用オプション 耐熱ダクト80 75パイ

    スイデン
    20,900税込22,990
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-6788質量(kg)1.295長さ(m)5ダクト径(Φmm)75
  • 熱風機用オプション リモコンボックス - F2 スイデン

    熱風機用オプション リモコンボックス - F2

    スイデン
    73,900税込81,290
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6844幅(mm)175質量(kg)2.2高さ(mm)125奥行(mm)178.5
  • 熱風機用オプション リモコンコードF10m スイデン

    熱風機用オプション リモコンコードF10m

    スイデン
    10,900税込11,990
    1巻
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6845質量(kg)1.1長さ(m)10
  • 熱風機用 耐熱ダクト400 50パイ スイデン

    熱風機用 耐熱ダクト400 50パイ

    スイデン
    21,900税込24,090
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6781質量(kg)0.7長さ(m)2ダクト径(Φmm)50
  • 熱風機 ホットドライヤ 5kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 5kW

    スイデン
    369,000税込405,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0128質量(kg)36周波数(Hz)60~30電流(A)15.7電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)5.1本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
  • Heat Spot ヒートスポット スイデン

    Heat Spot ヒートスポット

    スイデン
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。ロータリースイッチ採用の新モデル。温度調整機能あり。
    用途工場・倉庫・事務所などに最適付属品脚2個種別使い勝手の良い100Vタイプ質量(kg)7タイプシングル使用温度範囲(℃)-10~23電源(V)100消費電力(W)1000キャスター別売り方式遠赤外線輻射式安全装置転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構電源コード(m)2(2Pプラグ付)ヒーター縦・横ワンタッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×900本体寸法(mm)奥行360本体寸法(mm)高さ900プラグあり保証期間1年発熱体1本温度調節あり本体寸法(mm)幅330首振りなし標準消費電力料金(50Hz)31.0円/h標準消費電力料金(60Hz)31.0円/h
  • 遠赤外線ヒーター スイデン

    遠赤外線ヒーター

    スイデン
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。
    用途冬場の寒さ対策。トラスコ品番109-9104消費電力(W)1000アズワン品番64-9623-60
  • 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品 スイデン

    遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品

    スイデン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1台
    翌々日出荷
    取っ手を持ち楽に移動できる様になります。
    用途SHE-10A-1、SHE-15A-2用仕様スイデン 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品トラスコ品番163-1850適合機種SHE-10A-1、SHE-15A-2
  • 熱風機用オプション 断熱ダクト450 75パイ スイデン

    熱風機用オプション 断熱ダクト450 75パイ

    スイデン
    64,900税込71,390
    1本
    61日以内出荷
    トラスコ品番853-6785質量(kg)7.5長さ(m)4ダクト径(Φmm)75
  • 熱風機用オプション 断熱ダクト450 50パイ スイデン

    熱風機用オプション 断熱ダクト450 50パイ

    スイデン
    48,900税込53,790
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6784質量(kg)4.8長さ(m)4ダクト径(Φmm)50
  • 熱風機用オプション 断熱ダクト450 100パイ スイデン

    熱風機用オプション 断熱ダクト450 100パイ

    スイデン
    73,900税込81,290
    1本
    21日以内出荷
    トラスコ品番853-6783質量(kg)6.4長さ(m)4ダクト径(Φmm)100
  • 熱風機用オプション 断熱ダクト300 75パイ スイデン

    熱風機用オプション 断熱ダクト300 75パイ

    スイデン
    48,900税込53,790
    1本
    44日以内出荷
    トラスコ品番853-6779質量(kg)3.4長さ(m)4ダクト径(Φmm)75
  • 熱風機用オプション 断熱ダクト300 50パイ スイデン

    熱風機用オプション 断熱ダクト300 50パイ

    スイデン
    32,900税込36,190
    1本
    43日以内出荷
    トラスコ品番853-6778質量(kg)2.56長さ(m)4ダクト径(Φmm)50
  • 熱風機用オプション 断熱ダクト300 100パイ スイデン

    熱風機用オプション 断熱ダクト300 100パイ

    スイデン
    55,900税込61,490
    1本
    16日以内出荷
    トラスコ品番853-6777質量(kg)4.25長さ(m)4ダクト径(Φmm)100
  • 熱風機用オプション 断熱ダクト250 50パイ スイデン

    熱風機用オプション 断熱ダクト250 50パイ

    スイデン
    29,900税込32,890
    1本
    15日以内出荷
    トラスコ品番853-6774質量(kg)2.6長さ(m)4ダクト径(Φmm)50
  • 熱風機用オプション 断熱ダクト250 100パイ スイデン

    熱風機用オプション 断熱ダクト250 100パイ

    スイデン
    49,900税込54,890
    1本
    15日以内出荷
    トラスコ品番853-6772質量(kg)5長さ(m)4ダクト径(Φmm)100
  • 熱風機用オプション 断熱ダクト250 75パイ スイデン

    熱風機用オプション 断熱ダクト250 75パイ

    スイデン
    42,900税込47,190
    1本
    90日以内出荷
    トラスコ品番853-6776質量(kg)3.6長さ(m)4ダクト径(Φmm)75
  • 熱風機用オプション 耐熱ダクト80 100パイ スイデン

    熱風機用オプション 耐熱ダクト80 100パイ

    スイデン
    21,900税込24,090
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-6786質量(kg)1.69長さ(m)5ダクト径(Φmm)100
  • 熱風機用オプション 耐熱ダクト400 100パイ スイデン

    熱風機用オプション 耐熱ダクト400 100パイ

    スイデン
    36,900税込40,590
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-6780質量(kg)1.22長さ(m)2ダクト径(Φmm)100
  • 熱風機用オプション 耐熱ダクト400 75パイ スイデン

    熱風機用オプション 耐熱ダクト400 75パイ

    スイデン
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    トラスコ品番853-6782質量(kg)1.04長さ(m)2ダクト径(Φmm)75
  • 熱風機用オプション 耐熱ダクト250 75パイ スイデン

    熱風機用オプション 耐熱ダクト250 75パイ

    スイデン
    89,900税込98,890
    1本
    11日以内出荷
    トラスコ品番853-6775質量(kg)3.9長さ(m)5ダクト径(Φmm)75
  • 熱風機用オプション 耐熱ダクト250 50パイ スイデン

    熱風機用オプション 耐熱ダクト250 50パイ

    スイデン
    57,900税込63,690
    1本
    20日以内出荷
    トラスコ品番853-6773質量(kg)2.8長さ(m)5ダクト径(Φmm)50
  • 熱風機用オプション 耐熱ダクト250 100パイ スイデン

    熱風機用オプション 耐熱ダクト250 100パイ

    スイデン
    109,000税込119,900
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-6771質量(kg)5長さ(m)5ダクト径(Φmm)100
  • 熱風機用オプション リモコンコードF5m スイデン

    熱風機用オプション リモコンコードF5m

    スイデン
    8,690税込9,559
    1巻
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6848
  • 熱風機用オプション リモコンコードF20m スイデン

    熱風機用オプション リモコンコードF20m

    スイデン
    16,900税込18,590
    1巻
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6847質量(kg)2.1長さ(m)20
  • 熱風機用オプション リモコンコードF15m スイデン

    熱風機用オプション リモコンコードF15m

    スイデン
    13,900税込15,290
    1巻
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6846質量(kg)1.6長さ(m)5
  • 熱風機用 オプション 耐熱ダクト180100パイ スイデン

    熱風機用 オプション 耐熱ダクト180100パイ

    スイデン
    43,900税込48,290
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番853-6768質量(kg)5.4長さ(m)5ダクト径(Φmm)100
  • 熱風機用 オプション 耐熱ダクト180 75パイ スイデン

    熱風機用 オプション 耐熱ダクト180 75パイ

    スイデン
    32,900税込36,190
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-6770質量(kg)3.6長さ(m)5ダクト径(Φmm)75
  • 熱風機用 オプション 外部温度センサー5m スイデン

    熱風機用 オプション 外部温度センサー5m

    スイデン
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-6755質量(kg)0.3長さ(m)5
  • 熱風機用 オプション 外部温度センサー20m スイデン

    熱風機用 オプション 外部温度センサー20m

    スイデン
    30,900税込33,990
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6758質量(kg)0.6長さ(m)20
  • 熱風機用 オプション 外部温度センサー15m スイデン

    熱風機用 オプション 外部温度センサー15m

    スイデン
    25,900税込28,490
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6757質量(kg)0.5長さ(m)15
  • 熱風機用 オプション 外部温度センサー10m スイデン

    熱風機用 オプション 外部温度センサー10m

    スイデン
    19,900税込21,890
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-6756質量(kg)0.4長さ(m)10
  • 耐熱ダクト18050パイ スイデン

    耐熱ダクト18050パイ

    スイデン
    23,800税込26,180
    1本
    21日以内出荷
    トラスコ品番853-6769質量(kg)2.5長さ(m)5
  • 熱風機 ホットドライヤ 7.5kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 7.5kW

    スイデン
    389,000税込427,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0136質量(kg)38周波数(Hz)60~30電流(A)23電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)7.5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)7.6本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品