1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4角と3/8角サイズのソケットがひとつで使用できるダブルヘッドラチェット。手のひらに収まるサイズで、狭い場所でも使いやすく、工具箱の中でもかさばりません。ラチェットの最小回転角は5度(72ギア)と細かい回転にも対応します。
用途1/4角と3/8角サイズのソケットがひとつで使用できるダブルヘッドラチェット。狭い場所でも作業がしやすい手のひらサイズ。細かい回転に対応した最小回転角5度(72ギア)。差し込み角:1/4インチ(6.35mm)角、3/8インチ(9.5mm)角、送り角:5度(72ギア)。寸法:全長140mm / グリップ径(最太部)32mm / 重量:250g 歯数72枚 全長(mm)140 質量(g)250 差込角(mm)6.35、9.5 グリップ径(Φmm)32 送り角度(°)5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

『バイクメンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります