絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- プロト(21)
- DRC(ディーアールシー)(9)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(7)
- バイクパーツセンター(6)
- 山城(5)
- UNIT(ユニット)(4)
- PMC(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- KITACO(2)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(2)
- アリート(ariete)(2)
- AGRAS(2)
- Kemeko(2)
- エスコ(1)
- ハゼット(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(1)
- ブランドをもっと見る

グリップラチェットセット 18pcs ドライバーセット 1/4インチ PGR0098
プロト¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0098。収納に便利でコンパクトな専用ケース付き。送り角5度で細かい作業にも対応します。六角ソケットは、オートバイ整備でよく使用する6、8、10、11、12mmのセット。色[カラー]:ブラック。サイズ:1/4インチ。材質[素材]:スチール。使用箇所:汎用。内容量[数量]:1セット。特記事項:収納に便利でコンパクトな専用ケース付き。送り角5度で細かい作業にも対応します。六角ソケットは、オートバイ整備でよく使用する6、8、10、11、12mmのセット。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104用途収納に便利でコンパクトな専用ケース付き。送り角5度で細かい作業にも対応します。六角ソケットは、オートバイ整備でよく使用する6、8、10、11、12mmのセット。材質スチール色ブラックサイズ1/4インチ商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104使用箇所汎用
自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付)
エスコ¥7,070税込¥7,7771セット翌日出荷セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
ダブルヘッドラチェット 1/4,3/8
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷1/4角と3/8角サイズのソケットがひとつで使用できるダブルヘッドラチェット。手のひらに収まるサイズで、狭い場所でも使いやすく、工具箱の中でもかさばりません。ラチェットの最小回転角は5度(72ギア)と細かい回転にも対応します。用途1/4角と3/8角サイズのソケットがひとつで使用できるダブルヘッドラチェット。狭い場所でも作業がしやすい手のひらサイズ。細かい回転に対応した最小回転角5度(72ギア)。差し込み角:1/4インチ(6.35mm)角、3/8インチ(9.5mm)角、送り角:5度(72ギア)。寸法:全長140mm / グリップ径(最太部)32mm / 重量:250g歯数72枚全長(mm)140質量(g)250差込角(mm)6.35、9.5グリップ径(Φmm)32送り角度(°)5
YK-032 山型ツールボックス
山城¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から4日以内出荷1969年創業の老舗メーカー東洋スチール株式会社のツールボックスを使用。 一枚の鋼板を継ぎ目のない「深絞り技術」を用いた製法は高い強度を誇ります。 Made in Japanの高い技術力で造られた山型デザインは収納力も高くDIY、整備、キャンプ、インテリアなど様々な場面で活躍します。 絞り加工は一枚の金属板に圧力を加え、絞り込むことで凹状に加工し、容器の形状にする加工方法です。プレス加工のなかで最も金型の設計が難しく、加工条件などのバランスがうまくかみ合ってこそ、シワや割れの無い絞り加工ができます。 深絞り加工は、絞り加工のなかでも穴が深い為、更に難度が高いとされています。 板金一枚で加工するため、製品のひずみやシワ、傷のない加工をすることが可能。溶接や切削加工なども行わず、素材に与えるダメージが非常に少ない為、製品が丈夫に仕上がります。 深絞り加工は、素材の箇所によって変形量が大きい加工なので加工硬化が期待でき、製品全体の重量が減り、結果的に製品の軽量化にも繋がります。 2009年度、グッドデザイン賞を受賞。 継ぎ目のない絞りタイプで丈夫なツールボックス。 深絞り加工で強度に優れる。 角が無い丸ハンドル採用。 頑丈で耐久性に優れた軽量で手軽な手持ちタイプ。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)373×164×124
ラチェット式 切替ギアレンチ
DAYTONA(デイトナ)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷切り替えレバーで正転・逆転の切り替えができるラチェット式メガネレンチ。 工具を差し替えることなく早回しができるので、作業効率がアップします。仕様正転・逆転の切替レバー付き材質クロムバナジウム鋼ギア数72
ツール ショックスパナレンチ
UNIT(ユニット)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷リヤショックのプリロード調整用のフックスパナ。ミニ/フルサイズモトクロッサーやトレール車の使用頻度の高いサイズをラインナップ。材質スチール厚さ(mm)5
ツール リヤスプロケットレンチ
UNIT(ユニット)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個4日以内出荷チェーンを避ける形状により力が入りやすい設計。車体にホイールを組み込んだまま作業が可能。レンチ面には面取り加工を施す。材質スチール
ツール パイプクランクセット
UNIT(ユニット)¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷フロントフォークインナーチューブをバイスで固定するための補助ツール。曲面でホールドすることでインナーチューブが変形しにくい。倒立フォークのアクスルブラケットを取り外すのに最適。適合径(Φmm)46/47/48/49
コンプアジャスターソケット
DRC(ディーアールシー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷スパナやモンキーレンチでは作業しづらいリヤショックのコンプレッションアジャスターを取り外すための専用ソケット。ラチェットレンチを使用した作業効率のアップやトルクレンチでの締め付けトルク管理も可能。材質アルミニウム寸法(mm)24差込角(mm)9.5mm(3/8インチ)二面幅(mm)24mm
バイクツールディスプレイセット(6色)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥69,980税込¥76,9781組翌日出荷店舗での展示に最適なディスプレイスタンドセット。セット内容470バイクツール(6色)×各2セット、レッド・イエロー・グリーン・ブルー・パープル・ブラック質量(g)1256
クラッチロックナットレンチ
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!差込角(mm)9.5内径(Φmm)18.3外径24mm