カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panaracer(パナレーサー)(37)
- TMC(8)
- サギサカ(SAGISAKA)(8)
- CAPTAIN STAG(7)
- マルニ(マルニ工業)(4)
- WINTEC(ウインテック)(4)
- 川端金型製作所(4)
- 松洋(4)
- マキタ(2)
- BeHAUS(2)
- PALMY(2)
- GIYO(2)
- FLINGER(2)
- リンエイ(2)
- グリーンクロス(2)
- Ruler(ルーラー)(2)
- 近畿製作所(1)
- 十川産業(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
空気入れアクセサリーとは、空気入れポンプに装着して使用する口金などの製品。英式バルブやその他米式、仏式それぞれの空気入れに変換対応させるためのアダプターや、ボールなどのレジャー用品に対応のノズルなどがあります。その他交換用部品など、用途に応じて様々なアクセサリーがありますので、ホース先端にはバルブのタイプに適合した口金を取り付けましょう。所有の空気入れをより便利に、より快適に使用するために活用してください。?

エアーチャック ショートタイプ 自転車対応
(39件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。用途自転車材質本体:真鍮プラグ:スチール全長(mm)65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチカプラー常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ英式
BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金)
Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。用途英式バルブ用色ブラック
空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用
CAPTAIN STAG(13件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム全長(mm)580質量(g)67適合タイヤバルブ米式
H-211SG用ホース
PALMY¥389税込¥4281本欠品中英式バルブ専用用途H-211SG スチールポンプ(135-00001)の補修、交換用ホース色ブラック質量(g)63ホース長さ(mm)560適合タイヤバルブ英式
バルブ変換アダプター
Panaracer(パナレーサー)(49件のレビュー)¥659税込¥7251セット(2個)当日出荷英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。アズワン品番64-9554-97
バルブアダプター(仏式→米式)
FLINGER(50件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。材質真鍮色ゴールド質量(g)6タイプ仏式から米式に変換
ノズル4点セット 兼用口金用
CAPTAIN STAG(4件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン寸法(mm)60、40、30質量(g)20
エアチェックアダプター(キャップゲージ付)
Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。適合タイヤバルブ米式
仏式バルブアダプター
Panaracer(パナレーサー)¥269税込¥2961個当日出荷自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用材質真鍮サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
自動車・自転車兼用エアーチャック
グリーンクロス(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。用途タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
バルブアダプター(仏式→英式)
FLINGER(22件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。材質真鍮色ゴールドタイプ仏式から英式に変換
幼児車用ポンプアダプター
サギサカ(SAGISAKA)¥769税込¥8461個当日出荷トンボ口金用アダプター。用途トンボ口金タイプ及び英式バルブに取付け可能です。幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。適合タイヤバルブ英式

















































![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)