絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- DRC(ディーアールシー)(8)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- 旭産業(エアーゲージ)(4)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- PROXMETER(1)
- 旭産業(1)
- CIEL(1)

タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック
(17件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷Lクリップチャックを採用していますのでエアーコンプレッサーに接続すれば2輪車にエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 先端チャックが、オートロックになっています。 さらに、チャックのヘッドが360度と回転するため、作業性は抜群です。用途2輪車用材質本体:アルミ、ホース:EPDM、カプラ:スチール全長(mm)230(本体、カプラ含む)使用チャックLクリップチャック接続ねじPT1/4測定範囲(kPa)50~700ホース長さ(mm)約600最小目盛(kPa)10販売区分業務用
メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ
(89件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)適合米式タイヤバルブ材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)質量(g)298測定範囲(kPa)30~400ホース長さ(mm)約300最小目盛(kPa)10ゲージ目盛(kPa)10販売区分業務用