キャリア・ゴムロープ :「自転車 荷台」の検索結果

キャリア・ゴムロープは、自転車に荷物を載せる際に使用する製品です。ロードバイクなどの荷物を載せることを前提としていない自転車に、取り付けることを目的としています。キャリアが、自転車のフロントやリアなどに取り付けするタイプの製品であり、ゴムロープを使用することによって、キャリアの上に載せた荷物を固定。キャリアのサイズには様々な種類のものがあり、素材によって強度も変わってきます。ゴムロープにも、金具付きのものや、素材やデザインにも違いがあるのが特徴です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLETSCHERオリオン
「オリオン」は、高機能とハイセンスデザインを備えた、高級シートポストキャリアです。 シートポスト装着なので、車種を問わずあらゆる自転車に装着可能。通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車や、取付けダボ(ネジ穴)のないロードバイクでも全く問題ありません。しかもシートポストへ着脱はQRシステムでワンタッチ。必要な時だけ装着することも容易です。3サイズのスペーサーでほとんどのシートポストに装着可能です。 自転車に合わせて角度調整が可能で、積載能力も優れており、耐荷重は8kg。フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。天板下には収納ボックスが設けてあり、ポンプやツール、スペアチューブなど収めることができます。
質量(g)860 耐荷重(kg)8 荷台寸法(mm)290×130 適合径(Φmm)シートポスト径25.4~31.6(円断面のもの)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

軽量で積載能力の高いワンタッチ着脱キャリア スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア 工具不要でワンタッチ着脱 フルサスペンション対応 「MTBクイックラックサスペンション」は、下部ステーは一定の角度に倒すだけで着脱でき、前部はQRシステムでシートポストに装着するため、わずか数秒で自転車への着脱が可能です。 なおかつ、ステーに関節を設けることで通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車でも使用可能。自転車に下部ステーを固定するためのダボ(ネジ穴)が必要なので、究極の汎用性はシートポストキャリア「オリオン」に劣りますが、レース専用の高級車や子供車を除けばほとんどの自転車に装着可能です。構造に無理がないためオリオンより軽量なのに耐荷重が増えており、横方向への力にも影響されにくいタフなキャリアです。 フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。 自転車に装着しない時にはステーを折り畳み、コンパクトに収納することができます。
荷台寸法(mm)332×116 質量(g)570 耐荷重(kg)10 適合車種シートポスト径 25.4~31.6mm (円断面のもの)リアエンド付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があること車輪径26インチ~700C(シートポストの長い大人用であれば、26インチ未満の小径車も概ね装着可能) ※29インチ車への装着可否は未確認 クラス10
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

PLETSCHERデュアル
バッグやバスケットをワンタッチ装着(Easy Fix / KLICKfix) スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア KLICKfix・Easy Fixの両方に対応し、アクセサリーを簡単に装着可能 パニアバッグ取り付け用パイプ装備 サイズ調節エンドプレート付(車輪径26~28インチに対応) もちろん、スタンドとしての基本性能も充実しており、耐荷重25kgのタフ仕様。本体はアルミ合金製で、車体取付用ステーやエンドプレートはステンレス製。いずれも錆びにくい素材です。エンドプレートやステーは装着位置を調整できるので、幅広いサイズ、車種に適合します。パニア(サイド)バッグ装着用パイプも装備しているので、長期ツーリングにも最適。オプションのディスクブレーキ用エンドプレートを使用すれば、ディスクブレーキ搭載車にも装着可能です。 小物を簡単に固定できるスプリングクリップや、Easy Fix / KLICKfixアクセサリーの盗難を防止するロック機構、リフレクター等を装着できるバックプレート(着脱式)も付属しています。
仕様[装着可能EasyFix商品]ショッピングバスケット、ラックパックスタンダード、アスコナ[装着可能KLICKfix商品]KLICKfixリアキャリア用のアクセサリー(バッグ、バスケット等) 質量(g)1050 耐荷重(kg)25 適合車種車輪径26~28インチリアエンド及びシートステイ基部付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があることリアサスペンションや障害物がないこと
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷