車用ブレーキホース :「車種別適合表」の検索結果
ブレーキホースとは、ブレーキフルードをブレーキキャリパーやホイールシリンダに送るために各車輪付近に取り付けてあるホースのことです。ホース自体に亀裂や損傷があれば交換が必要。通常、ゴムで作られているものがほとんどですが、なかにはステンレス加工やPVCコーティングされたものもあり、ゴム製より膨張しにくく耐久性に優れた仕様になっています。また、取り扱い終了となったものも代替品があることがありますので確認してみてください。
「適合メーカー」から絞り込む
スズキ(SUZUKI)(1)
スバル(1)
ダイハツ(1)
トヨタ(1)
ホンダ(HONDA)(1)
マツダ(1)
三菱(1)
日産(1)
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。
【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】
ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
『ブレーキパッド・足回り部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。