ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)は、自転車に取り付けるペットボトルの専用ケージです。自転車専用ボトルケージは航空機の材料にも使用されている軽量で丈夫なジュラルミンが使われています。ケージの種類により異なりますが、カラーはホワイト、シルバー、ブルーなど4~12色のカラー展開。500mLのペットボトルとミニペットボトルの携行に最適です。ホルダーとケージがセットになったケージホルダーや余分な部分をカットしてスリム化したカーボンケージもあります。
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペットボトルケージ 自転車用 モノタロウ

    ペットボトルケージ 自転車用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    500mLペットボトルを入れることができます。 片手でも簡単に出し入れできます。 ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
    用途自転車専用のペットボトルホルダー材質アルミニウム合金ブラック質量(g)100線径(mm)6.2
  • ペットケージ(PETボトル専用) Bikeguy (バイクガイ)

    ペットケージ(PETボトル専用)

    Bikeguy (バイクガイ)(7件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ペットボトル専用ケージ 500mLペットボトルにジャストフィット 取付ボルト2本付属
    適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり)質量(g)50
  • PBH-002 ドリンクホルダー OGK技研

    PBH-002 ドリンクホルダー

    OGK技研(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    取り付けはドライバー1本で簡単装着。 太缶・細缶・500mlペットボトル(角・丸)が入ります。
  • FLY TEX ボトル 550ml ELITE(サイクル)

    FLY TEX ボトル 550ml

    ELITE(サイクル)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。
    容量(mL)550質量(g)約68寸法(Φmm)74
  • ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ) MINOURA(箕浦)

    ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ)

    MINOURA(箕浦)(28件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。 コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。 一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。 ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。 素材は柔軟性のある5056軽合金。
    適合500mLペットボトル材質#5056アルミ質量(g)46
  • tone ボトルカバー トーン

    tone ボトルカバー

    トーン
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    500mlのペットボトルや直径7cm×高さ23cmまでのボトルがすっぽり入るボトルカバー。素材はウェットスーツなどに使われる特殊なゴムで、ボトルを傷から守ります。
    材質表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム高さ(mm)185質量(g)40縦(mm)75横(mm)75
  • アルミボトルケージ CAPTAIN STAG

    アルミボトルケージ

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アルミ製のボトルケージです
    材質アルミニウム合金(表面加工 アルマイト)寸法(mm)74×85×15質量(g)58
  • ステンレスボトルケージ BIKE’N ROLL(バイクンロール)

    ステンレスボトルケージ

    BIKE’N ROLL(バイクンロール)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    このボトルケージは細身のステンレスワイヤーを曲げて作られた、ハンドメイド製品。シルバーに輝くトラディショナルなスタイルは、細身の自転車にもぴったりです。ステンレス製ですから錆びることはなく、細身ながらも充分な強度を備えています。
    寸法(mm)145×85×80質量(g)50アズワン品番64-9552-28
  • 車載用 ドリンクホルダー 一体型 携帯ホルダー MAD MAX(マッドマックス)

    車載用 ドリンクホルダー 一体型 携帯ホルダー

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    ドリンクホルダーに取り付けるタイプの携帯ホルダーです。360度回転機構で縦置き、横置きにも対応。アーム部分は360度回転します。またアームは8段階角度調節可能なので自分にあったポジションに設置できます。スマートフォン設置部分にはゴム系素材を採用し振動や衝撃を緩和します
    適合車種汎用(ドリンクホルダーの幅64mm~95mmに適合します。)
  • FLY TEX ボトル 750ml ELITE(サイクル)

    FLY TEX ボトル 750ml

    ELITE(サイクル)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。
    質量(g)約68寸法(Φmm)74
  • tone ボトルカバー インデコ トーン

    tone ボトルカバー インデコ

    トーン
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    500mlのペットボトルや直径7cm×高さ23cmまでのボトルがすっぽり入るボトルカバー。素材はウェットスーツなどに使われる特殊なゴムで、ボトルを傷から守ります。
    材質表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム高さ(mm)185質量(g)40縦(mm)75横(mm)75
  • FLY TEX ボトル 950ml ELITE(サイクル)

    FLY TEX ボトル 950ml

    ELITE(サイクル)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。
    容量(mL)950質量(g)約68寸法(Φmm)74
  • ボトルケージ 樹脂製 ペットボトル&ボトル用 FORCE

    ボトルケージ 樹脂製 ペットボトル&ボトル用

    FORCE
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ペットボトルとボトル兼用タイプ
    用途ペットボトル収納&ドリンクボトル収納に最適な樹脂製ケージ。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×約14×約8質量(g)55材質樹脂
  • JET ボトル 750ml ELITE(サイクル)

    JET ボトル 750ml

    ELITE(サイクル)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    エリート JET ボトル 750ml ELITE 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。
    容量(mL)750
  • ボトルケージホルダー MINOURA(箕浦)

    ボトルケージホルダー

    MINOURA(箕浦)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    クイッククランプによりワンタッチで取り付け、取り外しができるボトルケージホルダー ホルダー内部にはギア歯機構が設けてあり、12度ごとに装着角度を設定。 BH-100にはクランプ対応径の違いで2種類あります。 「BH-100S」(側面のロゴ印刷が赤色) : 一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応 「BH-100M」(側面のロゴ印刷が黒色) : オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応
    材質アルミ/ステンレス
  • Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付) Bikeguy (バイクガイ)

    Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付)

    Bikeguy (バイクガイ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ホルダーとペットボトルゲージのセット品。 ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。 もちろんママちゃりにも取付できます。 PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。 ※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
    適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり)材質(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金寸法(mm)150×75×100質量(g)約90適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
  • ドリンクミストSS ブルー 大作商事

    ドリンクミストSS ブルー

    大作商事
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    気化熱効果で体表面を速効冷却する、ミスト機能付きドリンクボトルです。炎天下での作業、スポーツ、レジャー、ウォーキング、ジョギング等に活躍します。好きな飲み物を飲みながらミストを顔や体に吹きかけ、気化熱で快適クールダウンします。ミスト約100回分容量の、ミスト専用タンクを搭載しています。ロードバイクのスクイズボトルとしても使用可能です。氷を入れてヒンヤリミストにできます。
    用途冷却ミスト機能付ドリンクボトル。材質ドリンクタンク:ステンレス鋼 / ボトルキャップ:PC / ミストタンク:PC / ミストストロー:PE / Oリング:シリコン / 飲み口:PC / 底部:ラバーブルー容量(mL)585容量【ミストタンク】約100回分質量(g)約355寸法(cm)8.5×Φ7×29.5
  • ボトルケージホルダー 角度調整機能付 CAPTAIN STAG

    ボトルケージホルダー 角度調整機能付

    CAPTAIN STAG
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    角度調節ができるので斜め部分のも取付OK。シートポスト、フレームにも取付け可能。
    材質本体:ポリアミド、ネジ:ステンレスブラック質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×50×83適合サイズΦ22.2~38mm対応
  • NANOFLY 0-100℃ サーモボトル 500ml ELITE(サイクル)

    NANOFLY 0-100℃ サーモボトル 500ml

    ELITE(サイクル)
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷
    NANO FLY 0-100は、ワールドツアーのトップチームで最も使用されているFLYボトルを進化させた、容易なスクイーズを可能にした、サーマルスポーツボトルです。 重量は僅か145g。 保護キャップが付いているので、衛生面も安心です。 世界で最も軽い断熱材NanogelR を採用しており、最大4時間液体を保温・保冷する事が可能。 NanogelRはナノポア・マトリックスによって温度伝達を大幅に低減し、軽いだけでなく優れた断熱性を実現しています。 キャップは人間工学に基づいたデザインで、ベストな硬さと頑丈さを実現。 ソフトで無味無臭のプッシュプルノズルは、常に豊富な流量を確保し、容易な水分補給を可能にします。 原材料の使用量を抑え、環境負荷の低減を図るとともに、ボトルの重量と厚みも低減。 手で軽く握るだけで、簡単にボトルを絞れ常に一定の流量を確保。 大口径なボトルは、ドリンクの補充や洗浄も非常に簡単に行うことが可能です。
    材質ポリプロピレン、食品用サーモプラスチックラバー、内部シリコーンコーティング、NanogelR 耐熱パネル全長(mm)242容量(mL)500質量(g)145最高温度(℃)内容物:100保冷時間(時間)最大4食器洗浄機使用可(最大水温40度まで)保温時間(h)最大4
  • サイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用 B.free

    サイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用

    B.free
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スポーツ自転車に取り付け可能なボトルホルダーです。 底部裏面にあるボタンを押すだけでサイズ調整可能。 ペットボトル~大きなボトルまで(直径90mm)OK。 通勤や通学の熱中症対策にも。 容器ボトルを取り付けてウィンドブレーカーやお菓子なども持ち運びできます。
    用途スポーツ自転車(自転車に取り付け穴がついている)対応
  • JET PLUS ボトル 550ml ELITE(サイクル)

    JET PLUS ボトル 550ml

    ELITE(サイクル)
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。 JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。
    容量(mL)550直径(Φmm)74材質生分解性プラスチック
  • AB100-4.5 ボトルケージ(取付ボルト無し) MINOURA(箕浦)

    AB100-4.5 ボトルケージ(取付ボルト無し)

    MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    4日以内出荷
    自転車用ポリボトル(Φ73mm)を携行するための専用ボトルゲージ。航空機の材料にも使われる2017系ジュラルミンを使用(使用されるゲージ用丸棒は神戸製鋼がミノウラ専用に製造)し、一般的な5056系アルミを使用したボトルゲージと比較し一回り細い線径でも同等の強度を確保、軽量化を果たしています。 AB-100-4.5は線径4.5mmで、重量はわずか38gとロードバイクに最適。高価なカーボン製の数分の1のコストで同等の効果を発揮します。取付用のM5×12ボルト2本付属。アルマイトカラーとパウダーカラー(粉体塗装)の2タイプが用意されています。
    質量(g)38
  • ICE FLY サーモボトル 500ml ELITE(サイクル)

    ICE FLY サーモボトル 500ml

    ELITE(サイクル)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    保冷ボトル
    容量(mL)500
  • アジャスタブルボトルケージ IBERA

    アジャスタブルボトルケージ

    IBERA(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    背面のダイヤルを回すだけで使用するボトルに合わせてボトルサイズの調整が可能なボトルケージ。 自転車用レーサーボトルからスリムタイプのペットボトルも使用可能(メーカー推奨:Φ60mm~73mmまでのボトルに対応) 耐久性のあるポリカーボネート素材を使用 取付用のボルト2本付(ナットは台紙に固定する際にボルトの紛失を防ぐためのもので、自転車に取付ける際は必要ありません)
    材質ポリカーボネート寸法(mm)155×75質量(g)80(ボルト含む)
  • アルミペットボトルケージ Ruler(ルーラー)

    アルミペットボトルケージ

    Ruler(ルーラー)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
  • ボトルケージ MINOURA(箕浦)

    ボトルケージ

    MINOURA(箕浦)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径4.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)
    材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材)質量(g)38
  • ドリンクホルダー 樹脂 サギサカ(SAGISAKA)

    ドリンクホルダー 樹脂

    サギサカ(SAGISAKA)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    350~500mLのペットボトルや、350mLの飲料缶などを立てて置けるハンドル用ドリンクホルダー。ハンドルに簡単取付け。
    ブラック適合サイズ樹脂製でサビに強いサイズ:ペットボトル、缶対応
  • DEBOYO RACE サーモボトル 550ml ELITE(サイクル)

    DEBOYO RACE サーモボトル 550ml

    ELITE(サイクル)
    5,498税込6,048
    1本
    12日以内出荷
    Deboyo RaceはFLYと同じノズルテクノロジーを採用した唯一のステンレス製保温ボトルです。 保護キャップが付いており、実用的で使いやすく、非常に長いライフサイクルで環境にも優しい製品です。 真空断熱構造により優れた保温・保冷性能を有し、温かい飲み物は12時間、冷たい飲み物は24時間まで温度を維持します。 ステンレス製の本体は非常に長持ちし、MTBでの使用にも最適な強度を持ちます。 耐腐食性に優れるため、サプリメントやフルーツジュースなどの酸性度の高い飲み物や洗剤による腐食の心配はありません。 ソフトラバー製のプッシュプルキャップに保護カバーが付いたレーシングバージョンと、アウトドアにも最適なワンピーススチールキャップが付いたツーリングバージョンとを使い分けることができます。
    材質AISI304ステンレス全長(mm)233容量(mL)550質量(g)262耐熱温度(℃)100(スチールキャップ時)、80(ラバーノズル時)保冷時間(時間)24直径(mm)74保温時間(h)12
  • BYASI ストレージボトル ELITE(サイクル)

    BYASI ストレージボトル

    ELITE(サイクル)
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    BYASIは最新のELITEスポーツボトル同様に、スポーツライクでダイナミック、かつ効率的なデザインのツールケールに進化しました。 通常のボトルケージで使用可能で、保持力を高め、持ちやすく、開け閉めがしやすい工夫が施されています。 広いボトル口でサイクリングに必要なツールを簡単に出し入れする事が可能です。 容器とキャップの形状が開閉やツールの出し入れを容易にし、さらに独自のソフトタッチ仕上げにより、グローブをしたままでも、また雨の日でもグリップを確保し、全てにおいて実用的に設計・作成されています。 優れた対候性を備え、寒冷地や激しい雨、暑い夏の日差しなど、どんな環境下でも長期間の使用が可能です。
    材質ポリエチレン(外装容器)、ポリプロピレン(キャップ・内部容器)ダークグレー対応食器洗い乾燥機対応(最大対応温度=75℃)直径(mm)74
  • ペットボトルクージー grunge(グランジ)

    ペットボトルクージー

    grunge(グランジ)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オーストラリアでは定番の『STUBBYCOOLER』社とのダブルネイムで、grungeボトルケージにジャストフィットさせたペットボトル用保温カバー。 このカバーを使用することで、ペットボトルの中の温度を冷めにくくさせます。 ツーリングのお供に是非!!
    厚さ(mm)5
  • ナルゲン3ケージ grunge(グランジ)

    ナルゲン3ケージ

    grunge(グランジ)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    世界のバックパッカー、キャンパーに多くの愛用者がいる1 リットル ナルゲンボトルを自転車で持ち運ぶ為に用意したボトルケージ。 長いライディングで必要になる水分を持ち運ぶことを可能にした。 台座穴を10mmスライドできるので、多くのフレームに取り付け可能。 アドベンチャーやグラベルバイクにおすすめ! ナルゲン1000ml 用、モッテコ1000 用
  • BH-100EB ボトルケージホルダ EB-BANDタイプ(22~35mm) MINOURA(箕浦)

    BH-100EB ボトルケージホルダ EB-BANDタイプ(22~35mm)

    MINOURA(箕浦)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ステム、フレーム、フォーク、クランク、シートチューブなど、バイクのさまざまな場所に取り付けることができる新機構「EB-BAND」を採用したエクストラボトルケージホルダー。ブラケットは6度刻みで確度の調整が可能。
    適合寸法(mm)直径22~35、外周70から110に対応。
  • SB-100 ステンレスボトルケージ MINOURA(箕浦)

    SB-100 ステンレスボトルケージ

    MINOURA(箕浦)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    Φ73mmの一般的な自転車用ボトルに対応したステンレス製ボトルゲージ。 重量はジュラルミン製のAB-100シリーズの倍近くありますが、耐候性や錆にくさ、強度ではステンレス製が上回ります。またステンレス特有の金属色も魅力です。
    材質ステンレス幅(mm)75高さ(mm)155質量(g)70奥行(mm)96
  • Dura-Cage MINOURA(箕浦)

    Dura-Cage

    MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ 2017系ジュラルミン製の”デュラケージ” 自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計 主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け
    用途Dura-Cageは自転車用ポリボトル(直径73mm)用材質#2017ジュラルミン質量(g)38
  • どこでもケージホルダー(単品) Bikeguy (バイクガイ)

    どこでもケージホルダー(単品)

    Bikeguy (バイクガイ)(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    飲料ボトルをすぐ手に取れるところに装着。 すべての自転車に簡単装着(スポーツ車・一般車・小径車など) フレームのどこへでも、シートポストにも装着(54mm径まで装着可)
    材質ナイロン、シリコンラバー寸法(mm)80×30×30質量(g)約40適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
  • ドリンクミストSS ブラック 大作商事

    ドリンクミストSS ブラック

    大作商事
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    気化熱効果で体表面を速効冷却する、ミスト機能付きドリンクボトルです。炎天下での作業、スポーツ、レジャー、ウォーキング、ジョギング等に活躍します。好きな飲み物を飲みながらミストを顔や体に吹きかけ、気化熱で快適クールダウンします。ミスト約100回分容量の、ミスト専用タンクを搭載しています。ロードバイクのスクイズボトルとしても使用可能です。氷を入れてヒンヤリミストにできます。
    用途冷却ミスト機能付ドリンクボトル。材質ドリンクタンク:ステンレス鋼 / ボトルキャップ:PC / ミストタンク:PC / ミストストロー:PE / Oリング:シリコン / 飲み口:PC / 底部:ラバーブラック容量(mL)585容量【ミストタンク】約100回分質量(g)約355寸法(cm)8.5×Φ7×29.5
  • ボトルケージ 右抜き MINOURA(箕浦)

    ボトルケージ 右抜き

    MINOURA(箕浦)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    自転車用ポリボトル(直径73mm)を携行するための専用ボトルケージ。横からボトルを引き抜くことも可能な形状で、フレームバッグを取り付けた状態での使用やフレームサイズが小さく縦方向にボトルを引き抜くことが出来ない車体にも対応。ベーシックなアルマイトブラックのほか、様々なバイクや街乗り自転車にもよく合う6色の豊富なカラーバリエーション。用途にあわせて左右各タイプをお選びいただけます。
  • ZF AP55保冷ドリンクボトル Zefal

    ZF AP55保冷ドリンクボトル

    Zefal
    1,998税込2,198
    1個
    12日以内出荷
    容量(mL)550
  • ボトルケージ カスタム レースプラス マットブラック WILIER(ウィリエール)

    ボトルケージ カスタム レースプラス マットブラック

    WILIER(ウィリエール)
    3,498税込3,848
    1個
    18日以内出荷
    用途素材:FRP/耐候性エラストマー。直径:74mm。重量:40gマットブラック
ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)