絞り込み
色
グリップ長さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- AVEDIO(エヴァディオ)(17)
- CAPTAIN STAG(10)
- CINELLI(27)
- DEDA ELEMENTI(7)
- Dixna(10)
- FIZIK(7)
- FOGLIA(10)
- FORCE(7)
- grunge(グランジ)(7)
- LIZARD SKINS(7)
- NOGUCHI(36)
- OGK技研(8)
- Palmy Sports(14)
- Prologo (プロロゴ)(19)
- RITCHEY(9)
- runon(7)
- VELO(18)
- VELOX(8)
- サギサカ(SAGISAKA)(10)
- ブランドをもっと見る
グリップ/バーエンドは、自転車ハンドルの持ち手部分のことです。材質はPVC、合成ゴム、アルミ合金、チタンなど様々。自転車走行における操作性や快適性において重要なパーツで、機能性やスタイルなど個人の好みに応じてカスタムしやすいパーツです。バーエンドバーを取り付けてよりリラックスした走行を目指すのもよいでしょう。適切な乗車姿勢の維持、耐久性重視など、使用する環境や目的に応じて適切なグリップ/バーエンドを選ぶことができます。




グリップ 自転車用
(277件のレビュー)¥209税込¥2301ペア当日出荷耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。用途自転車用。材質クレイトンラバー(TPR)全長(mm)126ハンドル径(Φmm)22.2



エルゴグリップ MTB・スポーツ車用
(325件のレビュー)¥779税込¥8571ペア当日出荷耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5全長(mm)139.5ハンドル径(Φmm)22.2



エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ
(175件のレビュー)¥469税込¥5161ペア当日出荷グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。用途一般自転車用(シティ・トレッキング)材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59全長(mm)130/90ハンドル径(Φmm)22.2



グリップ
PALMY(56件のレビュー)¥359税込¥3951ペア当日出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100ハンドル径(Φmm)22.2
カラーバーテープ
Palmy Sports(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ。2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2材質EVA長さ(mm)2000厚さ(mm)2



エルゴグリップ 一般車用
(17件のレビュー)¥459税込¥5051ペア当日出荷耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。用途一般自転車用(シティ・トレッキング)材質クレイトンラバー(TPR)全長(mm)130



グリップシフトグリップ L/S
サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷用途修理交換用全長(mm)105(L)、79(S)内径(Φmm)22.2



幼児車用グリップ
PALMY(37件のレビュー)¥379税込¥4171ペア当日出荷一般車とは違い、子供車など径の細いハンドルバー用のグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。セット内容左右1組全長(mm)105取付穴径(Φmm)19
CTB用グリップ
PALMY(57件のレビュー)¥479税込¥5271ペア当日出荷シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。 径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。セット内容左右1組全長(mm)120/70(ハーフ側)色ブラックハンドル径(Φmm)22.2
イージーグリップ
V-GRIP(14件のレビュー)¥789税込¥8681ペア当日出荷コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。寸法(mm)120色ブラックハンドル径(Φmm)22.2




ダブルリング・グリップ
Palmy Sports(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281ペア当日出荷から13日以内出荷オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定全長(mm)130ハンドル径(Φmm)22.2
バーテープ スタンダード
FOGLIA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷EVAバーテープセット内容バーテープ×2本、フィニッシュテープ×2本、バーエンドキャップ×2個材質EVA長さ(mm)約195





+3
クルールグリップ
FF-R(エフエフアール)(19件のレビュー)¥339税込¥3731ペア当日出荷から4日以内出荷12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。全長(mm)110質量(g)85ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)27~28


スタンダードグリップ
アサヒサイクル¥649税込¥7141セット(2個)当日出荷から4日以内出荷一般車に使われるオーソドックスなグリップです。リーズナブルな価格で補修用に最適です。用途グリップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×28×28
フィニッシュテープ
Dixna¥299税込¥3291本6日以内出荷バーテープの最終留めに必須の弾力性と耐久性に優れたテープ伸びがありエンドの段差もカバーする素材で、粘着も強くストレスのない安心感を与える。エンドは巻き上げやすいように丸くカットされ、めくれにくい。寸法(mm)165×20
PS-G302 ラバーエルゴグリップ
Palmy Sports(8件のレビュー)¥829税込¥9121セット当日出荷から10日以内出荷疲れにくいエルゴノミック形状グリップ。 ラバー製で高いグリップ力。 オープンエンド(キャップ付き)。材質ラバー寸法(mm)Φ22.2×135


グリップシフト用グリップ
CAPTAIN STAG(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷対応ハンドルバーΦ22.2mm グリップシフト変速機用のグリップに最適です。材質合成ゴム寸法(mm)Φ22.2×110、Φ22.2×80質量(g)87
ソフトタイプバーテープ
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から4日以内出荷少し厚めなので、ゆったり握れるソフトモデル しっとりしたグリップ感で、ツーリングなどのロングライドにもおすすめ付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚材質EVA/PU




ダブルリング・グリップ(ショートタイプ)
Palmy Sports(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281ペア当日出荷から10日以内出荷オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定寸法(mm)22.2×95
サイクリング用品 バーテープ コルクリボン
CINELLI¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。チネリなしでは、コルクリボンは語れません。1987年、チネリによって初めて発表されたユニークでオリジナルなコルクリボン。超軽量、耐久性、グリップ、快適性、そしてもちろん、洗練された美学の本質的なバランスにおいて、他に類を見ないバーテープです。
エルゴグリップ 130mm/エンドキャップ付
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷手のひらが痛くなりにくく、しっかり握れる太いグリップ。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm材質本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン全長(mm)130色ブラック/グレー質量(g)184外径×全長(mm)30×130
バーテープ ミストラル ロゴ入リ
DEDA ELEMENTI¥2,198税込¥2,4181ペア6日以内出荷スムーズな表面素材を用いたバーテープです。薄手ながら二重構造のパッディングを用いることによりクッション性にも配慮。シルバーの「Dedaロゴ」入りバーテープです。バーエンドキャップ付属




PS-GR02 ヘックスグリップ
Palmy Sports¥289税込¥3181セット当日出荷から5日以内出荷六角形+αの形状でにぎりやすいグリップ。 オープンエンド(キャップ付き)。材質ニトリルゴム(NBR)寸法(mm)Φ20×127
『自転車ハンドル関連』には他にこんなカテゴリがあります
- グリップ/バーエンド
- ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー