絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- CAPTAIN STAG(9)
- CRANK BROTHERS(51)
- Dixna(12)
- FEIMIN(6)
- FOGLIA(5)
- grunge(グランジ)(7)
- LOOK(53)
- MKS(三ヶ島)(66)
- Palmy Sports(8)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- TOP(5)
- TRUSCO(3)
- Veloline(ベロライン)(3)
- wellgo(ウェルゴ)(19)
- Zefal(6)
- アサヒサイクル(6)
- サギサカ(SAGISAKA)(7)
- 三ヶ島製作所(52)
- 敷島(5)
- ブランドをもっと見る
ペダル・トゥクリップとは、自転車をこぐときに、足を置いて踏むことによって自転車を操作する場所のことです。自転車のパーツの中でも、比較的部品交換を簡単に行うことができます。ペダルを交換することによって、より自分の走りや趣味に適したものにすることも可能。その日の自分の走り方や気分によって帰る人もいます。ペダルのサイズや色も様々で、お洒落の一環として楽しむことの可能です。また、しっかりとした走りを求めるためのペダルもあります。

MTBペダル
(76件のレビュー)¥569税込¥6261セット(2個)当日出荷踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。色ブラック質量(g)330本体寸法(mm)110×100取付ネジ径9/16



一般車用ペダル
FSD(103件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2個)当日出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。材質樹脂寸法(mm)123×70質量(g)340
ペダル幼児車用
アサヒサイクル¥629税込¥6921ペア(2個)当日出荷ペダル 幼児車用(9/16)用途ペダル(一般車用)色ブラック質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×110×50
ペダル UX-D Ezy
MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381ペア3日以内出荷多くのユーザーに着脱式ペダルを体験してほしいという想いで開発された「UX-DEzy」(U=User:ユーザー、X=eXperience:体験、D=Detachable:着脱式) 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能で収納、輪行、車載に便利 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造 脱着式ペダル「Ezy」の新規導入がより気軽に行えるリーズナブルな価格帯用途輪行、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質PP樹脂寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69色ブラック質量(g)300
CRANK SPACER
MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)¥369税込¥4061セット5日以内出荷くぼみのあるクランクにペダルを取り付ける際に使用する鉄製のスペーサー 1セット4枚入り材質スチール色シルバー





SYLVAN TOURING
MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1組(2個)8日以内出荷MKS定番SYLVANシリーズのツーリングタイプ ランドナーやスポルティーフなどツーリング車ペダルの大定番。 1978年発売から35年以上経った今もなお人気を誇るロングセラー製品。 幅広な両面側板により、足の位置を調整しやすく、疲れを軽減。ロングライドに最適。 専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。 正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。 より愛着をもってご使用していただけます。用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)94×63質量(g)391ベアリングボールベアリング


Promenade
MKS(三ヶ島)¥4,398税込¥4,8381ペア33日以内出荷アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量ペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用用途ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)質量(g)303ベアリングボール踏面幅(mm)(横)85×(前後)64





自転車アルミペダル JT201012L
ROCKBROS(ロックブロス)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷軽量×高グリップ 走りを変えるハイスペック・フラットペダル用途踏みやすさと安定感を追求した、軽量ワイドボディのフラットペダル。アルミニウム合金製で軽量ながら剛性も高く、しっかりとしたペダリングをサポートします。ステンレス製の両面スパイクが靴裏をガッチリとホールドし、滑りにくい安心設計。さらに、密閉シャフト構造で防水・防塵に対応しており、雨天走行や水たまりでも問題なく使える耐久性を備えています。軸には強度の高いモリブデン鋼シャフトを採用し、緩みにくく長く使えるのも魅力。通勤からサイクリング、本格ライドまで幅広く活躍する高性能ペダルです。材質アルミニウム合金+モリブデン鋼質量(g)396サイズ(mm)120 x 100 x 20


デイリーペダル
Veno¥2,298税込¥2,5281組6日以内出荷気を使わない耐久性がある定番モデル。毎日使うペダルだからこそ耐久性とスムーズな回転が必要。デイリーペダルはメンテナンスフリーでスムーズな回転を実現する DUベアリングを採用しており、気を遣うことなく毎日の酷使にも耐え得るペダル。トークリップ&ストラップの使用にもフィットする。サイズ9/16"質量(g)261
アルミペダル MTB用
CAPTAIN STAG¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷MTB用ペダルブラックです。材質本体:アルミニウム合金、シャフト:鉄色ブラック質量(g)400寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×68×28
TOE CLIP STEEL with Leather
MKS(三ヶ島)¥2,898税込¥3,1881ペア5日以内出荷オーソドックスなスチール製トゥクリップ CP皮巻き仕上げのスタイリッシュなデザインでシューズへのキズも防止用途ロード、トラック、ツーリング付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質スチール(鋼鉄)色ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)51×37加工クロムメッキ(CP)
CYGMA Ezy
MKS(三ヶ島)¥6,998税込¥7,6981ペア3日以内出荷CNC製法のCompactEzyと比べ、ほぼ同等の軽量&コンパクトサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル 街乗りに最適な両面踏みタイプで輪行にも便利なコンパクトサイズ トゥクリップやリフレクターの装着も可能 ペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構「Ezyシステム」搭載 高い回転性能のシールドベアリング採用用途ツーリング、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム色シルバー質量(g)316ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)73×(前後)64
コンフォートペダル
wellgo(ウェルゴ)(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(2個)5日以内出荷ラバーグリップ採用でスリップを防止します。 ラバーグリップが湾曲(凹)した形状で、グリップ力を高めます。 アルミボディ採用、リフレクター付属、ボールベアリングでコストパフォーマンスに優れています。仕様リフレクター付材質アルミニウム/樹脂寸法(mm)102×69×25色シルバー/ブラック質量(g)312ベアリングボールスピンドルボロン
ペダル KEO 2 MAX ホワイト
LOOK¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。仕様●クリート:KEOグリップ●テンション:8~12●ペダル(g):140●総スタック高(ペダル+クリート)(mm):17.3 (11 + 6.3)材質プラットフォーム:ステンレススチール寸法(mm)Qファクター:53材質(本体)複合材質量(g)(ペア+クリート)328面積プラットフォーム:500mm2材質(スピンドル)クロモリ+テクノロジースプリングプラットフォームサイズ(mm)幅:60
ペダル 24 KEO BLADE CERAMIC 12
LOOK¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。仕様●アクスル:クロモリ+●クリート:ケオ グリップ●スタックハイト + クリート(mm):14、8 ( 8、5 + 6、3 )●ペダル(g):115●リテンション:12幅(mm)デッキ:64寸法(mm)Qファクター:53ベアリングセラミックブレードカーボン材質(ボディ)カーボン面積(m2)踏:705テクノロジーブレード
クリート KEO GRIP グレイ 4.5°
LOOK¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。用途ロード付属品5×9mmのネジ6本、ワッシャー6枚質量(g)68縦(mm)9横(mm)4





メタルフラットペダル JT201612
ROCKBROS(ロックブロス)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷メタリックに輝く選べる5色 コスパ抜群のワイドペダル。用途カラーバリエーション豊富で、愛車の雰囲気に合わせて選べるプラットフォームペダル。リーズナブルながらも高い性能を備え、メタリックでクールなデザインが足元を引き締めます。主流の9/16インチ規格を採用し、幅広設計で安定感のあるライディングをしっかりサポート。さらに強化されたステンレス製グリップピンがシューズをしっかりキャッチして滑りを防止します。付け替えグリップピンが5本付属しているので、長く安心してお使いいただけます。材質アルミニウム合金+モリブデン鋼質量(g)406サイズ(cm)横約10.5 x 縦約9.1 x 厚さ約1.6 x 接続部約2.4
ブレーキインナーワイヤー ステンレス195cm
TOP¥299税込¥3291本5日以内出荷ブレーキ用インナーワイヤー用途補修用ブレーキインナーワイヤー付属品インナーキャップ×1個、アウターキヤップ×1個材質ステンレス長さ(cm)195
FP-871B 折りたたみワイドペダル
FEIMIN¥1,998税込¥2,1981ペア7日以内出荷踏み面が広く、さらに折り畳めてコンパクトにできるペダル。用途小径車、一般車向けペダル厚さ(mm)21寸法(mm)90×85色ブラック質量(g)約365(ペア)材質(ボディ)樹脂スピンドルボロン軸受種類ZUブッシュ
カスタマイズパーツ Bee Butt Black
三ヶ島製作所¥1,798税込¥1,9781ペア4日以内出荷トゥクリップやペダルストラップ装着中につま先でペダルをひっくり返し、踏み面を捉えやすくする為のカスタマイズパーツです。従来品SPIN-Ⅱに比べてタブの突き出しが下方に位置します。お好みに応じてSPIN-ⅡとBee Buttからお選びください。25mmピッチのペダルリフレクター孔に簡単にお取り付けができ、MKSの以下のモデルと互換があります。SYLVAN GORDITO / SYLVAN TOURING / SYLVAN TOURING NEXT / SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior / SYLVAN STREAM / SYLVAN STREAM NEXT / SYLVAN STREAM NEXT Ezy Superior / BM-7 / BM-7 NEXT / CT-LITE / CYGMA / CYGMA Ezy / ESPRIT / ESPRIT Ezy Superior / UB-LITE / UB-LITE Ezy / MT-E / MT-LITE用途重量: 20g (pair) ※ボルト、ナット含む。梱包形態: ヘッダー付きポリ袋
ペダル リフレッシュキット(スタンプ7/11)
CRANK BROTHERS¥3,698税込¥4,0681セット7日以内出荷ペダル リフレッシュキット(スタンプ7/11) , (2016スタンプ 2017以降のスタンプ7/11)


マレット E ペダル
CRANK BROTHERS¥28,980税込¥31,8781ペア4日以内出荷マレットDHに比べ12%小型化、50gの軽量化を実現しました。 52mmの狭いQファクターでタイトなトレイルセクションでも操作性をアップしました。 シューズとペダルのフィット感を高めるニュー・トラクション・パッド・テクノロジー採用しました。 アウターにエンデューロ製カートリッジベアリングとインナーにigus製 LLグライドブッシュの低抵抗ベアリングを採用。 さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。 6つのピンと凹状プラットフォームで踏み面のグリップ力と安定性アップ。材質本体:CNCアルミ ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス