絞り込み
ブランド
- Veno
- TANGE SEIKI(95)
- FSA(91)
- RITCHEY(69)
- DEDA ELEMENTI(63)
- VISION(62)
- NITTO(41)
- プロファイルデザイン(28)
- Dixna(24)
- AVEDIO(エヴァディオ)(21)
- ITM(20)
- grunge(グランジ)(17)
- FF-R(エフエフアール)(11)
- DixnaCross(ディズナクロス)(10)
- アサヒサイクル(8)
- サギサカ(SAGISAKA)(8)
- MR.CONTROL(7)
- ZOOM/SATORI(7)
- GRK(4)
- ブランドをもっと見る

パークステム アヘッドステム
Veno¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷何にでも合う上品なシンプルデザイン。装着するバイクやハンドルを選ばずとらわれない程にシンプルなデザインを持つモデル。25.4mm も設定するフロントキャップも、シンプルで上品なクローズドスタイルで設計し、同色のセットインハンドルシリーズなどとの組み合わせもジャストフィットする。材質6061-T6アルミ高さ(mm)コラムハイト:43角度(°)84
リリーフバー クロスオーバーハンドル
Veno¥9,298税込¥10,2281本6日以内出荷多様な可能性を広げる " クロスオーバー " ハンドルの登場。街から山まで、初心者からベテランまで、フィールドもスキルも問わない、ドロップ用 STI や Di2 レバーを装着するクロスオーバーハンドル。ドロップからの移行もそのまま可能で、ブラケットポジションは以前の " マウスタッシュハンドル ” を彷彿とさせつつ、ブレーキと変速操作を可能としている。幅を 600mm 以下にカットすれば、より街走りにも適するだろうし、ブラケットポジションの多用で巡航ロングライドなどもこなせる。フラットハンドルのように腕の引きが可能になり、ヒルクライムでも活躍する。勿論オフロード走行も楽しい。グリップ部分は 22.2mm 設計なのでフラットハンドル用のグリップを取り付けてもよし、バーテープを巻き上げてもよし、あなたの個性を引き出す。材質6061-T6 アルミ色ブラック質量(g)290径(Φmm)レバー取り付け部:23.8全幅(mm)620角度(°)バックスィープ:25グリップ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)31.8(31.8 区間 :105)アングル(°)フォールアングル:7、ライズ:30エンド幅(mm)直線部110
トップクロウズドステム
Veno¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷から6日以内出荷シンプルにアップライトポジションを実現。大胆なボディー形状によってトップキャップ機能を内蔵したデザインのコンフォートステム。滑らかな角度と塞がったトップ部分によって、非常にスムーズにアップライトポジションを得られる。しかも、ボディーそのものが通常のステムからすれば約15mm程度のスペーサーを挿入したレベルに匹敵するため、シンプルにアップライトポジションを実現できる。スポーツバイクジオメトリーのフレームにプロムナード系ハンドルを取付ける際のポジション出しにも打ってつけのステム。材質6061-T6アルミサイズ1-1/8"クランプ径(Φmm)31.8挿入深さ(mm)フォークコラム:44
ライドステム 角度調整可能ステム
Veno¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷角度調整可能なユーティリティーモデル。センターに空間を設けアダプターによってモニターなどをスマートに収められる。角度も調節可能でフレームとの一体感が生まれるハイスタック設計。材質6061-T6アルミ幅(mm)中央空間:45寸法(mm)110、コラムハイト:65サイズ1-1/8"質量(g)318角度(°)0~60クランプ幅(mm)65クランプ径(Φmm)31.8
ハイスタックステム アヘッドステム
Veno¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷から8日以内出荷ハイポジションをスマートに。ディズナ「エスシェイプステム」をより日常的な自転車生活空間で使用して頂けるように、ヴェノブランドでのラインアップ。ハンドルに合わせて25.4mmクランプを新作し、ヴェノシリーズのハンドルバーともマッチング。海外でも高い評価を得ている独自デザイン。材質6061-T6アルミサイズ1-1/8"角度(°)75挿入深さ(mm)フォークコラム:75
ライドステムアダプター ライドステム用多機能マウント
Veno¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷ライドシリーズ多機能マウント。ライドステムの中央空間部分にセットするアダプター。前後GoProマウントにGARMINアダプターを1pc付属した、便利でスマートに収まるマウント。幅(mm)39寸法(mm)31.8色ブラック
セットインフラットハンドルバー フラットバー
Veno¥2,798~税込¥3,078~1本6日以内出荷コンパクト設計でアーバンライドにもピッタリ。狭い 540mm幅に深めの10°曲がりが、都会の走行を快適に誘う。Venoのレーザーによるロゴマークも洗練されており、多くのバイクへのセッティングが可能となっている。材質6061-T6 アルミ幅(mm)540質量(g)189角度(°)バックスィープ:10グリップ径(Φmm)22.2
ライドバー ノースロードバー
Veno¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷から8日以内出荷リラックス&ワイルドクルージング‥多様性を持ったハンドル。ノースロード的でゆったり、時にはアグレッシブに、多様な使い道を可能にするデザイン。直立姿勢でも前傾姿勢でも取り付け位置や角度によって自在に対応できる懐の深いハンドル。材質6061-T6 アルミ幅(mm)620質量(g)317角度(°)バックスィープ:42グリップ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)31.8アングル(°)ライズ:55
セットインライザーハンドルバー ライザーバー
Veno¥3,798~税込¥4,178~1本6日以内出荷コンパクトでアップライトな多目的で便利なハンドル。絶妙な曲げが施されたライザーハンドルバーは、540mm のコンパクトな幅ながらストレート部分を 170mm 確保しており、シフト・ブレーキレバー・グリップとポジションを取りやすく中心付近にセットしやすい。少しの設計配慮が障害物の多い街での安全で快適な走行の大切な要素となる。材質6061-T6 アルミ幅(mm)540質量(g)303角度(°)バックスィープ:5グリップ径(Φmm)22.2
メトロポイント ハンドルバー プロムナードハンドル
Veno¥6,498税込¥7,1481本6日以内出荷街を気持ちよく自転車散歩するプロムナードな気分。肩に力の入らない安定的な心地よいポジションが取れるハンドルバー形状を目指して作られたモデル。最大の特徴はステムのハンドルクランプの中心と左右横方向同一線上にグリップの握り中心が来る点。上下に湾曲させたグリップ部に至るまでの形状は路面からの振動を吸収させる働きを生み出す。好みによって上下逆にセッティングする事も可能で、軽快な通勤バイクへのセットにもピッタリな実用性も持ち合わせる、自由度の高い走行フィーリングをもたらすハンドルバー。材質6061-T6 アルミグリップ径(Φmm)22.2
ボーダレスカーボンハンドルバー2 ドロップハンドル
Veno¥42,980税込¥47,2781本6日以内出荷ドロップポジションの圧倒的快適性を目指したファーストモデルから、更にトップポジションでの快ツーリング・グラベル、ロングライド・ポタリング・・・・用途の境界線を越えるドロップハンドル。適性も追求したセカンドモデルは、加えてステム軸を中心としてリーチとドロップを更に0= ゼロに近づける設計を行った。ドロップハンドル形状の魅力は何と言ってもそのポジションの多様性にあり、それらを失うことなく、カーボンでしか成し得ない複雑な形状で実現したボーダレスなハンドルバー。表面造形も滑らかで手に触れる感触も角がなく、トップはバーテープを巻かずして快適性を得られる。ハンドルセンターのクランプ上にはスマートフォンなどの大きさも収まる幅と高さの空間がある。材質カーボンモノコック色マット UD質量(g)216(S/M)フレア角度(°)14
『自転車ハンドル関連』には他にこんなカテゴリがあります
- グリップ/バーエンド
- ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー