667件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8) プロファイルデザイン

    Wing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8)

    プロファイルデザイン
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    WING20Cは、強度と剛性だけでなくエアロダイナミクスにも最適化された新しい形状を採用しています。また上下を入れ替えることでハンドグリップの位置を20mm変更することが可能です。ベースバーの切り詰められたエアロフォイル形状は、空力や強度、快適性のバランスを追求しています。WING20Cでは、空気の流れとウィングからグリップへの移行がよりスムーズになり、ライダーが手を休めるためのプラットフォームを提供する新しい形状を採用しました。バーを反転させることができるので、ライダーはブレーキレバーで快適なポジションを見つけやすくなります。ケーブルルーティングは、フリップ機能と現代的なTT/TAバイクでの使用を念頭に置いて設計されています。 WING20Cは人気の高いSvetシリーズの後継モデルとして価値を持ったデザインを備え、フィットオプションやエアロダイナミクス、快適性を向上させることを目的に開発されました。WING20Cは、モジュラーベースバーデザインの頂点に位置し、優れたフィット感、合理的な形状、業界をリードする堅牢性を実現しています。
    質量(g)200(420mm)グリップ径(Φmm)24/19.8クランプ径(Φmm)31.8ハンドル幅(mm)380/400/420スタック-10~10mmリーチ寸法(mm)150
  • Aeria Ultimate Race ブラケットキット プロファイルデザイン

    Aeria Ultimate Race ブラケットキット

    プロファイルデザイン
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Aeria Ultimate Raceブラケットは、Aeria Ultimateバーのための、よりスマートで軽量なオプションです。機材スポーツにおいて"重量"は重要なファクターです。そこで、プロのサイクリングチームやエリートトライアスリートからのフィードバックに基づいて、標準的なアエリア・アルティメットブラケットのスリムVer.を開発しました。ウイングが小さくなったことで、調整範囲は狭まるため、このアイテムはアームレストが狭いフィッティングを好むライダーに適しています。
    仕様アームレストホール幅:154mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm質量(g)209スタック42.6mm
  • Neosonic ブラケットキット プロファイルデザイン

    Neosonic ブラケットキット

    プロファイルデザイン
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Neosonicブラケットは、ライダーがコンパクトなポジションを取るためにアームレストをベースバーよりも後方に移動させることが可能なデザインを採用。ロードバイクやグラベルバイクでの使用に最適で、サドルを動かさずに快適なエアロポジションを実現します。Neosonicブラケットは、独自性の高いフィット感と包括的かつシンプルな調整範囲を提供。ロードバイク、グラベルバイクやパッキングバイクにエアロバーを追加したいライダーに理想的です。
    仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルバークランプ径:31.8mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm質量(g)256オフセット25mmスタック42.5mm
  • 45ar エクステンションバーノミ プロファイルデザイン

    45ar エクステンションバーノミ

    プロファイルデザイン
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    サイズ(mm)240
  • Cable Grommet(20pcs) プロファイルデザイン

    Cable Grommet(20pcs)

    プロファイルデザイン
    4,098税込4,508
    1セット
    7日以内出荷
    ケーブルのガタつきや損傷のリスクを低減するための、ベースおよびロードバー用のゴムインサートです。
    仕様バーの互換性:Wing10a、DRV/AEROa、SVET R適合15×9mmケーブル材質ソフトラバー
  • 1/Seventeen HSF Stem Cap プロファイルデザイン

    1/Seventeen HSF Stem Cap

    プロファイルデザイン
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    HSFステムキャップを使用する事で、プロファイルデザインのAERIA ハイドレーションシステム(フロント)をスタンダードな1/Seventeen ステムに取り付けることができます。HSF Aeriaボトルはフレーム上の空気の流れをスムーズにし、ハイドレーション機能を高めながら空気抵抗をも下げることが可能です。このシステムを導入するためには、これまで専用のステムが必要でした。新しいHSFステムキャップは、HSF Aeriaテクノロジーへのアクセスの選択肢を増やします。
    材質3-D鍛造6061-T6アルミニウム質量(g)40
  • AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER プロファイルデザイン

    AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER

    プロファイルデザイン
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。
    仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm構造インジェクションナイロン/グラスファイバー互換性35a、45/25a、50a、35c+
  • 35c+ エクステンションバーノミ プロファイルデザイン

    35c+ エクステンションバーノミ

    プロファイルデザイン
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    ハイグレードなカーボンファイバーを新しいレイアップで使用することで、非常に軽量なエクステンションバーはAeroPort Di2アダプターに対応しています。
    サイズ(mm)400
  • ZB ブラケットキット ポップアップ (ハネアゲ) プロファイルデザイン

    ZB ブラケットキット ポップアップ (ハネアゲ)

    プロファイルデザイン
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    サイズ(mm)31.8
  • Sonic ブラケットキット プロファイルデザイン

    Sonic ブラケットキット

    プロファイルデザイン
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm、広いフィッティング範囲と、高いユーザビリティを持った構造で、ライザーキットにも対応しています。材質鍛造6061-T6 アルミニウムブラック質量(g)234 鍛造されたアルミニウム製のブラケットはスタックハイト(mm)42.6
  • Subsonic ブラケットキット プロファイルデザイン

    Subsonic ブラケットキット

    プロファイルデザイン
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm材質鍛造6061-T6 アルミニウムブラック質量(g)352スタックハイト(mm)23.5
  • Ergo インジェクトアームレストキット プロファイルデザイン

    Ergo インジェクトアームレストキット

    プロファイルデザイン
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    エルゴアームレストは、フィット感と快適性に重点を置いた新しいアームレストファミリーの中核です。優れたサポートとコントロールを提供しながら、肘を快適に支えるように設計された、滑らかに湾曲した形状。48通りのボルトパターンによって、より細かな調整が可能です。
    仕様アームレスト素材:インジェクティッドナイロン/グラスファイバー、パッドモデル:10mm質量(g)145(ペア)材質(パッド)抗菌EVAフォーム/抗菌ライクラカバー
  • Wing/10a ブルホーンバー(31.8) プロファイルデザイン

    Wing/10a ブルホーンバー(31.8)

    プロファイルデザイン
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ライディングスタイルと快適性の好みに合わせてグリップの高さを微調整可能で、多彩なフィット感を提供します。ひっくり返してクランプすることでグリップの高さを10mm変更することが出来るデザインです。最適な空力性能を得るには、バーを低い位置に設定し、快適性を高めるには、バーを高い位置に設定してください。
    クランプ径(Φmm)31.8
  • DRV/AEROa 120 ドロップバー(31.8) プロファイルデザイン

    DRV/AEROa 120 ドロップバー(31.8)

    プロファイルデザイン
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    エアロダイナミクス、快適性、剛性のためにエアロフォイルな形状を特徴とする高性能アルミエアロドロップバーです。 このカーブは、最新のロードレバー用に最適化されています。 DRVシステムの革新的なフィット感と人間工学から導き出された形状は、自然な手首角度により、快適性とコントロール性が向上します。
    クランプ径(Φmm)31.8
  • AIR STRIKE Ⅱ(エアストライク) プロファイルデザイン

    AIR STRIKE Ⅱ(エアストライク)

    プロファイルデザイン
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    AIR STRIKE Ⅱは、これまで人気のあったAirstrykeの機能を取り入れ、フィット範囲を拡大し、より快適なアームレストを追加しました。跳ね上げブラケットとクラシックな形状は保持されます。
  • 1/Seven teen 17° シュレッドレスステム (31.8) プロファイルデザイン

    1/Seven teen 17° シュレッドレスステム (31.8)

    プロファイルデザイン
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オーソドックスなデザインでありながらしっかりハンドルバーを固定するフロント4ボルトクランプ。豊富なサイズがバイクフィッティングに役立ちます。
    ブラックロゴ質量(g)162(100mm)
  • 1/ZeroSeven 7° シュレッドレスステム (31.8) プロファイルデザイン

    1/ZeroSeven 7° シュレッドレスステム (31.8)

    プロファイルデザイン
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    オーソドックスなデザインでありながらしっかりハンドルバーを固定するフロント4ボルトクランプ。豊富なサイズがバイクフィッティングに役立ちます。
    ブラックロゴ質量(g)167(100mm)
  • SUPER SONIC(J5)ブラケットキット コンプリート プロファイルデザイン

    SUPER SONIC(J5)ブラケットキット コンプリート

    プロファイルデザイン
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    J4ブラケットが進化し、さらに調整幅が広がったブラケットキット。 エクステンションクランプもボルト一つで簡単に調整できます。
    仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルクランプ:31.8mm材質(本体)6061-T6アルミ質量(g)266スタックハイト(mm)42
  • AERIA(アエリア) シュレッドレスステム (31.8)ブラック プロファイルデザイン

    AERIA(アエリア) シュレッドレスステム (31.8)ブラック

    プロファイルデザイン
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    プロファイルデザイン独自のフロントクランプデザイン。ヒンジタイプでありながら軽量に出来ており、サイクルコンピュータ、 ハイドレーション、エアロバーなどのアクセサリーを装着しても、下側から容易に作業できます。
    質量(g)165
  • LEGACY(レガシー)Ⅱ プロファイルデザイン

    LEGACY(レガシー)Ⅱ

    プロファイルデザイン
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    低アームレストブリッジと3つのポジションのエクステンションバーをマウント コストパフォーマンスに優れ、エアロバー初心者にもオススメのモデル
    仕様アームレスト:ZBブラケット/Venturi パッドアノダイズド・マットブラッククランプ径(Φmm)31.8
  • TRI GEL PAD FIZIK

    TRI GEL PAD

    FIZIK
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    現在お使いのアームレストにベルクロで簡単に装着できるGEL PADです。 衝撃吸収に優れ硬化しにくい「TECNOGEL」を使用しているので耐久性もあり、汚れを洗い流すことも出来ます。 また、ライディング時の体への負担も軽減してくれます。 実測値重量:88g(シンタエース/プロファイル用)
  • DABAR (31.7) DEDA ELEMENTI

    DABAR (31.7)

    DEDA ELEMENTI
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    DABARはカーボンファイバーの強度とエキサイティングな形状をもつブルホーンバーです。 スピード、完璧な機能性を追い求めたデザインと設計がなされています。 トライアスロンとタイムトライアルバイクをライダーにフィットさせるブルホーンカーボンバーであり、そのスタイリッシュなルックスからアーバンピストのカスタムにもマッチします。
    仕様ウィングアングルドロップ:0°/0mm材質UDカーボン形状エアロフラットバーUDカーボン質量(g)210(420mm)ハンドル幅(mm)420クランプ寸法(mm)31.7
  • ZERO 2 ドロップバー (31.7) ブラック(19~) DEDA ELEMENTI

    ZERO 2 ドロップバー (31.7) ブラック(19~)

    DEDA ELEMENTI
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    DEDAのRHMジオメトリとエアロトップを併せ持つハンドルバー。 軽量な冷間鍛造ダブルバテッド6061アルミニウム使用。
    材質ダブルバテッド6061アルミ形状RHM質量(g)295(420mm)クランプ寸法(mm)31.7リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
  • CRONONERO LOW RIDER(31.7) DEDA ELEMENTI

    CRONONERO LOW RIDER(31.7)

    DEDA ELEMENTI
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    標準的なフラットライダーエアロバーより60mm低いポジション。 エアロトップセクションを備えた6061アロイシリーズ。 クランプ直径31.7mmのステムを使用してください。 ハンドルバー形状:ローライダーエアロバー
    材質6061アルミニウム寸法(mm)ウィングドロップ:60質量(g)279クランプ径(Φmm)31.7
  • PARABOLICA エアロバー (パラボリカ)(18~) DEDA ELEMENTI

    PARABOLICA エアロバー (パラボリカ)(18~)

    DEDA ELEMENTI
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ストレート・エクステンションのUCI公認エアロバー
    材質6061アルミニウム寸法(mm)35ブラック質量(g)396クランプ径(Φmm)31.7最大長(mm)エクステンション:310
  • Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)アナトミック DEDA ELEMENTI

    Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)アナトミック

    DEDA ELEMENTI
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    材質トリプルバテッド 7075アルミニウム形状アナトミックブラック質量(g)258(420mm)クランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)86ドロップ寸法(mm)142
  • Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)シャロー DEDA ELEMENTI

    Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)シャロー

    DEDA ELEMENTI
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    材質トリプルバテッド 7075アルミニウム形状シャロ―ブラック質量(g)252(420mm)クランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)80ドロップ寸法(mm)135
  • METAL BLAST(メタルブラスト)エアロバー(2017~) DEDA ELEMENTI

    METAL BLAST(メタルブラスト)エアロバー(2017~)

    DEDA ELEMENTI
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    ロード・タイムトライアル及びオリンピックディスタンス・トライアスロン向けに開発されたCARBON BLASTのアルミバージョン。 エクステンションとアームレストプレートを一体成型し、ハンドルバーからの高さを極限まで抑えたロープロファイル形状。 ITU(国際トライアスロン連合)レギュレーションに対応するフロントリンクブリッジ、アームレスト用パッド付属。
    材質アルミニウム長さ(mm)エクステンション:165質量(g)266クランプ径(Φmm)31.7間隔(mm)フロントリンクブリッジ:90(C-C)
  • Speciale(スペチャーレ) ドロップバー(26.0)シャロー DEDA ELEMENTI

    Speciale(スペチャーレ) ドロップバー(26.0)シャロー

    DEDA ELEMENTI
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    クラシカルな雰囲気で未だ根強い人気のシャロードロップバー。6061-T6のアルミ製です。
    材質6061-T6 アルミ形状シャロー寸法(mm)ドロップ:134シルバーポリッシュ質量(g)320(420mm)クランプ径(Φmm)26ハンドル幅(mm)420リーチ寸法(mm)80
  • パラボリカ用パッド DEDA ELEMENTI

    パラボリカ用パッド

    DEDA ELEMENTI
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
  • Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)ディープ DEDA ELEMENTI

    Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)ディープ

    DEDA ELEMENTI
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    材質トリプルバテッド 7075アルミニウム形状ディープブラック質量(g)258(42)クランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)95ドロップ寸法(mm)145
  • Speciale(スペチャーレ) ドロップバー(26.0) シャロー DEDA ELEMENTI

    Speciale(スペチャーレ) ドロップバー(26.0) シャロー

    DEDA ELEMENTI
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    クラシカルな雰囲気で未だ根強い人気のシャロードロップバー。6061-T6のアルミ製です。
    材質6061-T6 アルミ形状シャローシルバーポリッシュ質量(g)320(420mm)クランプ径(Φmm)26ハンドル幅(mm)(外-外):420、440リーチ寸法(mm)80ドロップ寸法(mm)134
  • Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)RHM DEDA ELEMENTI

    Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)RHM

    DEDA ELEMENTI
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    材質トリプルバテッド 7075アルミニウム形状RHM質量(g)248(420mm)クランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
  • スーパーレジェラ RS RHM カーボンバー(31.7mm) DEDA ELEMENTI

    スーパーレジェラ RS RHM カーボンバー(31.7mm)

    DEDA ELEMENTI
    40,980税込45,078
    1個
    6日以内出荷
    ハイエンドモデルの超軽量カーボンバー"スーパーレジェラ" DEDA定番のRHM形状(ラピッド・ハンドル・ムーブメント)により、ハンドルポジションの移動が迅速かつスムーズに行えます。 127mmのショートドロップにより、従来型ハンドルと比較してステムも長く出すことが可能です。
    材質HR40 UDカーボンリーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
  • ZERO 1 ドロップバー (31.7)ブラック DEDA ELEMENTI

    ZERO 1 ドロップバー (31.7)ブラック

    DEDA ELEMENTI
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    上ハンドルから下ハンドルへ素早い握り替えが行いやすいRHM(Rapid Hand Movement)設計。リーズナブルなモデルです。 zero シリーズのハンドルバーとカラーや仕上げの相性が良いステムやシートポストもございます。セットでのお勧めがクロージングへの近道です。
    材質6061アルミ合金質量(g)304(420mm)リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
  • スーパーレジェラ RHM カーボンバー(35mm)(18~) DEDA ELEMENTI

    スーパーレジェラ RHM カーボンバー(35mm)(18~)

    DEDA ELEMENTI
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    材質トリプルバテッド 7075アルミニウム形状ディープブラック質量(g)258(42)クランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)95ドロップ寸法(mm)145
  • TRIBAR (31.7) DEDA ELEMENTI

    TRIBAR (31.7)

    DEDA ELEMENTI
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    31.7mmのアタッチメントとクリップオン式のバーエクステンションを取り付けるために、130mmの非常に大きな中央領域を備えています。 UDカーボンを使用した構造は、高い強度と最高の重量剛性比を保証します。 速くなるように開発された、あらゆるトライアスロンとタイムトライアルのバイクを完全に補完するベースバーです。 ケーブル内装対応。 ※本製品は Deda Elementi製ステムとの組み合わせでお使いください。 ※UCI認証
    仕様ウィングアングルドロップ:0°/0mm材質UDカーボン形状エアロフラットバーUDカーボン質量(g)210ハンドル直径(mm)ブレーキレバー固定内部20(エクスパンダシステムおよびシフトレバー)クランプ寸法(mm)31.7
  • VINCI(ヴィンチ) ドロップバー (31.7) DEDA ELEMENTI

    VINCI(ヴィンチ) ドロップバー (31.7)

    DEDA ELEMENTI
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    POB
  • スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) DEDA ELEMENTI

    スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm)

    DEDA ELEMENTI
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。 スーパーゼロハンドルバーのアルミニウムバージョン。カーボンバージョンと同様の正確なエアロ形状を製造可能な革新的な機械成形プロセスを使用した、ハイエンド7050アルミニウム合金で作られています。
    材質7050アルミニウム形状RHM(Rapid Hand Movement)質量(g)305寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
  • CRONONERO EVO(31.7) DEDA ELEMENTI

    CRONONERO EVO(31.7)

    DEDA ELEMENTI
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷

自転車ハンドル関連』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー