さらに商品を絞り込む
  • MINOURA(箕浦)(2)
  • ESGE(エスゲ)(1)
  • FF-R(エフエフアール)(1)
  • runon(1)
  • 14(11)
  • 16(16)
  • 18(15)
  • 20(28)
  • 22(15)
  • 24(29)
  • 24~28(8)
  • 26(49)
  • 26~29(7)
  • 27(40)
  • タイヤサイズをもっと見る
スタンド/スタンドばねには、スタンドやスタンド用のバネがあります。スタンドは、自転車を独立して立てておきたい時に、自転車を支える役目をする自転車用品です。スタンドがあることによって、スーパーやコンビニエンスストアなど、自転車置き場が無くても自転車を独立して立たせておくことが可能。スタンドには様々なタイプのものがあり、2本脚のあるスタンドから、脚が1本だけのものがあります。脚が1本だけの方が、気軽に利用できるので、自転車に乗る時もすぐに発進が可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
クイックアップスタンド MINOURA(箕浦)クイックアップスタンドMINOURA(箕浦)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
必要な時だけ簡単装着、クイックシャフト共締めタイプの簡易スタンド。 見た目もシンプルでスポーツ車にベストマッチ。 9mmクイックシャフトと共締めのため、工具を使わず簡単に脱着可能。 必要な時だけ一時的な使用を目的としたスタンド。 取り付け部を切り欠き形状にすることで、クイックシャフトを抜く手間を解消。
適合ホイール径 : 26インチ~29インチ、700C材質アルミ、ステンレスブラック/シルバー質量(g)150
アルミ製1本脚スタンド ディスクブレーキ対応 MINOURA(箕浦)アルミ製1本脚スタンド ディスクブレーキ対応MINOURA(箕浦)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付けできるキックスタンド9mmクイックレリーズとチェーンステーで固定しますディスクローターに接触しない設計で、ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付け可能2種類のP型クリップと、ベース部分の孔の組み合わせで取付角度を調整しますスタンド脚は自転車サイズに合わせて長さをカットできるマルチユースタイプスタンドの長さを微調整する脚先樹脂用のワッシャーを4枚付属
適合ホイールサイズ(inch)径:26~700C材質アルミ・樹脂・鉄質量(g)260
ディスクマウントスタンド FF-R(エフエフアール)ディスクマウントスタンドFF-R(エフエフアール)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
700Cディスクブレーキの次世代規格「フラットマウント」に対応したサイドスタンド フレーム下側に直に固定するため、スッキリと一体感のある装着感 本体は軽量アルミ合金、設置する先端には大型の樹脂製フットを採用
適合タイヤサイズ700×23~28C材質アルミ合金、樹脂質量(g)150
センタースタンド ズーム ESGE(エスゲ)センタースタンド ズームESGE(エスゲ)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体、取付プレート)アルミ合金(ボルト)スチール寸法(mm)60×35×340(最大400)質量(g)約330適合サイズ24~28インチ耐荷重(kg)18
スタンド runonスタンドrunon
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら