フェンダー サイズ調整式
フェンダー自体が伸縮構造になっているので、好きな長さでカスタマイズして使用可能。
フロントフォークの穴は貫通、非貫通量対応
対応サイズ:14インチ~700c
対応シートポストサイズ:25.4~31.8mm
- 用途
- 伸び縮みするから調整がカンタンな前後フェンダーセット
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 315
- 適合サイズ
- 14-700C
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ


























