減速機とは、モータに取り付けてモータの回転数を落としながら、得られるトルクを増大させる機器。一般的なものは、ウォームギヤを使用して減速効果を得ています。ウォームギヤの構造上、モータの入力軸と減速された出力軸は直交し、減速の程度は内蔵されるウォームギヤのギヤ比によって決まるため、事前に必要な仕様を確認しましょう。減速機の選択は、入力軸と出力軸の形状、使用するモータの仕様、必要な減速比とトルクを確認の上、最適な減速機を選ぶといいでしょう。
1,197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
タイプ標準型 種類減速機 取付方式フランジ取付 バックラッシ(°)0.25
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置標準 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ1段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
31,980 税込35,178
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4171種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置標準 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ1段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

減速比1 枠番10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

変速機タイプウォーム減速機 種類減速機
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 上ウォーム形各軸配置水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 種類減速機 取付方式脚取付
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。
フランジモータ取付:T3 出力軸:キー付き
1個
52,250 税込57,475
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 電圧(V)200/200 周波数(Hz)50/60 ブレーキブレーキ無 軸方向軸出し無(中空軸)
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 出力軸垂直 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 種類減速機 取付方式脚取付
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 回転数(min-1[r.p.m])1800
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (779種類の商品があります)

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り) 種類減速機
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.1kw~0.2kw) 住友重機械工業 CADデータあり
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキなし シリーズ6000シリーズ 低速軸方向取付方向自由 モーター極数(P)4 タイプ三相モータ(屋内) 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋内形
1台
32,400 税込35,640
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 電圧(V)200/200 周波数(Hz)50/60 ブレーキブレーキ無 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 使用環境屋内形 防水保護等級IP20
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 電圧(V)200/200 周波数(Hz)50/60 ブレーキブレーキ付 軸方向軸出し無(中空軸)
1台
63,980 税込70,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 電圧(V)200/200 周波数(Hz)50/60 ブレーキブレーキ無 軸方向軸出し無(中空軸)
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置出力反対 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ1段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置出力反対 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ1段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 下ウォーム形各軸配置水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 種類減速機 取付方式脚取付
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 下ウォーム形各軸配置水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 種類減速機 取付方式脚取付
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22S) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置中空軸(キー溝有) 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ18S) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置中空軸(キー溝有) 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ12S) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 軸配置中空軸(キー溝有)
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式フランジ取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3L-22)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式脚取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。 モーターモータ付 モーター極数(P)4 モーター周波数(Hz)50/60 引出口方向仕様記号の通り 端子箱位置仕様記号の通り
1台
28,980 税込31,878
11日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5040種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。 モーターモータ付 モーター極数(P)4 引出口方向仕様記号の通り 端子箱位置仕様記号の通り
1台
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4440種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。 仕様モータ付 保護方式IP44 モータ種類三相モータ
1台
56,980 税込62,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6784種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用AFモータ付 モーターモータ付 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.1 モーター周波数(Hz)60 保護方式IP44 引出口方向仕様記号の通り 端子箱位置仕様記号の通り
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7936種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。 周波数(Hz)50/60 電源三相 モータータイププレミアム効率三相モータ付 モーターモータ付 モーター極数(P)4 取付け方法中空軸 保護方式IP44 軸方向軸出し無 引出口方向仕様記号の通り 端子箱位置仕様記号の通り
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6912種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。 仕様モータ付 容量(kW)モータ:0.75 周波数(Hz)モータ:50/60 方向引出口:仕様記号の通り 保護方式IP44 位置端子箱:仕様記号の通り 極数(P)モータ:4 モータ種類プレミアム効率三相モータ付
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5760種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。 仕様モータ付 保護方式IP44 モータ種類三相モータ
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6783種類の商品があります)

〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
1個
55,100 税込60,610
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHD
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHD
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります