減速機 :「ウォームギア」の検索結果

減速機とは、モータに取り付けてモータの回転数を落としながら、得られるトルクを増大させる機器。一般的なものは、ウォームギヤを使用して減速効果を得ています。ウォームギヤの構造上、モータの入力軸と減速された出力軸は直交し、減速の程度は内蔵されるウォームギヤのギヤ比によって決まるため、事前に必要な仕様を確認しましょう。減速機の選択は、入力軸と出力軸の形状、使用するモータの仕様、必要な減速比とトルクを確認の上、最適な減速機を選ぶといいでしょう。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
487件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
49,980 税込54,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHV
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHV
1個
49,980 税込54,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHL
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
1個
41,980 税込46,178
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHH
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHH
1個
56,980 税込62,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHF
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
1個
57,980 税込63,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

マキシンコー2段ウォーム減速機
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。
減速比300 仕様1段:ウォーム/2段:ウォーム タイプH形 種類減速機 取付方式脚取付 トルク(N・m)113~56600 機種BH・KH・AH・AOHのワイドバリエーション
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 回転数(min-1[r.p.m])1800
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (779種類の商品があります)

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHD
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHD
1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

変速機タイプウォーム減速機 種類減速機
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 種類減速機
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 種類減速機
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHU
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHU
1個
35,980 税込39,578
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BH
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBH
1個
31,980 税込35,178
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 種類減速機
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 種類減速機
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

変速機タイプウォーム減速機 種類減速機
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 種類減速機
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機18型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,400 税込49,940
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機30型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
133,000 税込146,300
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 種類減速機
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機25型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,400 税込96,140
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機45型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
584,300 税込642,730
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機40型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
426,700 税込469,370
21日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機22型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機50型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
583,100 税込641,410
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機9型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,700 税込29,370
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
減速比15 材質【入力軸(ウォーム軸)】機械構造用炭素鋼・その他、【ウォームホイール】特殊アルミニウム・青銅・その他、【本体ケース】ねずみ鋳鉄・その他、【出力軸】機械構造用炭素鋼・その他、【カバー】亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 ねじれ右ねじれ 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 モーターモータなし 下ウォーム形各軸配置水平 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 変速機タイプウォーム減速機
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷

ベルポニー2段ウォーム減速機60型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,064,900 税込1,171,390
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機50型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
835,300 税込918,830
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機35型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
272,000 税込299,200
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ベルポニー2段ウォーム減速機30型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
211,400 税込232,540
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機45型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
381,200 税込419,320
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機40型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
283,200 税込311,520
21日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機35型
エコ商品
種類減速機 取付方式脚取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
184,000 税込202,400
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

用途多目的 IT関連、一般産業等設備・装置、医療福祉関連設備 回転数(min-1[r.p.m])1800 種類減速機 取付方式フランジ取付 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 周波数(Hz)50/60兼用 材質(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 種類減速機
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 種類減速機
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります