絞り込み
発電方式
  • 充電式(5)
  • 電池式(3)
ライト種類
  • LED(6)
連続使用時間
  • 2~3時間未満(1)
  • 100時間以上(3)
ブランド
  • Hapyson(ハピソン)
  • モノタロウ(1)
  • CROPS(クロップス)(21)
  • CATEYE(キャットアイ)(17)
  • サギサカ(SAGISAKA)(13)
  • GENTOS(10)
  • サイクルテック(10)
  • CAPTAIN STAG(9)
  • FORCE(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • LYNX(5)
  • 旭電機化成(4)
  • オーム電機(4)
  • BB BORO(4)
  • FENIX(フェニックス)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • TOP(3)
  • MAGICSHINE(3)
  • WINTEC(ウインテック)(2)
  • YSD(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電方式から絞り込む
充電式(5)
電池式(3)
  • YB-600 ソーラーオートテール Hapyson(ハピソン)

    YB-600 ソーラーオートテール

    Hapyson(ハピソン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト 夜に走れば自動点滅 ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。 本体全体が光り、被視認性UP 電池の交換がしやすい 停車後1分間は点滅を継続 JIS 規格に準拠したリフレクター採用 センサー内蔵で自動点滅・消灯 従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。 全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。
    寸法(mm)約44×50×45ダークグレー取付後ドロヨケ取付タイプ質量(g)約55(ナット、電池も含む)使用温度範囲(℃)0~40光源Φ3赤色LED×1使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)ライト種類LED色調ダークグレー
  • 充電式スマートランプ ハンドルバー用 Hapyson(ハピソン)

    充電式スマートランプ ハンドルバー用

    Hapyson(ハピソン)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
    モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
  • 充電式スマートランプ ハンドルバー用 Hapyson(ハピソン)

    充電式スマートランプ ハンドルバー用

    Hapyson(ハピソン)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    2つの照度センサーで取付け方法を選ばない。ハンドル上、ハンドル下どちらで取付け可能。スマートランプは夜間の振動を感知し自動で点灯。夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心走行時は点灯へオート切替。可動式ブラケット採用。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
    カーキモード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
  • Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用 Hapyson(ハピソン)

    Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用

    Hapyson(ハピソン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
    付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金寸法(mm)約33×80×44ブラック質量(g)約60タイプフォークブラケット用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約15(10m前方)防水性IPX5
  • Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用 Hapyson(ハピソン)

    Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用

    Hapyson(ハピソン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
    付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まずブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • YB-900K-W 乾電池式サイクルライト Hapyson(ハピソン)

    YB-900K-W 乾電池式サイクルライト

    Hapyson(ハピソン)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
    付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • ハブダイナモ専用ライト Hapyson(ハピソン)

    ハブダイナモ専用ライト

    Hapyson(ハピソン)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
    付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製寸法(mm)約35×65×35質量(g)約28電源定格6V-0.8W ハブダイナモコード長さ(mm)約1000光源超高輝度1W白色LED×1明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • YB-900K-K 乾電池式サイクルライト Hapyson(ハピソン)

    YB-900K-K 乾電池式サイクルライト

    Hapyson(ハピソン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
    付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間適合ハンドル径(Φmm)22~32
ヘッドライト・フロント用ライト