ブラケット・その他には、ブラケットや固定用バンドなどがあります。ブラケットとは、腕木のような器具を支えるための支持具。ブラケットを使用することによって、ハンディライトなどを自転車に取り付けすることが用意になります。工具やネジ締めといったものが不要になるため取り付けが簡単です。固定部した箇所が360度回転するものもあり、ライトを様々な向きに向けることも可能です。ブラケットにも様々な材質のものがあります。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H-34N フレックスタイト CATEYE(キャットアイ)

    H-34N フレックスタイト

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10ブラック適合パイプ径(Φmm)22~32アズワン品番64-9544-05
  • HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm) CATEYE(キャットアイ)

    HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm)

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)19.0~22.8
  • なんでもハンドルホルダーⅡ 旭電機化成

    なんでもハンドルホルダーⅡ

    旭電機化成(12件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    お手持ちのライトが自転車用に! 煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転! しっかり留まるワンタッチベルト製!
    材質POM樹脂寸法(mm)35×51×25質量(g)16
  • ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型 オーム電機

    ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ライトを自転車や傘・トレッキングポール・杖などに取り付けできます。取り付け可能なライトの直径は20~25mm。ラバー(ゴム)だから簡単に取り付けできます
    直径(mm)取り付け可能なバンドル:約Φ20~30、取り付け可能なライト:約Φ20~25、約Φ20~30(傘のグリップ、トレッキングポール、杖など)
  • かしこいランプ取付け金具 Panasonic(パナソニック)

    かしこいランプ取付け金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
    適合SKL083、SKL079,SKL080適合サイズ(Φmm)フロントフォーク脚径:18~22
  • BA-3.4 カートリッジバッテリー CATEYE(キャットアイ)

    BA-3.4 カートリッジバッテリー

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    大容量の充電式ライト用カートリッジバッテリー 別売の急速充電クレードルにも対応 充電時間:1A以上の入力で約5時間、0.5A入力で約9時間
    付属品USBケーブル適合ボルト800(HL-EL471RC)ブラックバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3400
  • TL-SLR120/220用 ニッケル水素充電池 CATEYE(キャットアイ)

    TL-SLR120/220用 ニッケル水素充電池

    CATEYE(キャットアイ)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ・対応モデル:TL-SLR220、TL-SLR120
  • GPブラケット CATEYE(キャットアイ)

    GPブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • バイクライトホルダー Bikeguy (バイクガイ)

    バイクライトホルダー

    Bikeguy (バイクガイ)(19件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー 着脱がとても簡単なベルクロテープ固定 ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません あらゆるところに取り付け可能です
    適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)質量(g)13取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)発電方式乾電池
  • ランプブラケット Panasonic(パナソニック)

    ランプブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    フロントキャリアを取り外した場合にフロントフォークに取り付けます。
    ブラック
  • SP-11 フレックスタイト CATEYE(キャットアイ)

    SP-11 フレックスタイト

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    欠品中
    適合機種ラピッドシリーズ、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック適合パイプ径(Φmm)12~32
  • SL-LD135用ゴムバンド+フック CATEYE(キャットアイ)

    SL-LD135用ゴムバンド+フック

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ニマ2(SD-LD135-F/R)専用の交換用ラバーバンド。
    適合ニマ2(SD-LD135-F/R)ブラックアズワン品番64-9544-82
  • C-2クリップ CATEYE(キャットアイ)

    C-2クリップ

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ポケットやサドルバッグなどにライトを取り付け可能にするクリップ。
    適合ラピッドシリーズ(TL-LD700/710/720は別途スペーサーXが必要)、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラックアズワン品番64-9544-72
  • BS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm) CATEYE(キャットアイ)

    BS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm)

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200取付径(Φmm)15.5~16.5
  • ホイールマグネット CATEYE(キャットアイ)

    ホイールマグネット

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • 534-2900 充電クレードル3 CRA-003 CATEYE(キャットアイ)

    534-2900 充電クレードル3 CRA-003

    CATEYE(キャットアイ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。充電:USB TYPE-C、放電:USB TYPE-Aのケーブルが必要です。
    用途付属品:充電クレードル3 。対応バッテリー:BA-4.8/BA-3.4/BA-3.1/BA-2.2。充電時間:約4~6時間
  • NSKL153用取付ホルダー Panasonic(パナソニック)

    NSKL153用取付ホルダー

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    フロントフォークのランプブラケットに固定できるホルダー
    ブラック/シルバー
  • ハンドホルダー ゴムタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハンドホルダー ゴムタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    円筒型ライト適応サイズ 約Φ18~32mm ハンドル適応サイズ 約Φ19~25mm ハンドルホルダーには首振り機能付き(360°回転)
    本体寸法(mm)W約30×H約340×D約1(伸びた時)本体質量(g)約19
  • SLサイクルライト専用ホルダー オーム電機

    SLサイクルライト専用ホルダー

    オーム電機(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約38(パッキン含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×67×25
  • 取付バンド ユニバーサルタイプ CATEYE(キャットアイ)

    取付バンド ユニバーサルタイプ

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様取付バンドユニバーサルタイプ対応パイプ径(mm)Φ18.0~40.0ラピッドシリーズ/リフレックスオート(TL-LD570-R)/TL-LD170/TL-LD150/TL-LD130/SL-LD210/TL-LD260F/TL-AU200
  • アウトフロントブラケット2 CATEYE(キャットアイ)

    アウトフロントブラケット2

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・キャットアイ社製無線サイクロコンピューターと充電式ヘッドライト(H-34N対応モデル)を取り付け可能。・サイクロコンピューター、ヘッドライトの角度調整が可能。・本体は冷間鍛造アルミを使用。・GPブラケットは一部のヘルメットに取り付け可能・アクションカメラも取り付け可能
    アズワン品番64-9545-61
  • C-1N(クリップ) CATEYE(キャットアイ)

    C-1N(クリップ)

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック
  • ケイデンスマグネット CATEYE(キャットアイ)

    ケイデンスマグネット

    CATEYE(キャットアイ)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ブラックすきま(mm)3mm(センサーとマグネット)
  • ハンドホルダー ベルトタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハンドホルダー ベルトタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    面ファスナー(マジックテープ)式の自転車用ライトホルダーです。お手持ちの円筒形ライトが自転車用ライトになります。円筒型ライト適応サイズ:約Φ18~32mm(外径)。ハンドル適応サイズ:約Φ19~24mm。取り付けたライトは360度回転が可能です。(カチカチと多段階で固定出来ます)
    付属品滑り止めゴム本体寸法(mm)W約35×H約50×D約25本体質量(g)約20
  • 取付バンド CATEYE(キャットアイ)

    取付バンド

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ゴム式で腕や足に装着できるライト用マジックテープの交換、補修用スペアパーツ。
    適合ループ2(SL-LD140-R、SL-LD140RC-F/R)ブラック
  • 取付バンド ユニバーサルタイプ(Φ18.0~40.0mm) CATEYE(キャットアイ)

    取付バンド ユニバーサルタイプ(Φ18.0~40.0mm)

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200ブラック
  • SP-7 取付バンド(Φ28.8~32.5mm) CATEYE(キャットアイ)

    SP-7 取付バンド(Φ28.8~32.5mm)

    CATEYE(キャットアイ)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)28.8~32.5
ブラケット・その他