絞り込み
ブランド
- プロファイルデザイン
- CATEYE(キャットアイ)(113)
- CROPS(クロップス)(16)
- K-EDGE(10)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- オーム電機(3)
- ナカタニ金属工業(2)
- 旭電機化成(1)
- GENTOS(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- Bikeguy (バイクガイ)(1)
- エール(1)
- スマイルキッズ(1)
- DEDA ELEMENTI(1)
- Hapyson(ハピソン)(1)
- ROCKBROS(ロックブロス)(1)

エアロ HC ブラケット コンピュータマウント付キ
プロファイルデザイン¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現するコンピュータマウント付きブラケット。 『エアロ HC ブラケット』は高さを抑えたロープロファイル形状。さらなるエアロダイナミクスを達成するため、後方に位置するコンピュータマウントはボトルに隠れる位置となっています。使用中にずれにくいシリコングリッパー付きのベルクロストラップはエアロバーの左右間隔に応じて調整でき、付け外しも容易。コンピュータマウントも見やすい位置に前後調整が可能です。 重量では『HC マウント』のほうが軽量ですが、付け外しのしやすさ、コンピュータマウントを備える点で使い勝手を向上させています。質量(g)110
UCM エアロブリッジ
プロファイルデザイン¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷仕様調整幅:70~120mm、26.0mm質量(g)37構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバークランプ径(Φmm)22.2サイズ(mm)対応幅70-110
HSF BTA ガーミンマウント付
プロファイルデザイン¥4,998税込¥5,4981個欠品中HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)色マットブラック質量(g)100構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー