絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SHIMANO(シマノ)(79)
- DIA-COMPE(67)
- RIDEA(25)
- サギサカ(SAGISAKA)(22)
- SWISS STOP(20)
- アサヒサイクル(18)
- YSB(吉川製作所)(17)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(15)
- CAPTAIN STAG(14)
- アライ制動器材(9)
- Ruler(ルーラー)(9)
- Vesrah(8)
- DixnaCross(ディズナクロス)(8)
- Arai(アライ)(7)
- FOGLIA(7)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(5)
- 吉川製作所(5)
- Karasawa(唐沢製作所)(5)
- 吉川(5)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

ガイドパイプ90°
ALLIGATOR(アリゲーター)(20件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から5日以内出荷Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。材質ステンレスブレーキ種類Vブレーキ
ブレーキシュー 角度調整
サギサカ(SAGISAKA)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷JIS規格に適合しており、耐摩耗性に優れています。アルミリム、ステンレスリム兼用用途角度調整ができるうす付きのブレーキシュー色グレー質量(g)1ペア約52
DC750 キャリパーブレーキ 前後セット
DIA-COMPE¥6,698税込¥7,3681セット6日以内出荷最大アーチサイズ 78mmのセンタープルブレーキ。別売の台座とバネキットで直付仕様にも対応する。60mm~78mm。ナット式。101-PAD。1242チドリ付。アルミ鍛造キャリパー寸法(mm)60~78色SL質量(g)190(pc)前後区分前後セット
BRS101 キャリパーブレーキ 埋込ナット式
DIA-COMPE¥4,698~税込¥5,168~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷制動力が高いデュアルピボットデザインのキャリパーブレーキアーチ。ロングサイズ。45~57mmロングサイズアーチ。101-PAD。アルミ冷間鍛造寸法(mm)45~57質量(g)188(pc)
DB 03 ローター AFS(センターロック)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷カンパニョーロ ROTOR CAMPAGNOLO 03 AFS質量(g)99ブレーキ種類ディスクブレーキ
Vブレーキパーツ
サギサカ(SAGISAKA)¥649税込¥7141セット(1個×1個)5日以内出荷Vブレーキ交換用パーツの前後セットです。【セット内容】。リードパイプ:135度/1本(前用)・90度/1本(後用)。ブーツ:約45mm/2本。袋パッケージです。リードパイプ角度はフレームにより異なります。ご購入前にご確認ください。用途Vブレーキ交換用パーツの前後セット商品タイプ前後セット
101トラックブレーキセット フロント用
DIA-COMPE¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷から6日以内出荷ブレーキ取付穴の無いピストフォークに装着可能なフロントブレーキセット。セット内容台座付デュアルピボットブレーキ・ピスト用ブレーキレバー(左)・ブレーキワイヤー(前用)適合パイプ径(Φmm)22.2~24
BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用
SHIMANO(シマノ)¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
軽快車用ブレーキシュー BAA対応/アルミリム用
CAPTAIN STAG¥619税込¥6811個翌々日出荷軽快車用の軽快車用ブレーキシューBAA対応 アルミリム用材質ブロック:合成ゴム、金属部:鉄(亜鉛めっき)質量(g)28寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)38×10×28
ロード用ブレーキシュー
サギサカ(SAGISAKA)¥899税込¥9891個当日出荷ロードバイク・クロスバイク用キャリパーブレーキ交換シュー。用途修理交換用仕様1ペア色ブラックブレーキ種類ロードブレーキ
Vブレーキシュー小径用
サギサカ(SAGISAKA)¥799税込¥8791個6日以内出荷20型等の小径車に最適なVブレーキ替えシュー。ショートタイプ。用途修理交換用寸法(mm)64色ブラックタイプショート
アルミリム用全天候ブレーキシュー(ヘッダー付き袋入り)
YSB(吉川製作所)¥539税込¥5931ペア4日以内出荷アルミリム用ブレーキシュー BAAに対応した全天候型 1ペア毎にヘッダー付き袋に個包装されて、店舗陳列に最適適合ホイールアルミリム用
ガイドパイプ135°
ALLIGATOR(アリゲーター)(11件のレビュー)¥399税込¥4391本4日以内出荷から10日以内出荷Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。材質ステンレス角度(°)135ブレーキ種類Vブレーキ
サーボブレーキ ロッド式
Karasawa(唐沢製作所)(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等内径(Φmm)(ドラム)90ブレーキ種類サーボブレーキ
DB111FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 140/1.8mm
GALFER(ガルファー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷用途ローター径:140 mm。重量:91 gr.。厚み: 1.8 mm。用途:ROAD / GRAVEL。仕様:Not compatible with Fulcrum AFS System。Type : TWO-PIECE DISC SHARK。system : CENTER-LOCK
軽快車用ブレーキシューDX アルミリム用
CAPTAIN STAG¥639税込¥7031組4日以内出荷自転車安全基準BAAに適合しています。電動アシスト自転車に最適です。耐摩耗性。電動自転車対応材質ブロック:合成ゴム、金属部:鉄(亜鉛メッキ)質量(g)28g製品サイズ(mm)長さ40mm
『自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブル(ワイヤー)
- ブレーキレバー/シフトレバー
- ブレーキ/ブレーキシュー
- ワイヤーエンドキャップ