絞り込み
歯数
- 34
- 10(1)
- 11(4)
- 12(2)
- 25(6)
- 27(2)
- 28(5)
- 29(4)
- 30(5)
- 32(8)
- 36(2)
- 38(1)
- 39(2)
- 40(1)
- 45(1)
- 46(1)
- 50(2)
- 51(1)
- 52(2)
- 53(2)
- 歯数をもっと見る
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(3)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(2)
- RIDEA(1)
スプロケットとは、ロードバイク(自転車)の軸回転やチェーンの回転をチェーンや軸に伝達する役割を果たす歯車です。変速にかかわるパーツとして、フロント(リア)ディレイラーなども含まれます。スプロケットは、自転車の後部ギアの歯であり、その歯数によってギアを調整。そのため、歯数の大きいものほどギアを軽くできるのが特徴です。スプロケットの交換によって乗り心地をより快適なものにできるでしょう。スプロケットを交換する際には、手元が滑ってケガをする危険性があるので注意が必要です。
「歯数」から絞り込む
11(4)
25(6)
28(5)
29(4)
30(5)
32(8)
34
50(2)
52(2)
53(2)
歯数をもっと見る

カセットスプロケット CS-HG500 10S
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷から8日以内出荷HG 10スピードカセットスプロケット仕様(適合チェーン)HG 10スピード / HG-X10
CS-R9200-12 12S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷から9日以内出荷DURA-ACE R9200 12速カセットがもたらすシームレスなシフティングは、ヒルクライムやスプリント、そしてあなたの限界を押し上げる状況で、次のギアへの変速を躊躇する必要がなくなりました。 大型化されたギアはドライブトレインの効率を最大化するとともに、シマノ11速と12速フリーハブボディの両方に互換性を持ちます。 最大ペダリング負荷においても、より高速でシームレスなシフティング 洗練された12段のギアの組み合わせは、あらゆる状況において最高の効率と加速性能を提供 プロレース向けに、よりワイドな34Tを新たに追加 新たな12速と既存の11速のロードフリーハブボディに対応仕様リアスピード :12タイプHYPERGLIDE+シリーズDURA-ACE R9200 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:2適合チェーンHG 12スピード
CS-HG700-11 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥7,398税込¥8,1381個欠品中さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求 幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。 MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属仕様リアスピード :11歯数11-34T質量(g)379(平均)タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
SUPER RECORD カセット 12s 11-34
Campagnolo(カンパニョーロ)¥59,980税込¥65,9781セット7日以内出荷34Tローギアを備えたワイドレシオなカセット。 ※11-34Tスプロケット セットを使用する場合は、必ず対応したリアディレイラーを使用してください。歯数11-34T
5x/3xW3-LSR4SH Powering LS W3T 4arms
RIDEA¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様 上級者向けトレーニングからレースまで対応(W3T) 4アーム仕様(対応クランク:シマノ9000/6800/5800) リア対応スピード:9~11S材質アルミニウム(AL7075)サイズBCD:110mm