絞り込み
ブランド
- VISION(48)
- RITCHEY(35)
- FSA(32)
- DEDA ELEMENTI(29)
- NITTO(21)
- プロファイルデザイン(18)
- Dixna(16)
- ITM(14)
- サギサカ(SAGISAKA)(6)
- Veno(6)
- 敷島(5)
- AVEDIO(エヴァディオ)(5)
- ZOOM/SATORI(5)
- Tranz-X(トランズエックス)(4)
- DixnaCross(ディズナクロス)(4)
- grunge(グランジ)(3)
- GRK(2)
- FSD(2)
- OG(大阪ギヤ製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
「タイプ」から絞り込む

カマキリハンドルステンレス バラ
サギサカ(SAGISAKA)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷サビに強いステンレス製カマキリハンドル。幅(mm)約560色シルバー高さ(mm)約230クランプ径(Φmm)約25.4
浅曲りハンドル バラ
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷一般車用の浅曲がり型ハンドル。幅(mm)約540色ブラック高さ(mm)約135質量(g)約590クランプ径(Φmm)約25.4
MTB ハンドガード
Barkbusters(バークバスターズ)¥8,398税込¥9,2381個62日以内出荷MTBシングルポイントマウントハンドレバーガード。MTB専用にて新設計されたシングルポイントマウントハンドレバーガードは 軽量高強度のナイロンプラスチックガードとアルミニウム製クランプにて制作されています。取り付けにはブレーキ操作に支障がないよう設計されボルトオンにて簡単に装着いただけます。この特徴的なデザインされたナイロンプラスチックガードは通気性を高めるための薄型のミニマリストデザインにて様々な外部からのアクシデントによる妨害を取り除きます。セット内容左右セット
31.8ストレートハンドルバー
grunge(グランジ)¥4,398税込¥4,8381本7日以内出荷強靭で軽量な2014-T6アルミ採用。 定番スタイルの31.8mmクランプのフラットハンドルバー。 5°、560mm材質2014-T6質量(g)180グリップ部(mm)22.2クランプ径(Φmm)31.8
ハンドルバー オールランダー ステンレス
TOP(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷一般軽快車用ハンドルバー用途自転車用ハンドル材質ステンレス幅(mm)540タイプオールランダー径(Φmm)22.2
VINCI(ヴィンチ)シャロー ドロップバー (31.7)420mm 外-外
DEDA ELEMENTI¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷ステムとの完全な融合のために、妥協することなく設計された新しいVINCIハンドルバー。DCRシステム対応のDedaステムと組み合わせることで、ケーブルフル内蔵を可能にするデザイン。VINCI(ヴィンチ)はハンドル・ステムを同製品で組み合わせることで、さらにエアロパフォーマンスを強化することが可能です。VINCIは軽量性や剛性だけでなく、エアロダイナミクスをも追及し設計されたレーシングバイクの現代的フィロソフィーに理想的にマッチします。このテクニカルアプローチは、ドラッグを最小限に抑え、あらゆるライディングスタイルで人間工学に基づいたグリップとポジションを提供するように設計されたハンドルのエアロプロファイルと断面形状を見ると一目瞭然です。仕様ハンドルバー径:31.7mm材質UDカーボン形状スーパーシャロー色POB質量(g)225リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)125
GERA カーボンバー (31.7)46(54)cm
DEDA ELEMENTI¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷クリップオンバーを取り付けるための広いセンターエリア ※ステム別売Geraはグラベルハンドルの新しいスタンダードです。また、アドベンチャー&ツーリングバイクのセットアップにも最適です。速く走りたいときはアグレッシブに、自然の中でのロングライドを楽しみたいときは快適に。ハンドルバーは12°のバックスイープ角と7mmの立ち上がりを特徴としています。ドロップ部の16°のフレアは、オフロード走行時の安定性をさらに高めます。リーチとドロップは最適化されてた新しいシェイプ(EOS)で、40mmのリーチはブレーキレバーをより近くに配置することを可能にし、100mmのコンパクトなドロップは、レバーからバーエンドへの移行をより快適にし、素早く移行することを可能にします。仕様フィニッシュ:ポリッシュオンブラック(POB)、DCRシステム対応、ライズ:7mm、バックスイープ:12mm/12°材質UDカーボン形状EOS(Endurance Optimized Position)色POB質量(g)220(44cm)寸法(cm)44/46/48(外-外)クランプ径(Φmm)31.7フレア角度(°)16リーチ寸法(mm)40ドロップ寸法(mm)100
GERA カーボンバー (31.7)44(52)cm
DEDA ELEMENTI¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷クリップオンバーを取り付けるための広いセンターエリア ※ステム別売Geraはグラベルハンドルの新しいスタンダードです。また、アドベンチャー&ツーリングバイクのセットアップにも最適です。速く走りたいときはアグレッシブに、自然の中でのロングライドを楽しみたいときは快適に。ハンドルバーは12°のバックスイープ角と7mmの立ち上がりを特徴としています。ドロップ部の16°のフレアは、オフロード走行時の安定性をさらに高めます。リーチとドロップは最適化されてた新しいシェイプ(EOS)で、40mmのリーチはブレーキレバーをより近くに配置することを可能にし、100mmのコンパクトなドロップは、レバーからバーエンドへの移行をより快適にし、素早く移行することを可能にします。仕様フィニッシュ:ポリッシュオンブラック(POB)、DCRシステム対応、ライズ:7mm、バックスイープ:12mm/12°材質UDカーボン形状EOS(Endurance Optimized Position)色POB質量(g)220(44cm)寸法(cm)44/46/48(外-外)クランプ径(Φmm)31.7フレア角度(°)16リーチ寸法(mm)40ドロップ寸法(mm)100
F-19ヨウ スペアパッド(16mm)
プロファイルデザイン¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷質量(g)39規格パッド厚16mmキット内容F-35パッド 2ケ、ベルクロシート 2ケ、貼付面清掃シート 1ケ
エアロバーブラケット ライザーキット
プロファイルデザイン¥5,898税込¥6,4881個欠品中エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。 アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。 組み合わせにより5mm、10mm、15mmと高さが調整できます。仕様キット内容、 5mmライザーx2、 10mmライザーx2、 取り付けボルト 35mm、30mm、25mm、20mm 各4本、6061-T6アルミニウム製、対応クランプ径:31.8mm(26.0mm用のシムと同時使用不可)、J3ブラケット、ZBSブラケット質量(g)5mmライザー 7 10mmライザー 14適合ブラケットJ2ブラケット
ベンチュリ フォームディスク パッド (STD)
プロファイルデザイン¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ベンチュリーアームレスト (レガシーおよびセンチュリーエアロバー)用の交換パッド。規格レガシー/センチュリー用
Wing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8)
プロファイルデザイン¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷WING20Cは、強度と剛性だけでなくエアロダイナミクスにも最適化された新しい形状を採用しています。また上下を入れ替えることでハンドグリップの位置を20mm変更することが可能です。ベースバーの切り詰められたエアロフォイル形状は、空力や強度、快適性のバランスを追求しています。WING20Cでは、空気の流れとウィングからグリップへの移行がよりスムーズになり、ライダーが手を休めるためのプラットフォームを提供する新しい形状を採用しました。バーを反転させることができるので、ライダーはブレーキレバーで快適なポジションを見つけやすくなります。ケーブルルーティングは、フリップ機能と現代的なTT/TAバイクでの使用を念頭に置いて設計されています。 WING20Cは人気の高いSvetシリーズの後継モデルとして価値を持ったデザインを備え、フィットオプションやエアロダイナミクス、快適性を向上させることを目的に開発されました。WING20Cは、モジュラーベースバーデザインの頂点に位置し、優れたフィット感、合理的な形状、業界をリードする堅牢性を実現しています。質量(g)200(420mm)グリップ径(Φmm)24/19.8クランプ径(Φmm)31.8ハンドル幅(mm)380/400/420スタック-10~10mmリーチ寸法(mm)150
Aeria Ultimate Race ブラケットキット
プロファイルデザイン¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Aeria Ultimate Raceブラケットは、Aeria Ultimateバーのための、よりスマートで軽量なオプションです。機材スポーツにおいて"重量"は重要なファクターです。そこで、プロのサイクリングチームやエリートトライアスリートからのフィードバックに基づいて、標準的なアエリア・アルティメットブラケットのスリムVer.を開発しました。ウイングが小さくなったことで、調整範囲は狭まるため、このアイテムはアームレストが狭いフィッティングを好むライダーに適しています。仕様アームレストホール幅:154mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm質量(g)209スタック42.6mm
Neosonic ブラケットキット
プロファイルデザイン¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Neosonicブラケットは、ライダーがコンパクトなポジションを取るためにアームレストをベースバーよりも後方に移動させることが可能なデザインを採用。ロードバイクやグラベルバイクでの使用に最適で、サドルを動かさずに快適なエアロポジションを実現します。Neosonicブラケットは、独自性の高いフィット感と包括的かつシンプルな調整範囲を提供。ロードバイク、グラベルバイクやパッキングバイクにエアロバーを追加したいライダーに理想的です。仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルバークランプ径:31.8mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm質量(g)256オフセット25mmスタック42.5mm
Cable Grommet(20pcs)
プロファイルデザイン¥4,098税込¥4,5081セット7日以内出荷ケーブルのガタつきや損傷のリスクを低減するための、ベースおよびロードバー用のゴムインサートです。仕様バーの互換性:Wing10a、DRV/AEROa、SVET R適合15×9mmケーブル材質ソフトラバー
AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER
プロファイルデザイン¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm構造インジェクションナイロン/グラスファイバー互換性35a、45/25a、50a、35c+
35c+ エクステンションバーノミ
プロファイルデザイン¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷ハイグレードなカーボンファイバーを新しいレイアップで使用することで、非常に軽量なエクステンションバーはAeroPort Di2アダプターに対応しています。サイズ(mm)400
Sonic ブラケットキット
プロファイルデザイン¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm、広いフィッティング範囲と、高いユーザビリティを持った構造で、ライザーキットにも対応しています。材質鍛造6061-T6 アルミニウム色ブラック質量(g)234 鍛造されたアルミニウム製のブラケットはスタックハイト(mm)42.6
Subsonic ブラケットキット
プロファイルデザイン¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm材質鍛造6061-T6 アルミニウム色ブラック質量(g)352スタックハイト(mm)23.5
Ergo インジェクトアームレストキット
プロファイルデザイン¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷エルゴアームレストは、フィット感と快適性に重点を置いた新しいアームレストファミリーの中核です。優れたサポートとコントロールを提供しながら、肘を快適に支えるように設計された、滑らかに湾曲した形状。48通りのボルトパターンによって、より細かな調整が可能です。仕様アームレスト素材:インジェクティッドナイロン/グラスファイバー、パッドモデル:10mm質量(g)145(ペア)材質(パッド)抗菌EVAフォーム/抗菌ライクラカバー
AIR STRIKE Ⅱ(エアストライク)
プロファイルデザイン¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷AIR STRIKE Ⅱは、これまで人気のあったAirstrykeの機能を取り入れ、フィット範囲を拡大し、より快適なアームレストを追加しました。跳ね上げブラケットとクラシックな形状は保持されます。
SUPER SONIC(J5)ブラケットキット コンプリート
プロファイルデザイン¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷J4ブラケットが進化し、さらに調整幅が広がったブラケットキット。 エクステンションクランプもボルト一つで簡単に調整できます。仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルクランプ:31.8mm材質(本体)6061-T6アルミ質量(g)266スタックハイト(mm)42
LEGACY(レガシー)Ⅱ
プロファイルデザイン¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷低アームレストブリッジと3つのポジションのエクステンションバーをマウント コストパフォーマンスに優れ、エアロバー初心者にもオススメのモデル仕様アームレスト:ZBブラケット/Venturi パッド色アノダイズド・マットブラッククランプ径(Φmm)31.8
TRI GEL PAD
FIZIK¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷現在お使いのアームレストにベルクロで簡単に装着できるGEL PADです。 衝撃吸収に優れ硬化しにくい「TECNOGEL」を使用しているので耐久性もあり、汚れを洗い流すことも出来ます。 また、ライディング時の体への負担も軽減してくれます。 実測値重量:88g(シンタエース/プロファイル用)
DABAR (31.7)
DEDA ELEMENTI¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷DABARはカーボンファイバーの強度とエキサイティングな形状をもつブルホーンバーです。 スピード、完璧な機能性を追い求めたデザインと設計がなされています。 トライアスロンとタイムトライアルバイクをライダーにフィットさせるブルホーンカーボンバーであり、そのスタイリッシュなルックスからアーバンピストのカスタムにもマッチします。仕様ウィングアングルドロップ:0°/0mm材質UDカーボン形状エアロフラットバー色UDカーボン質量(g)210(420mm)ハンドル幅(mm)420クランプ寸法(mm)31.7
ZERO 2 ドロップバー (31.7) ブラック(19~)
DEDA ELEMENTI¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷DEDAのRHMジオメトリとエアロトップを併せ持つハンドルバー。 軽量な冷間鍛造ダブルバテッド6061アルミニウム使用。材質ダブルバテッド6061アルミ形状RHM質量(g)295(420mm)クランプ寸法(mm)31.7リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
CRONONERO LOW RIDER(31.7)
DEDA ELEMENTI¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷標準的なフラットライダーエアロバーより60mm低いポジション。 エアロトップセクションを備えた6061アロイシリーズ。 クランプ直径31.7mmのステムを使用してください。 ハンドルバー形状:ローライダーエアロバー材質6061アルミニウム寸法(mm)ウィングドロップ:60質量(g)279クランプ径(Φmm)31.7
PARABOLICA エアロバー (パラボリカ)(18~)
DEDA ELEMENTI¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷ストレート・エクステンションのUCI公認エアロバー材質6061アルミニウム寸法(mm)35色ブラック質量(g)396クランプ径(Φmm)31.7最大長(mm)エクステンション:310
Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)アナトミック
DEDA ELEMENTI¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷材質トリプルバテッド 7075アルミニウム形状アナトミック色ブラック質量(g)258(420mm)クランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)86ドロップ寸法(mm)142
Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)シャロー
DEDA ELEMENTI¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷材質トリプルバテッド 7075アルミニウム形状シャロ―色ブラック質量(g)252(420mm)クランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)80ドロップ寸法(mm)135
METAL BLAST(メタルブラスト)エアロバー(2017~)
DEDA ELEMENTI¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷ロード・タイムトライアル及びオリンピックディスタンス・トライアスロン向けに開発されたCARBON BLASTのアルミバージョン。 エクステンションとアームレストプレートを一体成型し、ハンドルバーからの高さを極限まで抑えたロープロファイル形状。 ITU(国際トライアスロン連合)レギュレーションに対応するフロントリンクブリッジ、アームレスト用パッド付属。材質アルミニウム長さ(mm)エクステンション:165質量(g)266クランプ径(Φmm)31.7間隔(mm)フロントリンクブリッジ:90(C-C)
Speciale(スペチャーレ) ドロップバー(26.0)シャロー
DEDA ELEMENTI¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷クラシカルな雰囲気で未だ根強い人気のシャロードロップバー。6061-T6のアルミ製です。材質6061-T6 アルミ形状シャロー寸法(mm)ドロップ:134色シルバーポリッシュ質量(g)320(420mm)クランプ径(Φmm)26ハンドル幅(mm)420リーチ寸法(mm)80
『ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車用ハンドルバー
- 自転車用ハンドルポスト
- 自転車用ステム
- ヘッドスペーサー
- ハンドル専用ボルト