絞り込み
ブランド
  • プロファイルデザイン
  • VISION(48)
  • RITCHEY(35)
  • FSA(32)
  • DEDA ELEMENTI(29)
  • NITTO(21)
  • Dixna(16)
  • ITM(14)
  • サギサカ(SAGISAKA)(6)
  • Veno(6)
  • 敷島(5)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(5)
  • ZOOM/SATORI(5)
  • Tranz-X(トランズエックス)(4)
  • DixnaCross(ディズナクロス)(4)
  • grunge(グランジ)(3)
  • GRK(2)
  • FSD(2)
  • OG(大阪ギヤ製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • F-19ヨウ スペアパッド(16mm) プロファイルデザイン

    F-19ヨウ スペアパッド(16mm)

    プロファイルデザイン
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)39規格パッド厚16mmキット内容F-35パッド 2ケ、ベルクロシート 2ケ、貼付面清掃シート 1ケ
  • ベンチュリ アームレストキット プロファイルデザイン

    ベンチュリ アームレストキット

    プロファイルデザイン
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    レガシーおよびセンチュリーエアロバー用のアームレストキット。
    質量(g)39規格レガシー/センチュリー用
  • エアロバーブラケット ライザーキット プロファイルデザイン

    エアロバーブラケット ライザーキット

    プロファイルデザイン
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。 アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。 組み合わせにより5mm、10mm、15mmと高さが調整できます。
    仕様キット内容、 5mmライザーx2、 10mmライザーx2、 取り付けボルト 35mm、30mm、25mm、20mm 各4本、6061-T6アルミニウム製、対応クランプ径:31.8mm(26.0mm用のシムと同時使用不可)、J3ブラケット、ZBSブラケット質量(g)5mmライザー 7 10mmライザー 14適合ブラケットJ2ブラケット
  • ベンチュリ フォームディスク パッド (STD) プロファイルデザイン

    ベンチュリ フォームディスク パッド (STD)

    プロファイルデザイン
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ベンチュリーアームレスト (レガシーおよびセンチュリーエアロバー)用の交換パッド。
    規格レガシー/センチュリー用
  • Wing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8) プロファイルデザイン

    Wing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8)

    プロファイルデザイン
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    WING20Cは、強度と剛性だけでなくエアロダイナミクスにも最適化された新しい形状を採用しています。また上下を入れ替えることでハンドグリップの位置を20mm変更することが可能です。ベースバーの切り詰められたエアロフォイル形状は、空力や強度、快適性のバランスを追求しています。WING20Cでは、空気の流れとウィングからグリップへの移行がよりスムーズになり、ライダーが手を休めるためのプラットフォームを提供する新しい形状を採用しました。バーを反転させることができるので、ライダーはブレーキレバーで快適なポジションを見つけやすくなります。ケーブルルーティングは、フリップ機能と現代的なTT/TAバイクでの使用を念頭に置いて設計されています。 WING20Cは人気の高いSvetシリーズの後継モデルとして価値を持ったデザインを備え、フィットオプションやエアロダイナミクス、快適性を向上させることを目的に開発されました。WING20Cは、モジュラーベースバーデザインの頂点に位置し、優れたフィット感、合理的な形状、業界をリードする堅牢性を実現しています。
    質量(g)200(420mm)グリップ径(Φmm)24/19.8クランプ径(Φmm)31.8ハンドル幅(mm)380/400/420スタック-10~10mmリーチ寸法(mm)150
  • Aeria Ultimate Race ブラケットキット プロファイルデザイン

    Aeria Ultimate Race ブラケットキット

    プロファイルデザイン
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Aeria Ultimate Raceブラケットは、Aeria Ultimateバーのための、よりスマートで軽量なオプションです。機材スポーツにおいて"重量"は重要なファクターです。そこで、プロのサイクリングチームやエリートトライアスリートからのフィードバックに基づいて、標準的なアエリア・アルティメットブラケットのスリムVer.を開発しました。ウイングが小さくなったことで、調整範囲は狭まるため、このアイテムはアームレストが狭いフィッティングを好むライダーに適しています。
    仕様アームレストホール幅:154mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm質量(g)209スタック42.6mm
  • Neosonic ブラケットキット プロファイルデザイン

    Neosonic ブラケットキット

    プロファイルデザイン
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Neosonicブラケットは、ライダーがコンパクトなポジションを取るためにアームレストをベースバーよりも後方に移動させることが可能なデザインを採用。ロードバイクやグラベルバイクでの使用に最適で、サドルを動かさずに快適なエアロポジションを実現します。Neosonicブラケットは、独自性の高いフィット感と包括的かつシンプルな調整範囲を提供。ロードバイク、グラベルバイクやパッキングバイクにエアロバーを追加したいライダーに理想的です。
    仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルバークランプ径:31.8mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm質量(g)256オフセット25mmスタック42.5mm
  • 45ar エクステンションバーノミ プロファイルデザイン

    45ar エクステンションバーノミ

    プロファイルデザイン
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    サイズ(mm)240
  • Cable Grommet(20pcs) プロファイルデザイン

    Cable Grommet(20pcs)

    プロファイルデザイン
    4,098税込4,508
    1セット
    7日以内出荷
    ケーブルのガタつきや損傷のリスクを低減するための、ベースおよびロードバー用のゴムインサートです。
    仕様バーの互換性:Wing10a、DRV/AEROa、SVET R適合15×9mmケーブル材質ソフトラバー
  • AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER プロファイルデザイン

    AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER

    プロファイルデザイン
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。
    仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm構造インジェクションナイロン/グラスファイバー互換性35a、45/25a、50a、35c+
  • 35c+ エクステンションバーノミ プロファイルデザイン

    35c+ エクステンションバーノミ

    プロファイルデザイン
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    ハイグレードなカーボンファイバーを新しいレイアップで使用することで、非常に軽量なエクステンションバーはAeroPort Di2アダプターに対応しています。
    サイズ(mm)400
  • ZB ブラケットキット ポップアップ (ハネアゲ) プロファイルデザイン

    ZB ブラケットキット ポップアップ (ハネアゲ)

    プロファイルデザイン
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    サイズ(mm)31.8
  • Sonic ブラケットキット プロファイルデザイン

    Sonic ブラケットキット

    プロファイルデザイン
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm、広いフィッティング範囲と、高いユーザビリティを持った構造で、ライザーキットにも対応しています。材質鍛造6061-T6 アルミニウムブラック質量(g)234 鍛造されたアルミニウム製のブラケットはスタックハイト(mm)42.6
  • Subsonic ブラケットキット プロファイルデザイン

    Subsonic ブラケットキット

    プロファイルデザイン
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm材質鍛造6061-T6 アルミニウムブラック質量(g)352スタックハイト(mm)23.5
  • Ergo インジェクトアームレストキット プロファイルデザイン

    Ergo インジェクトアームレストキット

    プロファイルデザイン
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    エルゴアームレストは、フィット感と快適性に重点を置いた新しいアームレストファミリーの中核です。優れたサポートとコントロールを提供しながら、肘を快適に支えるように設計された、滑らかに湾曲した形状。48通りのボルトパターンによって、より細かな調整が可能です。
    仕様アームレスト素材:インジェクティッドナイロン/グラスファイバー、パッドモデル:10mm質量(g)145(ペア)材質(パッド)抗菌EVAフォーム/抗菌ライクラカバー
  • AIR STRIKE Ⅱ(エアストライク) プロファイルデザイン

    AIR STRIKE Ⅱ(エアストライク)

    プロファイルデザイン
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    AIR STRIKE Ⅱは、これまで人気のあったAirstrykeの機能を取り入れ、フィット範囲を拡大し、より快適なアームレストを追加しました。跳ね上げブラケットとクラシックな形状は保持されます。
  • SUPER SONIC(J5)ブラケットキット コンプリート プロファイルデザイン

    SUPER SONIC(J5)ブラケットキット コンプリート

    プロファイルデザイン
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    J4ブラケットが進化し、さらに調整幅が広がったブラケットキット。 エクステンションクランプもボルト一つで簡単に調整できます。
    仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルクランプ:31.8mm材質(本体)6061-T6アルミ質量(g)266スタックハイト(mm)42
  • LEGACY(レガシー)Ⅱ プロファイルデザイン

    LEGACY(レガシー)Ⅱ

    プロファイルデザイン
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    低アームレストブリッジと3つのポジションのエクステンションバーをマウント コストパフォーマンスに優れ、エアロバー初心者にもオススメのモデル
    仕様アームレスト:ZBブラケット/Venturi パッドアノダイズド・マットブラッククランプ径(Φmm)31.8

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用ハンドルバー