絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(59)
- RIDEA(24)
- 中野鉄工所(20)
- DEDA ELEMENTI(13)
- アサヒサイクル(10)
- DIA-COMPE(9)
- grunge(グランジ)(5)
- 中谷金属(5)
- ELITE(サイクル)(4)
- CAPTAIN STAG(3)
- JOYTECH(3)
- 中野(3)
- GRK(2)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- Dixna(2)
- TOP(2)
- Tranz-X(トランズエックス)(1)
- YSD(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(1)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 自転車用ハブ関連

SM-AX80 Eスルーアクスル 軸長:168mm ピッチ:M12X1.75 対応OLD:135mm
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ピッチM12×1.75軸長(mm)168寸法(Φmm)12対応寸法(mm)OLD:135
SLX HB-M7110-B 15mmEスルー センターロック ロックリング別売 フロントハブ
SHIMANO(シマノ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷ディスクブレーキ用フロントハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 工具不要の15mmスキュワー装置は剛性で軽量 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 Jベンドスポーク用寸法(mm)OLD:110軸長(mm)110×15
SLX HB-M7110 15mmEスルー センターロック ロックリング別売 フロントハブ
SHIMANO(シマノ)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ディスクブレーキ用フロントハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 工具不要の15mmスキュワー装置は剛性で軽量 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 Jベンドスポーク用寸法(mm)OLD:100軸長(mm)100×15
SLX FH-M7130-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ
SHIMANO(シマノ)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル 拡張ワイドO.L.D.仕様:157mm より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用寸法(mm)OLD:157質量(g)363軸長(mm)157×12
SLX FH-M7110-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ
SHIMANO(シマノ)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用寸法(mm)OLD:148質量(g)355軸長(mm)148×12
SLX FH-M7110 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ
SHIMANO(シマノ)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用寸法(mm)OLD:142質量(g)352軸長(mm)142×12
HB-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷シマノ - フロントハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 100x12mm E-スルー アクスル E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フロントハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。 さらに高剛性。 安定性がさらに向上しました。 メンテナンスとセッティングが容易です。 モデル番号:HB-RS770 シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed Eスルーアクスルは別売になります。ブレーキセンターロックディスクブレーキ寸法(mm)OLD:100色ブラック/シルバー質量(g)125ベアリングベアリング コーン:CBN、ベアリング カップ:CBN固定方法12mm E-スルー
FH-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。 さらに高剛性。 安定性がさらに向上しました。 メンテナンスとセッティングが容易です。 センターロックマウント モデル番号:FH-RS770 シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed スピード:11/10追加のスペーサーで10段変則に使用可能。ディスクブレーキ/センターロックマウント用 Eスルーアクスルは別売になります。寸法(mm)OLD:142色ブラック/シルバー質量(g)302固定方法12mm E-スルー
FH-RS470 10/11段 12mmスルー センターロック
SHIMANO(シマノ)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS470フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。 モデル番号:FH-RS470 シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed スピード:11/10追加のスペーサーで10スピードに使用可能ブレーキセンターロックディスクブレーキ寸法(mm)OLD:142色ブラックベアリングベアリング コーン:CBN、 ベアリング カップ:研磨固定方法12mm E-スルー
FH-M8010 12mmEスルー センターロック
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷対応リアスピード / ローターマウント:8-10/11(MTB)スピード / センターロックスポーク穴数:32HOLD:142mm軸タイプ:12mm E-スルーアクスル(フレームに付属)寸法(mm)OLD:142ホール数32H
DH-UR705-3D センターロック ディスクブレーキ用 ハブダイナモ 3.0W E-スルー
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売 新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量 回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減 E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能 アンギュラコンタクトベアリング コンパクトで軽量 低い回転抵抗 簡単に設置できるディスクローター 耐久性のあるシール性能
VOLANO/DRIVO/KURA/TURNO/DIRETO ボディ
ELITE(サイクル)¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷VOLANO/DRIVO/KURA/TURNO/DIRETO フリーボディ
HF1-R135/24 High Performance Hub
RIDEA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷小径車リア用シールドベアリングハブ AL7075CNC製ハブボディ クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪) リア:4ベアリング 対応変速数:8/9/10s質量(g)211
HF1-F100/20 High Performance Hub
RIDEA¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷小径車フロント用シールドベアリングハブ AL7075CNC製ハブボディ クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト フロント:2ベアリング仕様スポーク穴:20H質量(g)76
リアフリーハブ FH-RS400
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)仕様(適合リアスピード)10/11スピード寸法(mm)(OLD)130タイプリムブレーキ軸長(mm)141、(QR)163スポーク数32H
フロントハブ HB-RS400
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)寸法(mm)(OLD)100軸長(mm)108、(QR)133スポーク数32H
EHBQB400BAL フロントハブ 32H 6ボルト ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷フロントハブ HB-QB400 6ボルトディスクブレーキ 32H ブラック用途スポーク穴:32H。クイックリリーススキュワー長さ/カラー:133mm/ブラック色ブラック
EFHTC500HMC フリーハブ 28H センターロック 8-11S OLD142 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 142x12 mm E-スルーアクスル 11/10/9/8スピード HGスプライン M色ブラック
EFHTC500MSBC フリーハブ 28H CLD 12S OLD148 マイクロSP BK
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 148x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE色BK
EFHTC500MSB フリーハブ 32H CLD 12S OLD142 マイクロSP ブラック
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 142x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE色ブラック
EFHTC500MSC フリーハブ 28H CLD 12S OLD142 マイクロSP ブラック
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 142x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE色ブラック
EFHTC500HMBC フリーハブ 28H センターロック 8-11S OLD148 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 148x12 mm E-スルーアクスル 11/10/9/8スピード HGスプライン M色ブラック
EHBTC50015BC フロントハブ 28H 15mm Eスルー OLD110 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキフロントハブ 110x15 mm E-スルーアクスル色ブラック
EHBTC50012BL フロントハブ 32H センターロック OLD100 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 32H 100 mm ブラック用途スポーク穴:32H。軸長:100mm色ブラック
EFHQB400HMAZB フリーハブ 36H 8-10S ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷フリーハブ FH-QB400-HM 8-10スピード、MTB 11スピード 6ボルトディスクブレーキ 36H ブラック用途スポーク穴:36H。クイックリリーススキュワー長さ:173mm。O.L.D.:135mm色ブラック
EFHTC500HLBL フリーハブ 32H 12S センターロック OLD142 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷フリーハブ FH-TC500-HL 12スピード センターロックディスクブレーキ 32H ブラック用途スポーク穴:36H。O.L.D.:142mm色ブラック
EHBTC50015B フロントハブ 32H 15mm Eスルー OLD100 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキフロントハブ 100x15 mm E-スルーアクスル色ブラック
EFHTC500HMB フリーハブ 32H センターロック 8-11S OLD142 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 142x12 mm E-スルーアクスル 11/10/9/8スピード HGスプライン M色ブラック
EFHTC500MSBB フリーハブ 32H CLD 12S OLD148 マイクロSP BK
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 148x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE色BK
EHBQB400AAL フロントハブ 36H 6ボルト ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷フロントハブ HB-QB400 6ボルトディスクブレーキ 36H ブラック用途スポーク穴:36H。クイックリリーススキュワー長さ/カラー:133mm/ブラック色ブラック
EHBTC50012CL フロントハブ 28H センターロック OLD100 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 28H 100 mm ブラック用途スポーク穴:28H。軸長:100mm色ブラック
EHBTC50015BA フロントハブ 36H 15mm Eスルー OLD110 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキフロントハブ 110x15 mm E-スルーアクスル。シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。高剛性かつ軽量の15 mm E-スルースキュワーシステム。ラビリンスコンタクトシール用途O.L.D.:110 mm。#13および #14スポークに対応色ブラック
EFHQB400HMBZB フリーハブ 32H 8-10S ブラック
SHIMANO(シマノ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷フリーハブ FH-QB400-HM 8-10スピード、MTB 11スピード 6ボルトディスクブレーキ 32H ブラック用途スポーク穴:32H。クイックリリーススキュワー長さ:173mm。O.L.D.:135mm色ブラック
EHBTC50015BB フロントハブ 32H 15mm Eスルー OLD110 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキフロントハブ 110x15 mm E-スルーアクスル色ブラック
EFHTC500HMBA フリーハブ 36H センターロック 8-11S OLD148 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 148x12 mm E-スルーアクスル 11/10/9/8スピード HGスプライン M色ブラック
EFHTC500MSA フリーハブ 36H CLD 12S OLD142 マイクロSP ブラック
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 142x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE色ブラック
EFHTC500MSBA フリーハブ 36H CLD 12S OLD148 マイクロSP BK
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 148x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE色BK
EHBTC50015C フロントハブ 28H 15mm Eスルー OLD100 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキフロントハブ 100x15 mm E-スルーアクスル色ブラック