絞り込み
歯数
クランク長(mm)
ブランド
- Campagnolo(カンパニョーロ)(9)
- DIA-COMPE(5)
- DixnaCross(ディズナクロス)(13)
- GRK(7)
- MARWI(193)
- RIDEA(4)
- SHIMANO(シマノ)(56)
- TANGE SEIKI(9)
- TOP(1)
- TRUSCO(3)
- Veno(1)
- アサヒサイクル(4)
- サギサカ(SAGISAKA)(7)
- ノーブランド(2)
- 中谷金属(2)
- 中谷金属工業(2)
- 敷島(12)
- 花菱ギヤ製作所(1)
ギヤクランクとは、往復運動により回転運動を発生させる装置。自転車では、クランク軸とペダル軸を結ぶ一体のパーツをクランクと呼び、脚によって踏み込むことでクランク軸を回転させ、自転車を走行させます。身長(脚の長さ)によって適切な長さのクランクを選ぶことが重要であり、より速いスピードやスムースかつ軽快な走行に欠かせないアイテムです。アルミ合金製やスチール製があり、目的や使用状況を考慮して選ぶとよいでしょう。
「歯数」から絞り込む

Wガードギヤクランクセット 40T
GRK(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷から12日以内出荷ダブルガード付きギヤクランクセット歯数40T歯厚(inch)1/2×3/32
LN-3922Cカートリッジボトムブラケット LCB70-127
TANGE SEIKI¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷軽快車(ママチャリ)用メンテナンスフリーカート。リッジベアリングを採用したB.B.長さ(mm)アクスル:127幅(mm)シェル:70
Wガードギヤクランクセット 48T
GRK(20件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷から10日以内出荷ダブルガード付きギヤクランクセット歯数48T歯厚(inch)1/2×3/32
Wガードギヤクランクセット 36T
GRK(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷から13日以内出荷ダブルガード付きギヤクランクセット歯数36T歯厚(inch)1/2×3/32
MARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・AUTHOR ・BERGAMONT ・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CLAUD BUTLER ・CORRATEC ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・ELECTRA ・FELT ・FOCUS ・ FUJI ・GHOST ・HAIBIKE ・HARO ・ IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS・JAN JANSSEN ・KHS ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MERIDA ・MONDRAKER ・MONGOOSE・NISHIKI ・NORCO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCK MACHINE ・SCHWINN ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・WHEELER ・WINORA
ギヤクランク
サギサカ(SAGISAKA)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から9日以内出荷一般車用ダブルガード付き右クランク。仕様右Wガード付バラ材質スチール製歯数36T取付サイズペダル:9/16クランク長(mm)165
コッタレスクランク
Veno¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷から13日以内出荷クラシックスタイルのコッタレスタイプ。ダブル対応コッタレスクランク。軸長やスペーサーによってシングルからトリプルまで、応用範囲の広いコッタレスクランク。PCD110/74mm のオーソドックスでシルバーが映えるモデル。色シルバー(ポリッシュ)寸法PCD(mm)110/74
ラ・クランク チェンリング:ロード
DixnaCross(ディズナクロス)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から6日以内出荷「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。 。歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
ラ・クランク チェンリング:ツーリング
DixnaCross(ディズナクロス)¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
FC-R9200 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
ギヤクランクコッタレス バラ
サギサカ(SAGISAKA)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷一般車用の左右ギアクランクセット。クランクキャップ2個付き。1/2x1/8用32T。クランク交換には、専用工具が必要です。用途一般車用の左右ギアクランクセット歯数32T質量(kg)約1クランク長(mm)165
TS-T47 BB (437 ) ボトムブラケット
TANGE SEIKI¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷タンゲセイキの提案するT47B.B.。スライドスリーブによりシェル幅68 ~ 100mmま。で対応。100mmはファットバイク用・85.5/86.5。mmはBB386 用。スリーブ真ん中はスリムに設計。することでシェル内のワイヤーを通し易くして。ある。幅(mm)シェル:68~100
ラ・クランクアームセット
DixnaCross(ディズナクロス)¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷から6日以内出荷130mm から 170mm まで 13 サイズの非常に豊富なクランク長をラインナップする。仕様ツーピースクランク幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)584寸法PCD(mm)110
MARWI ギヤハンガー GH-011 M8x0.75
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CENTURION ・CORRATEC ・DA BOMB ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GHOST ・HARO ・IDEAL ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NORCO ・ORBEA ・PINARELLO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCKY MOUNTAIN ・SALSA ・SHWINN ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・UNIVEGA ・WHEELER ・WILIER
MARWI ギヤハンガー GH-005 M8x0.75
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・CORRATEC ・CUBE ・DIAMONDBACK ・HARO ・JAMIS ・JAN JANSSEN ・KHS ・MARIN ・NORCO ・SCHWINN ・SCOTT ・TREK ・WHEELER
MARWI ギヤハンガー GH-119 M4x0.7 (2pcs)
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・FUJI ・HAIBIKE ・JAN JANSSEN ・KOGA ・WILIER