絞り込み
歯数
クランク長(mm)
ブランド
- MARWI(193)
- SHIMANO(シマノ)(56)
- DixnaCross(ディズナクロス)(13)
- TANGE SEIKI(9)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(9)
- GRK(7)
- DIA-COMPE(5)
- RIDEA(4)
- アサヒサイクル(4)
- TRUSCO(3)
- ノーブランド(2)
- サギサカ(SAGISAKA)(2)
- 中谷金属工業(1)
- 花菱ギヤ製作所(1)
- Veno(1)
- TOP(1)
ギヤクランクとは、往復運動により回転運動を発生させる装置。自転車では、クランク軸とペダル軸を結ぶ一体のパーツをクランクと呼び、脚によって踏み込むことでクランク軸を回転させ、自転車を走行させます。身長(脚の長さ)によって適切な長さのクランクを選ぶことが重要であり、より速いスピードやスムースかつ軽快な走行に欠かせないアイテムです。アルミ合金製やスチール製があり、目的や使用状況を考慮して選ぶとよいでしょう。
「歯数」から絞り込む

Wガードギヤクランクセット 40T
GRK(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷から12日以内出荷ダブルガード付きギヤクランクセット歯数40T歯厚(inch)1/2×3/32
LN-3922Cカートリッジボトムブラケット LCB70-127
TANGE SEIKI¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷軽快車(ママチャリ)用メンテナンスフリーカート。リッジベアリングを採用したB.B.長さ(mm)アクスル:127幅(mm)シェル:70
Wガードギヤクランクセット 36T
GRK(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷から13日以内出荷ダブルガード付きギヤクランクセット歯数36T歯厚(inch)1/2×3/32
Wガードギヤクランクセット 48T
GRK(20件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷から10日以内出荷ダブルガード付きギヤクランクセット歯数48T歯厚(inch)1/2×3/32
ラ・クランク チェンリング:ロード
DixnaCross(ディズナクロス)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から6日以内出荷「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。 。歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
MARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・AUTHOR ・BERGAMONT ・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CLAUD BUTLER ・CORRATEC ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・ELECTRA ・FELT ・FOCUS ・ FUJI ・GHOST ・HAIBIKE ・HARO ・ IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS・JAN JANSSEN ・KHS ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MERIDA ・MONDRAKER ・MONGOOSE・NISHIKI ・NORCO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCK MACHINE ・SCHWINN ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・WHEELER ・WINORA
FC-U6000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥7,998~税込¥8,798~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-1 11/10/9スピード
FC-R9200 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R8100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷から11日以内出荷ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-M371 48X36X26 170mm
SHIMANO(シマノ)¥6,298税込¥6,9281本7日以内出荷スピード:9S BB:四角:LL123 歯数構成:48X36X26T クランク長:170mm チェーンガード無色ブラッククランク長(mm)170
コッタレスクランク
Veno¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷から13日以内出荷クラシックスタイルのコッタレスタイプ。ダブル対応コッタレスクランク。軸長やスペーサーによってシングルからトリプルまで、応用範囲の広いコッタレスクランク。PCD110/74mm のオーソドックスでシルバーが映えるモデル。色シルバー(ポリッシュ)寸法PCD(mm)110/74
ENE CICLO チェーンホイールダブル
DIA-COMPE¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷アルミ鍛造CNC加工。ダブル用。ハイポリッシュ バフ仕上げ。フィキシングボルト、ペダル用ワッシャー付歯数48×36T質量(g)650クランク長(mm)170
TS-T47 BB (437 ) ボトムブラケット
TANGE SEIKI¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷タンゲセイキの提案するT47B.B.。スライドスリーブによりシェル幅68 ~ 100mmま。で対応。100mmはファットバイク用・85.5/86.5。mmはBB386 用。スリーブ真ん中はスリムに設計。することでシェル内のワイヤーを通し易くして。ある。幅(mm)シェル:68~100
BB220ST 24T ボトムブラケット
TANGE SEIKI¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷ハイテンスティールカップ。ワンピースクランク用。アメリカンB.B. サイズ。オールドBMX によく使われていたワンピース。クランク用補修ボトムブラケット。カップやワッシャーなどCP 処理されており錆。に強い。
ラ・クランク チェンリング:ツーリング
DixnaCross(ディズナクロス)¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
ラ・クランクアームセット
DixnaCross(ディズナクロス)¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷から6日以内出荷130mm から 170mm まで 13 サイズの非常に豊富なクランク長をラインナップする。仕様ツーピースクランク幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)584寸法PCD(mm)110