絞り込み
歯数
クランク長(mm)
ブランド
- Campagnolo(カンパニョーロ)(9)
- DIA-COMPE(5)
- DixnaCross(ディズナクロス)(13)
- GRK(7)
- MARWI(193)
- RIDEA(4)
- SHIMANO(シマノ)(56)
- TANGE SEIKI(9)
- TOP(1)
- TRUSCO(3)
- Veno(1)
- アサヒサイクル(4)
- サギサカ(SAGISAKA)(7)
- ノーブランド(2)
- 中谷金属(2)
- 中谷金属工業(2)
- 敷島(12)
- 花菱ギヤ製作所(1)
2ページ目: ギヤクランク
「歯数」から絞り込む

MARWI ギヤハンガー GH-080 M4x0.7 (2pcs)
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・BH ・BLUE ・BMC ・DE ROSA ・DIAMONDBACK ・DIAMONDBACK ・ELLSWORTH ・Fondries ・FUJI ・GHOST ・GT ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA ・KOGA MIYATA ・KUOTA ・MARIN ・RALEIGH ・REDLINE ・RIDLEY ・ROCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・STAIGER ・STEVENS ・WILIER ・WINORA
FC-U4000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥3,598~税込¥3,958~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
FC-U4000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥5,498~税込¥6,048~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
FC-R8100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷から11日以内出荷ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm
SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き色ブラッククランク長(mm)170
FC-M371 48X36X26 170mm
SHIMANO(シマノ)¥6,298税込¥6,9281本7日以内出荷スピード:9S BB:四角:LL123 歯数構成:48X36X26T クランク長:170mm チェーンガード無色ブラッククランク長(mm)170
テクノグライド LN-7922 ボトムブラケット
TANGE SEIKI¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷クロモリアクスル スクエアタイプ JISテーパー。CNCアルミカップ スライドアルミシェル用途ボトムブラケット種別68-115長さ(mm)アクスル:115幅(mm)シェル:68
ENE CICLO チェーンホイールダブル
DIA-COMPE¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷アルミ鍛造CNC加工。ダブル用。ハイポリッシュ バフ仕上げ。フィキシングボルト、ペダル用ワッシャー付歯数48×36T質量(g)650クランク長(mm)170
クラシックB.B. ボトムブラケット
TANGE SEIKI¥14,690税込¥16,1591個6日以内出荷抵抗の無いスムーズな回転を提供できる。カップ& コーンタイプのボトムブラケット幅(mm)シェル:68サイズ1.37"×24T
BB220ST 24T ボトムブラケット
TANGE SEIKI¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷ハイテンスティールカップ。ワンピースクランク用。アメリカンB.B. サイズ。オールドBMX によく使われていたワンピース。クランク用補修ボトムブラケット。カップやワッシャーなどCP 処理されており錆。に強い。
ラ・クランクチェンリング:オーバル(10-11S)
DixnaCross(ディズナクロス)¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷レース志向ではなく多くのサイクリストに合う設定・・・ラ・クランクの狭い Q ファクターや短いクランクに取り付けられる・・・など多くの要望を受け設計したオーバルチェンリング。 。自然な感触を大切に考えながら、 小さめの歯数も設定し、 適正なクランク長を使用することを前提に、出来るだけ違和感が出ないように素直に恩恵を感じられる工夫をしたモデル。 。取付角度について一般的には109°が穏やかサイクリングに向いているとされるが、 2つの角度を試して自分に合った方を選ぶのも楽しい。色BK取付上死点から109° と 99° を選択可能スピードタイプ10/11S
ラ・クランク チェンリング:S-12スピードセット
DixnaCross(ディズナクロス)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から6日以内出荷ラ・クランク 12スピード専用チェンリング。ラ・クランクに取り付けるアルミCNC切削 12 スピード用のチェンリング。切削による表面が映えるカットデザインで、 ラ・クランクらしいバランス感と個性ある歯数を設定。豊富なクランク長を12S でも活かすことができる。 美しい金属色と光沢がバイク全体の趣を高次元に昇華させる。付属品チェンリングボルトセット材質7075アルミCNC
ラ・クランク スモールパーツ チェンリングボルトキット BL
DixnaCross(ディズナクロス)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ツーリング向けのPCD に対応するボルトセット。材質スチール色BL
ラ・クランク スモールパーツ チェンリングボルトキット SL
DixnaCross(ディズナクロス)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ツーリング向けのPCD に対応するボルトセット。材質スチール色SL
ラ・クランクチェンリング:シクロクロス
DixnaCross(ディズナクロス)¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。 。43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110
ラ・クランクチェンリング:ナロウワイド(10-11S)
DixnaCross(ディズナクロス)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ラ・クランクをフロントシングルの小径車で使用したいという要望に応えて設計された小径車向けのナロウワイドチェンリング。 。形状デザインもラ・クランクチェンリングを継承しており、 小径車のスタンダードサイズ54T で製作。 。ラ・クランクの豊富なクランク長と狭いQ ファクターが小径車でも活きる。付属品3.1×10mm/4pc - 3.1×8mm/1pc材質7075アルミCNC歯数54T色BK質量(g)144互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110